絞り込み
最大口開き(mm)
  • 65
  • 25(8)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 57(10)
  • 60(8)
  • 64(10)
  • 70(10)
  • 73(8)
  • 75(21)
  • 80(10)
  • 100(30)
  • 102(9)
  • 104(7)
  • 125(19)
  • 140(7)
  • 150(20)
  • 152(6)
  • 154(9)
  • 200(10)
口幅(mm)
  • 50(1)
  • 63(1)
  • 64(1)
  • 65(4)
  • 70(3)
  • 76(1)
主な用途
  • 木工作業(2)
  • 軽作業(1)
口深(mm)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 35(1)
  • 40(2)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(5)
  • エスコ(3)
  • H&H(1)
モノタロウ・TRUSCO・エスコ・H&H
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウベンチバイス クランプ式 回転盤付モノタロウ(73件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40
コンパクトバイス TRUSCOコンパクトバイスTRUSCO(17件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用学校でのプラモデル作りに種類ベンチバイス最大口開き(mm)65口深(mm)40材質(本体)鋳鉄(FC200)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50全長(mm)168高さ(mm)131締付力(kN)4.9
バキュームバイス H&HバキュームバイスH&H
3,998税込4,398
1個
当日出荷
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転
口開き(mm)約65材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム質量(kg)1.06全高(mm)約155口幅(mm)約70口深(mm)約40
ヤンキーバイス 65mm TRUSCOヤンキーバイス 65mmTRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。
口幅(mm)65口開き(mm)65口深(mm)31幅(mm)65全長(mm)155質量(kg)2.6高さ(mm)61材質(本体)鋳鉄タイプヤンキーバイス取付寸法(mm)154×65締付力(kN)12取付寸法G(mm)154取付寸法H(mm)65
ミニマルチコンビバイス TRUSCOミニマルチコンビバイスTRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
口開き(mm)50口幅(mm)65材質鋳鉄(FC250)口深(mm)35トラスコ品番114-3912幅(mm)100全長(mm)220質量(kg)3.5高さ(mm)180タイプコンビバイス締付力(kN)3.9クランプ最大口開き(mm)40
64mm ボール盤バイス エスコ64mm ボール盤バイスエスコ
26,700税込29,370
1台
翌日出荷
仕様口奥行:38mm材質鍛鋼質量(kg)2.8口幅(mm)64口の開き(mm)65アズワン品番64-7864-39
木工用高速アングルバイス TRUSCO木工用高速アングルバイスTRUSCO
7,898税込8,688
1台
当日出荷
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類アングルバイス最大口開き(mm)65口幅(mm)70口深(mm)28材質(本体)アルミ合金主な用途木工作業全長(mm)203幅(mm)203高さ(mm)45締付力(kN)1.96材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバートラスコ品番836-9067質量(g)9402018年トラスコ掲載ページ4 1810
木工用高速バイス TRUSCO木工用高速バイスTRUSCO
4,898税込5,388
1台
当日出荷
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類リードバイス最大口開き(mm)65口幅(mm)70口深(mm)28材質(本体)アルミ合金主な用途木工作業全長(mm)135幅(mm)115高さ(mm)55締付力(kN)1.96材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバートラスコ品番836-9066質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1810
50mm 精密バイス エスコ50mm 精密バイスエスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)65口幅(mm)50材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-21
65mm クランプベースバイス エスコ65mm クランプベースバイスエスコ
34,900税込38,390
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)54口幅(mm)65材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WK-65

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら