絞り込み
最大口開き(mm)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 64(1)
  • 75(14)
  • 80(1)
口幅(mm)
  • 75
  • 25(6)
  • 38(4)
  • 50(11)
  • 60(4)
  • 63(5)
  • 64(9)
  • 65(4)
  • 70(7)
  • 80(7)
  • 100(21)
  • 102(8)
  • 104(7)
  • 125(12)
  • 127(4)
  • 129(5)
  • 140(4)
  • 150(15)
  • 154(9)
  • 200(7)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
口深(mm)
  • 17(1)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 53(1)
  • 300(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(11)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(7)
  • H&H(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユニック(1)
  • trad(1)
  • SUN UP(1)
モノタロウ・エスコ・H&H・TRUSCO・ユニック・trad・SUN UP
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製モノタロウ(57件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
コンパクトバイス モノタロウコンパクトバイスモノタロウ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。材質ねずみ鋳鉄質量(kg)1.65全長(mm)150口幅(mm)75口開き(mm)60口深(mm)40全高(mm)165アンビル(mm)42×23最大締圧力(kN)4
ベンチバイス SUN UPベンチバイスSUN UP(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
アングルバイス U型 TRUSCOアングルバイス U型TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス材質(本体)鋳鉄材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1808
ベンチバイス ユニックベンチバイスユニック(10件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷から翌々日出荷
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
ボール盤バイス tradボール盤バイスtrad(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
強靱な鋳鉄製! 可動部がスムーズ
材質本体:鋳鉄FC200、口金:鋼材
75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ75mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ(3件のレビュー)
8,530税込9,383
1個
当日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525BG-3
スイベルバイス H&HスイベルバイスH&H
3,798税込4,178
1個
当日出荷
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)約50材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ全長(mm)250質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120口幅(mm)約75取付可能厚(mm)約50(作業台最大)口深(mm)約300傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
75mm 回転台付ベンチバイス エスコ75mm 回転台付ベンチバイスエスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WH-75
75mm ボール盤用バイス エスコ75mm ボール盤用バイスエスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
種類ボール盤バイス最大口開き(mm)64口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AG-75
ベンチバイス (回転台付き) エスコベンチバイス (回転台付き)エスコ
2,700税込2,970
1台
翌日出荷
HRC46~52の強固な口。大きなアンビル。120°回転ベース。
材質鋳鉄
75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ75mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ
9,260税込10,186
1台
翌日出荷
質量(kg)1.52最大開口(mm)35口幅(mm)75最大クランプ厚さ(mm)35
75mm アングルバイス(半円形) エスコ75mm アングルバイス(半円形)エスコ(1件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷
種類アングルバイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DF-1
75mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ75mm 精密マシンバイス[2ウェイ]エスコ
137,700税込151,470
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AK-3

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス