カテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(104)
- TRUSCO(78)
- ファーステック(19)
- ジェラルディ(16)
- SK(新潟精機)(14)
- ANEX(13)
- SK11(12)
- VERTEX(バーテックス)(10)
- ギガ・セレクション(8)
- P.Tool(7)
- SUN UP(6)
- ミネシマ(6)
- スーパーツール(4)
- ブロッカース・ホイヤー社(4)
- RS PRO(4)
- H&H(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- ナベヤ(3)
- ユニック(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・ファーステック・ジェラルディ・SK(新潟精機)・ANEX・SK11・VERTEX(バーテックス)・ギガ・セレクション・P.Tool・SUN UP・ミネシマ・スーパーツール・ブロッカース・ホイヤー社・RS PRO・H&H・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ナベヤ・ユニック・ブランドをもっと見る

ダブルエンドピンバイス
GROZ¥359税込¥3951本当日出荷硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。 両端にリバーシブルコレットがあり、 一端のチャックは直径0~0.08mmおよび2.5~3.2mmのワークを保持し、反対側のチャックは直径0.8~1.6mmおよび1.6mm~2.5mmのワークを保持します。用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3785材質工具鋼全長(mm)100適合サイズ(mm)0~3.2先端径(Φmm)9
中型マルチコンビバイス
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台当日出荷ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。付属品回転台トラスコ品番257-5620材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)140全長(mm)360高さ(mm)195タイプコンビバイス口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)60取付穴寸法(mm)10締圧力(kN)15取付寸法F(mm)100取付寸法G(mm)140取付寸法H(mm)70
ラバーグリップ強力ピンバイス(収納式)
ANEX¥2,498税込¥2,7481本当日出荷滑らず力が入るラバーグリップ付き!チャック2個本体収納用途細かなサイズの穴あけ、バリ取りに材質先端キャップ・コレットチャック:鉄(焼入)、本体:真鍮、ラバーグリップ:TPE全長(mm)102質量(g)51適合ドリル径(mm)0.1~3.2
片口アルミピンバイス 0.200-0.500
SK(新潟精機)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダに全長(mm)86材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM質量(g)35対辺(mm)14(ハンドル)
木工バイス
ユニック¥8,998税込¥9,8981個当日出荷クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)225質量(kg)3.3主な用途木工作業口幅(mm)150口開き(mm)120口深(mm)75
アルミミニベンチバイス
SUN UP(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。材質アルミダイキャスト、スチール全長(mm)104質量(g)160主な用途木工作業・金属加工作業口幅(mm)約40口深(mm)約16アズワン品番64-8881-46取付厚(mm)最大約18
HARP マイクロ角バイス20
ハープ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等にトラスコ品番809-6212セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ幅(mm)20全長(mm)30材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上高さ(mm)20質量(g)130種類アングルバイス最大口開き(mm)17主な用途精密加工作業口幅(mm)16口深(mm)8クランプ最大口開き(mm)17
電動用ピンバイス ドリルセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0トラスコ品番437-4240材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼全長(mm)65質量(kg)0.08摘要電動ドリル用材質(本体)快速鋼種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0.1~3.2先端径(mm)Φ13主な用途穴あけ作業
ピンバイス 細軸片頭
TRUSCO(2件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。仕様ハンドルすじ目加工/細軸片頭式トラスコ品番437-4207材質(本体・チャック・キャップ)真鍮、PP+アクリル全長(mm)97質量(kg)0.023材質(本体)真鍮種類ピンバイス先端径(mm)Φ8適合サイズ(mm)0.1~1.0主な用途精密加工作業/穴あけ作業
リードバイス回転台
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません高さ(mm)32寸法h(mm)15寸法g(mm)W1/2
マルチアングルバイス
SSPOWER¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
FT-VW 精密バイス
ファーステック¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から30日以内出荷材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100硬度(°)HRC55~60
金床付リードバイス
SUN UP¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷から9日以内出荷アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。用途切断・研磨作業の固定に主な用途切断・研磨作業
アンビルバイス 小
SUN UP¥3,998税込¥4,3981個当日出荷作業台などに取り付ける小型の万力です。アンビル付なので対象物を叩く作業もできます。用途対象物の固定に。全長(mm)152質量(kg)1.1アンビル面(mm)45×75口開き(mm)40口深(mm)27取付厚(mm)42
アルミクイックバイス 100
SUN UP(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷木・鉄などの加工物をしっかり固定。アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。全長(mm)278質量(g)1509.5
木工用バイス 台下型
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。用途木工ワークの作業に。材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材材質(本体)鋳鉄種類リードバイス主な用途木工作業締付力(kN)102018年トラスコ掲載ページ4 1810
0-1.5/2.5-4.0mm 120mm ピンバイス
エスコ¥8,830税込¥9,7131個当日出荷エスコ品番EA589RK-3材質(本体)真鍮メッキ種類ピンバイスチャック能力(mm)0~1.5/2.5~4.0
64mm マルチバイス(バキュームベース)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷エスコ品番EA525MP材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
100mm アングルバイス(半円形)
エスコ(1件のレビュー)¥58,100税込¥63,9101個当日出荷エスコ品番EA525DF-2材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100
75mm アングルバイス(半円形)
エスコ(1件のレビュー)¥45,300税込¥49,8301個翌々日出荷エスコ品番EA525DF-1材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75
75mm ベンチバイス(クランプ式)
エスコ(3件のレビュー)¥8,530税込¥9,3831個当日出荷仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75口深(mm)25.4
鉄工用ドリル刃セット
GREAT TOOL¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm材質HSS鋼適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。
鉄工用ドリル刃セット
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷黒塗りや磨き等メッキのないドリル刃と比較して、チタンコーティング刃は長寿命です。シンニング加工により切削時の喰いつきが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。(シンニング加工は直径3.0mm以上に施されています。)用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm材質HSS鋼(チタンコーティング)適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。
マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台当日出荷強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。付属品回転台トラスコ品番490-0511幅(mm)180全長(mm)462質量(kg)24高さ(mm)305材質(本体)鋳鉄(FC250)種類リードバイス寸法H(mm)103寸法F(mm)143最大口開き(mm)150寸法G(mm)202口幅(mm)154口深(mm)90取付穴寸法(mm)13締付力(kN)26材質(口金)中炭素鋼(S45C)
パイプウェルディングバイス
HIT(ヒット)¥35,980税込¥39,5781個欠品中パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。幅(mm)(アングル部)150厚さ(mm)(アングル部)6高さ(mm)(アングル部)50材質(本体)スチール質量(g)2300種類その他バイス適合管径(Φmm)34~165主な用途溶接作業RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881台当日出荷工作台に自由に取り付け・取り外しができます。用途彫金、ホビー、クラフト用トラスコ品番389-5564幅(mm)60全長(mm)122質量(kg)0.322高さ(mm)129材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)60クランプ開口(mm)(最大)33口深(mm)27締付力(kN)1.96
アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から翌々日出荷ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス
パナバイス #301
PanaVise(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷標準型ヘッド303型と標準型ベース300型との組合せです。仕様360度回転、180度傾斜ベースの隙径57mmTGK品番990-58-25-02型式301質量(kg)約1.2高さ(mm)約170種類リードバイス最大口開き(mm)57アズワン品番8-074-01
アングルバイス U型
TRUSCO¥28,851税込¥31,7361台当日出荷0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。トラスコ品番679-7138材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)193全長(mm)186高さ(mm)115タイプアングルバイス取付寸法(mm)161口幅(mm)106口開き(mm)102口深(mm)41締圧力(kN)12
ピンバイス
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ピンバイスだとしっかりホールド、全アイテムに使える、シャーペンより長持ち。キャップ付きのためマイクロフィニッシュを収納できます。ヘッドが小さく作業部が見やすい。用途マイクロフィニッシュΦ0.3、Φ0.4、Φ0.5専用。サイズ(mm)Φ4.5×105
ピンバイス用 コレットチャックB
ANEX¥279税込¥3071個当日出荷替コレットチャックです。用途消耗したピンバイスのコレットチャック交換に。トラスコ品番406-7578材質真鍮全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
セルフセンターリングバイス
エスコ¥72,900~税込¥80,190~1個翌日出荷360°回転ベース(目盛付)。挟む物を自動的に中心に配置し、複数の機械設定の必要性を軽減するため、さまざまなサイズのワークピースの加工作業に最適です。




![[回転台付]テーブルバイス(クランプ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273615-251023-02.jpg)