絞り込み
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
ブランド
モノタロウ・ANEX・H&H・P.Tool・RS PRO・SK11・SK(新潟精機)・SUN UP・TRUSCO・VERTEX(バーテックス)・エスコ・ギガ・セレクション・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ジェラルディ・スーパーツール・ナベヤ・ファーステック・ブロッカース・ホイヤー社・ミネシマ・ユニック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: バイス

373件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファーステックE3Rシステム ファーステック

    ファーステックE3Rシステム

    ファーステック
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    30日以内出荷
    EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に適応
    材質SUS440直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内硬度(°)HRC45~55
  • ファーステックE3Rマグネットチャック ファーステック

    ファーステックE3Rマグネットチャック

    ファーステック
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    30日以内出荷
    EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に組み合わせることによりご使用いただけます。
    材質SUS440ピッチ磁極:0.5×1.5直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内硬度(°)HRC45~55
  • FT-SV 精密サインバイス ファーステック

    FT-SV 精密サインバイス

    ファーステック
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    30日以内出荷
    材質SK2直角度(mm)0.005/100以内角度(°)設定可能:0~46平行度(mm)0.005/100以内硬度(°)HRC52~58
  • 2次元精密プレート ファーステック

    2次元精密プレート

    ファーステック
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    30日以内出荷
    Tスロット付きテーブルが付いた二次元テーブルです。 割出台等を搭載して角度設定が可能になります Tスロットベースがついた2次元精密プレート 本尺と副尺によって簡単に設定角度が読み取り可能 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
    仕様テーブル回転角度:副尺3分、把握部:M16材質旋回部FCD45/テーブル部YK30質量(kg)47寸法H(mm)10寸法A(mm)183寸法F(mm)300寸法D(mm)60本体スイベル:副尺3分寸法E(mm)300寸法B(mm)220寸法C(mm)40平行度(mm)0.005/100寸法M(mm)M8寸法I(mm)12寸法J(mm)14寸法G(mm)28寸法K(mm)25熱処理旋回部調質/テーブル部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/テーブル部HRC58-60
  • SKS超精密バイス ファーステック

    SKS超精密バイス

    ファーステック
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    材質SKS
  • 精密複合サインバイス ファーステック

    精密複合サインバイス

    ファーステック
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    30日以内出荷
    SKS精密バイスはSKS3材を使用し、サブゼロ処理を施した経年変化の少ない高精度な精密バイスです。バイスは水平垂直の2方向に傾きます
    材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
  • ステンレス製精密バイス ファーステック

    ステンレス製精密バイス

    ファーステック
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり
    材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
  • 5軸マシンバイス ファーステック

    5軸マシンバイス

    ファーステック
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    30日以内出荷
    付属品検査成績書締付トルク15kn(60N/m締付時)
  • 精密油圧バイス ファーステック

    精密油圧バイス

    ファーステック
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    30日以内出荷
    付属品専用クランプ2個仕様最大把握力:1500kgf材質工具鋼直角度(mm)0.008/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M10硬度(°)HRC52-58
  • FT-SVW 精密サインバイス ファーステック

    FT-SVW 精密サインバイス

    ファーステック
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    30日以内出荷
    SK精密サインバイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密サインバイスです
    材質SK2直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M6傾斜角度(°)最大:46硬度(°)HRC52~58
  • 3次元精密バイス ファーステック

    3次元精密バイス

    ファーステック
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    30日以内出荷
    旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。 旋回部は水平方向に360°回転可能 旋回部は45°垂直方向に傾斜可能 サインバイスは最大46°傾斜可能
    材質旋回部FCD45/バイス部SKS3質量(kg)16寸法H(mm)73直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)169寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体回転・角度とも副尺3分寸法E(mm)160寸法B(mm)75寸法C(mm)63平行度(mm)0.004/100以内寸法I(mm)16寸法J(mm)33寸法G(mm)0-80寸法K(mm)15熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
  • FT-VS 精密バイス ファーステック

    FT-VS 精密バイス

    ファーステック
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです
    材質SK2
  • 精密サインバイス ファーステック

    精密サインバイス

    ファーステック
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    30日以内出荷
    材質SKS寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
  • クサビロック精密バイス ファーステック

    クサビロック精密バイス

    ファーステック
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能
    材質工具鋼直角度(mm)0.004/100以内平行度(mm)0.003/100以内寸法I(mm)M6熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理硬度(°)HRC55~60
  • 2次元三爪チャック ファーステック

    2次元三爪チャック

    ファーステック
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    30日以内出荷
    スクロールチャックでワークをしっかり把握するタイプの二次元三爪スクロールチャックです 目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
    仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/チャック部:S45C寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75繰返し精度(mm)0.015寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部・チャック部とも浸炭焼入硬度(°)旋回部HRC56-58/チャック部HRC50-55
  • PLハンドル 適合サイズ20.0mm~ アイゼン

    PLハンドル 適合サイズ20.0mm~

    アイゼン
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    7日以内出荷
    ピンゲージを便利に使用できるようにピンバイスの販売も行っております。使用されるピンゲージの寸法により適合するピンバイスを選択ください
    仕様●適合サイズ(mm):20.0~●対辺:17アズワン品番65-4223-67
  • モッコーバイス HW4C エロン

    モッコーバイス HW4C

    エロン
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    アンビル付きの台上型バイスです。口金に板が付いています。取付が簡単です。
    用途木工作業での木材の固定。質量(g)1700口幅(mm)112口開き(mm)71口深(mm)42
  • 精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式 スーパーツール

    精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式

    スーパーツール
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    9日以内出荷
    高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
    用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6524材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)212全幅(mm)90全高(mm)80口幅(mm)90口開き(mm)115口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
  • ピンバイスセット GROZ

    ピンバイスセット

    GROZ
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(4本)
    当日出荷
    それぞれのサイズに合わせて4サイズから選択可能です。 硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。
    用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3784セット内容先端径0~1mm、全長85mm×1本、先端径0.75~1.5mm、全長87mm×1本、先端径1.5~3mm、全長88mm×1本、先端径3~4.5mm、全長102.5mm×1本材質工具鋼適合サイズ(mm)0~4.5
  • リードバイス(超重量タイプ) TRUSCO

    リードバイス(超重量タイプ)

    TRUSCO
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌日出荷
    ダクタイル鋳鉄製超重量仕様で、優れた耐久力があります。シャフトにベアリング 仕様でスムーズな動きを実現します。アンビル機能付です。
    トラスコ品番257-5622材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)280全長(mm)935高さ(mm)350タイプリードバイス口幅(mm)150口開き(mm)350口深(mm)118取付穴寸法(mm)18締圧力(kN)160取付寸法G(mm)204取付寸法H(mm)※
  • リードバイスHEUER Vice用折りたたみ式回転リフト ブロッカース・ホイヤー社

    リードバイスHEUER Vice用折りたたみ式回転リフト

    ブロッカース・ホイヤー社
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    HEUER社のバイス用折りたたみ回転機能付きリフトです。人間工学の基づいた設計で、さまざまな作業に合わせて高さを調節し定位置で固定可能です。バイス本体を取り付けた状態で、高さは0mm~175mmまで簡単に調節でき、360°回転可能です。未使用時は机下に折りたたんで収納できます。
    付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません材質鍛造鋼幅(mm)200全長(mm)300高さ(mm)300取付穴寸法(mm)13取付寸法E(mm)170取付寸法F(mm)85取付寸法G(mm)85取付寸法H(mm)170
  • リードバイスHEUER Vice用回転リフト ブロッカース・ホイヤー社

    リードバイスHEUER Vice用回転リフト

    ブロッカース・ホイヤー社
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    HEUER社のバイス用回転機能付きリフトです。人間工学の基づいた設計で、さまざまな作業に合わせて高さを調節し定位置で固定可能です。バイス本体を取り付けた状態で、高さは0mm~200mmまで簡単に調節でき、360°回転可能です。
    付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません材質鍛造鋼幅(mm)152全長(mm)270高さ(mm)339取付穴寸法(mm)13取付寸法G(mm)70取付寸法H(mm)94
  • リードバイスHEUER Vice用回転台 ブロッカース・ホイヤー社

    リードバイスHEUER Vice用回転台

    ブロッカース・ホイヤー社
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた安定性とあらゆる角度(360°)で、スムーズな操作性を備えた高品質な回転台です。ガイドへ汚れ、切りくずなどが入らないようにカバー付きプレートが付属しています。
    付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません材質本体:鍛造鋼 シャフト:亜鉛メッキスチール
  • リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) ブロッカース・ホイヤー社

    リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)

    ブロッカース・ホイヤー社
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
    鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。
    タイプリードバイス
  • ベンチバイス(回転台付) エスコ

    ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    ¥25,900~税込¥28,490~
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • ベンチバイス(回転台付) エスコ

    ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    ¥58,400~税込¥64,240~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ストロングバイス(回転台付) エスコ

    ストロングバイス(回転台付)

    エスコ
    ¥168,600税込¥185,460
    1台
    翌日出荷
    360°回転ベース 密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
    仕様●口幅(mm):114●最大開口(mm):88●重量(kg):19●パイプ能力径:Φ6.4~63.5mm●材質:鋳鉄製
  • テーブルバイス エスコ

    テーブルバイス

    エスコ
    ¥7,290税込¥8,019
    1個
    翌日出荷
    軽量 ガイドロッドによる平行クランプ ガイドロッドを抜くと角度を付けて固定できる EA526CA-13(固定バイス)×2個付属してます。
    仕様●最大開口:101mm●口幅(mm):90●重量:0.8kg●材質:本体:スチール口部:プラスチックハンドル:木
  • クロススライドバイス エスコ

    クロススライドバイス

    エスコ
    ¥43,400~税込¥47,740~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。 溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
  • ドリルプレスバイス エスコ

    ドリルプレスバイス

    エスコ
    ¥14,400~税込¥15,840~
    1台
    翌日出荷
  • レジーナ バイス レジーナ

    レジーナ バイス

    レジーナ
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    3日以内出荷
    先割れタイプ 伸縮可
    高さ調節18.2~37.2cm
  • レジーナ バイス レジーナ

    レジーナ バイス

    レジーナ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷
    伸縮可
    高さ調節18.2~37.2cm
  • T3クイックチェンジテーブル用ライザー ジェラルディ

    T3クイックチェンジテーブル用ライザー

    ジェラルディ
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    75日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
    用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用トラスコ品番208-9284適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)210質量(kg)6.5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)176全高(mm)100
  • T3用クイックチェンジテーブル ジェラルディ

    T3用クイックチェンジテーブル

    ジェラルディ
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    75日以内出荷
    バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
    用途バイスの素早い脱着にトラスコ品番208-9352適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)190質量(kg)5.2全幅(mm)156全高(mm)32
  • コンパクトGバイス650 ジェラルディ

    コンパクトGバイス650

    ジェラルディ
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    4日以内出荷から75日以内出荷
    極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用にセット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)全幅(mm)125全高(mm)89最大締付力(kN)32(推奨)口幅(mm)123
  • ピンバイス SK(新潟精機)

    ピンバイス

    SK(新潟精機)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷
    ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。 通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
    用途ピンゲージホルダに全長(mm)135材質(本体)真鍮質量(g)110
  • 200mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) エスコ

    200mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)

    エスコ
    ¥137,800税込¥151,580
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
    仕様狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス質量(kg)24材質(本体)鋳鉄奥行(mm)(口)50.8最大開口(mm)200口幅(mm)200
  • 140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル) エスコ

    140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル)

    エスコ
    ¥83,700税込¥92,070
    1台
    当日出荷
    ジョーを逆に入れ換えると最大開口は273mmになります。
    仕様360°回転ベース質量(kg)22.1材質(本体)鋳鉄パイプ径(Φmm)(能力)3~63最大開口(mm)171口幅(mm)140
  • ピンバイスセット BIGMAN(ビッグマン)

    ピンバイスセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥2,098税込¥2,308
    1パック
    当日出荷
    精密工作用ドリル刃として最適です。
    用途精密部品の加工・修理に主な用途精密加工作業
  • フリーバイス エコノミータイプ(2個1組) スーパーツール

    フリーバイス エコノミータイプ(2個1組)

    スーパーツール
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1組(2個)
    3日以内出荷
    大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。
    用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に材質/仕上スチール/黒染め仕上主な用途固定作業

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス