絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- Silky(ユーエム工業)(340)
- レザーソー(213)
- エスコ(165)
- SK11(145)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(133)
- 木島精工(113)
- 角利(角利産業)(109)
- アルスコーポレーション(96)
- BIGMAN(ビッグマン)(80)
- SHARK SAW(63)
- 石鋸工業(62)
- BAHCO(バーコ)(57)
- アルス(51)
- ナカヤ(45)
- バクマ工業(37)
- タジマツール(TJMデザイン)(31)
- H&H(27)
- 現場屋(26)
- E-Value(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: のこぎり
商品豆知識

高級金工用糸鋸 替刃金工用
HANDIWORK(11件のレビュー)¥369税込¥4061セット(6本)当日出荷高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
パイプフレーム金切鋸
CUSTOM KOBO¥629税込¥6921個当日出荷作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:アルミダイカスト質量(g)300山数24山寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×395×25フレーム(mm)250と300の替刃兼用タイプ
粗大ゴミが切れる ノコギリ王
アーネスト(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷大きくてかさばる粗ゴミをコンパクトに分解できる万能ノコギリ。段ボール、カーペット、プラスチックのほか、ステンレス、アルミ、鉄などの金属も切断できます。緩やかな波形の歯形状により、異なる硬さの材料の切断が可能。折りたたんでコンパクトに収納でき、刃も収納できるので安全に保管できます。折りたたむ際に指を挟みにくいように前で止まる設計でより安全。切断角度は2段階に調整可能。ハンドルは快適なグリップと湾曲した形状を備えたゴム素材で作られており、握りやすい。用途ダンボール・カーペット・プラスチック・アルミ・ステンレス・鉄などの解体に。全長(mm)415折込折りたたみ式刃渡り(mm)183切断可能 材質ダンボール、カーペット、プラスチック、アルミ、ステンレス、鉄不適合木材、陶器、レンガ、焼き戻し等の特殊加工を施した金属寸法(幅W×高さH)(cm)(本体)41.5×7、(収納時)25×7
ミニパネルソーきつつき150
岡田金属工業所(ゼットソー)¥699~税込¥769~1枚ほか当日出荷手軽なサイズの精密横挽き用です。先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。用途精密よこ挽き・窓開け用。杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1.41
ピラニア鋸(Ⅱ)ダブルソー
ピラニア・ツール(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷大工仕事・細工・クラフト全般・電設・内装・調理などプロから学童まですべてに使用できる万能鋸です。 刃が両側に刻まれている両刃タイプ。経済的です。 胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか 縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。 金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
金切鋸刃 替刃 バイメタル
SUN UP(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331セット(3枚)当日出荷特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。材質バイメタル寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
金切鋸替刃
CUSTOM KOBO¥279~税込¥307~1パック(3枚)ほか当日出荷固定フレーム鋸やパイプフレーム鋸に取付けてご使用ください。全長(mm)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×12×0.62、台紙:310×40×7RoHS指令(10物質対応)対応
金切鋸
CUSTOM KOBO¥569~税込¥626~1個当日出荷一体成型だから刃がねじれず切りやすい フレームが邪魔にならずに切りやすい 握りやすいハンドル形状 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能山数24(中目)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15RoHS指令(10物質対応)対応
ゼットソー 仮枠333 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。仕様替刃ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)333
あき缶潰し器 つぶすくん
尾上製作所(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷空き缶・ペットボトルのリサイクルに!スプリング付で自動でもちあがります。幅(mm)135全長(mm)320質量(kg)約2.3高さ(mm)50
替刃式サヤ付のこぎり用鞘
SK11(5件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷鋸の収納・保管・携帯の便利な鞘です。お手持ちのSK11替刃式サヤ付鋸(SSYー270)のシリーズに使用できます。EB-SK11替刃式のこぎり(仮枠用・剪定用)にも使用出来ます。用途替刃式サヤ付鋸の交換用の鞘。適合機種SK11替刃式サヤ付鋸(SSY-270K/T/S)、EB-SK11替刃式のこぎり270ガンタイプ仮枠用、EB-SK11替刃式のこぎり240ガンタイプ剪定用材質鞘:PP
弦鋸の替刃 ステン用 32山
SK11(3件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2枚)当日出荷ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数32山適合サイズ(mm)250
スゴイ
Silky(ユーエム工業)¥4,098~税込¥4,508~1枚ほか当日出荷切れ味・切り口・スピード・使い易さ、これらすべてを満足させてくれる鋸が『スゴイ』です。 剪定鋸、枝打ち鋸としてはロングサイズの鞘入り鋸ですが、今までの常識を覆し、使うと思わず『スゴイ』と言ってしまう鋸です。 スゴイはカーブソーでありながら、アサリ無しを実現させたので、切り口の仕上がりがとても美しいです。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 ハンドルや鞘に警戒色の黒色と黄色を使う事で、視認性を高め安全性をアップさせました。 替刃交換はハンドルに着いているネジを回すだけでブレードが外せて交換出来きます。 カーブソーならではの刃が木に食い込んでいく感じを是非味わってみてください。用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
ビッグボーイ 万能目
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚ほか当日出荷山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。用途仮枠大工、造園やゴルフ場の剪定、果樹園などでお使いになれます。 乾燥木材のコンパネ・無垢材・集成材、生木の剪定や竹の伐採に適しています。刃渡りが360mmあるので、直径200mmぐらいまでならこれらの材質の木を切る事が可能です。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)360目数10枚目/30mm
マイターボックス 2×4材用
SK11(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。用途鋸切断ガイド。切断厚(mm)40切断幅(mm)90
ガンファイター270
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。用途仮枠大工、剪定全長(mm)収納時/440 使用時/430質量(g)本体/200 鞘/85切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30
ゼットソー硬木250
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5775全長(mm)580質量(g)242ピッチ(mm)1.75刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68刃わたり(mm)250
ステープル
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10個×2100本)ほか当日出荷から翌々日出荷タッカ用肩幅12mmステープル12F。ハイコーキコードレスタッカ―N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL対応適合機種コードレスタッカ:N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL材質鉄幅(mm)内幅12線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
ハンディ160アサリ無
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。寸法(mm)41×22×348質量(g)111ピッチ(mm)1.4板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.5刃渡り(mm)168
サヤ付枝切鋸
石鋸工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷竹、生竹、木材などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。用途生木剪定用。板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)300
ステン万能手鍬すべりにくい柄
浅香工業¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷左官・園芸・清掃などの用途として幅広く使用出来ます。用途モルタル・コンクリートの練りこみや肥料・堆肥の混ぜ込み、畝たて、溝の掃除に適します全長(mm)750質量(g)650材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス鋼頭部長(mm)160先幅(mm)180頭部板厚(mm)1.5
パイプ柄 穴明ショベル 丸形
浅香工業(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)に穴明け加工を行うことにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い。オールスチール製。用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)232
替刃式折込鋸
SK11¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。 耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。用途塩ビ・竹などの切断作業。仕様塩ビ・竹挽用タイプ折込式折込折りたたみ式適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))刃渡り(mm)210
弦鋸の替刃バイメタル 32山
SK11(1件のレビュー)¥689税込¥7581パック(2枚)当日出荷ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質バイメタル刃数32山適合サイズ(mm)250
パネルソーハンディ精密目150
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。 薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。 目は細かく、スムーズな切れ味。 刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性! エラストマー樹脂製で、グリップエンドを少し太くして握りやすい形状に。ピッチ(mm)0.9板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.36刃渡り(mm)157
ビッグボーイ2000
Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚ほか当日出荷切断スピードが速い。一枚一枚の刃先が自然に食い込むので、驚くほどの切断スピードを実現します。 疲れない。軽く引くだけで自然に食い込んでいくので、疲労が大きく軽減されます。 太い木も楽に、速く切れる。ハンドルを両手でしっかり握って、刃渡り360ミリの刃を有効に使うことで、太い木でも、楽に、スピーディーに切断できます。 おどろくほどキレイな切り口。アサリなし鏡面研磨によって、切り口は絹の切れ肌に仕上がるので、皮巻きが早まり病気から木を守ります。 高い枝までとどくロングなノコ。ロングな刃渡りとハンドルのために、高い枝の剪定が、脚立を使わなくてもできます。 折込式で携帯性バツグン。ビッグボーイ携帯ケースをご用意しています。ビッグな切れ味に携帯性をプラスしました。 従来お使いのビッグボーイの本体に替刃が、そのまま取付可能。折込可収納時寸法(mm)405使用時寸法(mm)765切り幅(mm)1.4刃渡り(mm)360目数6.5枚目/30mm
ナタノコ60
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚ほか当日出荷ナタノコ60は太い枝をより早く、より切り口を綺麗に切るように開発された鋸です。 刃の木に対する食い込みを高める為に、今までにない鋭い刃の角度を採用しました。 そして刃の強度も上げるために刃の厚みを1.4mmと少し厚めにしました。 ハンドルに鋸のブレードを差し込むというモノコックハンドルにし、最小限の金具を使う事で軽量化にも成功しました。 形もしっくり手にハンドルがはまって滑りにくい様な形になっています。 さらに、鋸を鞘に安全に閉まっておけるように、ストッパー機構を付けています。もちろん、ご使用になる時はワンタッチで抜く事が出来ます。 切り口もアサリ無しなのでカンナで削ったように綺麗に仕上がります。 剪定はもちろん、間伐や枝打ちに適しています。用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打、森林ボランティアなどにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.4目数7~8枚目/30mm
ゼットソー竹挽270
岡田金属工業所(ゼットソー)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。全長(mm)610質量(g)247ピッチ(mm)1.75刃長(mm)270板厚(mm)0.66切り幅0.96mm切り幅(mm)0.96刃渡り(mm)270
レザーソー180厚刃 替刃
レザーソー(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-2277質量(g)38ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81RoHS指令(10物質対応)対応
ゼットソー αシリーズ替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥899税込¥9891枚欠品中歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。 直歯に比較し止め切が容易。用途木材の横引き仕様替刃
ベルト吊り
Silky(ユーエム工業)¥629税込¥6921個当日出荷なたのこ60・ヤマビコ・ズバット用のアクセサリーです。用途ゴム太郎・なたのこ60・ヤマビコ・ズバット用ベルト吊り適合なたのこ60・ヤマビコ・ズバット