2,423件中 1,201~1,240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
500用のセンターネジ・ナットです。
仕様●対応品番:500●対応品番/部品番号:500/1 アズワン品番68-0769-38
1個
389 税込428
7日以内出荷

アルスコーポレーション255Z-2.7L用外パイプ一式
255Z-2.7L用の外パイプ一式です。
仕様●対応品番:255Z-2.7L●対応品番/部品番号:255Z-2.7L/6 アズワン品番68-0766-68
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

アルスコーポレーション255Z-1.8L用外パイプ一式
255Z-1.8L用の外パイプ一式です。
仕様●対応品番:255Z-1.8L●対応品番/部品番号:255Z-1.8L/6 アズワン品番68-0766-67
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:PS-25S-1●用途:旧EA599WE-32用替刃●材質:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ●刃長:250mm●刃厚:0.9mm●ピッチ:5.0mm●切り幅:1.2mm●重量:60g アズワン品番68-1827-24
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

アルスコーポレーション200/210/Y用座金一式
200/210/Y用の座金一式です。
仕様●対応品番:200B/210DX/Y-15●対応品番/部品番号:200B/1、210DX/1、Y-15/2 アズワン品番68-0769-69
1個
609 税込670
7日以内出荷

三共コーポレーションH&H HB265-3 替刃式鋸用替刃 3枚入
太藤巻柄なので楽に使用できます。 替刃は他社回転着脱式の鋸にも使用できます。【用途】 一般木材・集成材・合板・青竹・硬木の横引き用。 刃部衝撃焼入。
仕様●サイズ:265mm アズワン品番67-9347-18
1セット(3枚)
2,198 税込2,418
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H H-265-1 替刃式鋸用替刃 1枚入
衝撃焼入を施した鋸用替刃です。 1枚入りです。【用途】 替刃式鋸 H-265T用替刃です。
仕様●サイズ:265mm アズワン品番67-9347-20
1枚
819 税込901
8日以内出荷

仕様●全長(mm):210●材質/仕上:柄:サワグルミ、籐●原産国:日本●コード番号:257-2459 アズワン品番67-6826-49
1本
899 税込989
5日以内出荷

狭い場所での作業に便利です。 コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。
仕様●刃長(mm):300●全長(mm):334●刃ピッチ(mm):2.15●のこ板厚:0.7mm●材質/仕上:刃:SK-85●原産国:日本●コード番号:257-2454 アズワン品番67-6826-44
1パック
979 税込1,077
5日以内出荷

刃を外せば工具箱などへコンパクトに収納可能です。 コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。
仕様●刃長(mm):300●全長(mm):334●刃ピッチ(mm):2.15●のこ板厚:0.7mm●材質/仕上:刃:SK-85●原産国:日本●コード番号:257-2103 アズワン品番67-6826-43
1パック
929 税込1,022
5日以内出荷

刃を外せば工具箱などへコンパクトに収納可能です。 コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。
仕様●刃長(mm):225●全長(mm):260●刃ピッチ(mm):1.2●のこ板厚:0.4mm●材質/仕上:刃:SK-85●原産国:日本●コード番号:257-2098 アズワン品番67-6826-34
1パック
879 税込967
当日出荷

刃を外せば工具箱などへコンパクトに収納可能です。 たて挽目と横挽目の組み合わせで全方向に切断対応しています。 コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。
仕様●刃長(mm):265●全長(mm):600●刃ピッチ(mm):1.75●適合替刃:1000538,1000539●のこ板厚:0.6mm●材質/仕上:刃:炭素工具鋼(SK-85)、柄:サワグルミ、籐●原産国:日本●コード番号:257-2452 アズワン品番67-6826-40
1丁
1,998 税込2,198
5日以内出荷

刃を外せば工具箱などへコンパクトに収納可能です。 滑りにくく、力の入るオリジナルグリップです。 コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。
仕様●刃長(mm):265●全長(mm):585●刃ピッチ(mm):1.75●適合替刃:1000535,1000536●タイプ:直柄●のこ板厚:0.6mm●材質/仕上:刃:炭素工具鋼(SK-85)、柄:エラストマ樹脂●原産国:日本●コード番号:257-2460 アズワン品番67-6826-32
1丁
1,698 税込1,868
5日以内出荷

WIZ'A
用途一般木工、合板の切断 仕様両刃●横挽目は、35度の角度を目安に木材の繊維を横に挽き切る作業に使用●縦挽目は15度の角度を目安に木材の繊維を縦方向に挽き切る作業に使用 材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5 シルバー
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼管やパイプの切断に最適です。
用途鋼管やパイプの切断に。 トラスコ品番859-1900 材質鋸刃:カーボン鋼 全長(mm)250 山数24
1組
729 税込802
当日出荷

エスコ引廻し鋸
木材の切断用交換用替刃。
材質刃:スチール ピッチ2.54 刃長(mm)190 山数10 刃厚(mm)8.77
1枚
430 税込473
翌日出荷

ライフテックらくらくソー 替刃
らくらくソーの替刃。
刃長(mm)約215
1本
2,288 税込2,517
3日以内出荷

乾式壁用。
材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル 全長(mm)365 ピッチ4.23 刃長(mm)165 刃厚(mm)2
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

用途金属も切れる鋸WZ-BK260の専用替刃 仕様ブレッド交換方法:調整ローレットをゆるめてブレードを外す、新しいブレードをブレードホルダーの両端の溝にしっかりはめ調整ローレットを締め付ける、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能 材質ブレード:SKH(工具鋼) 厚さ(mm)ストッパー含めた:約6 ブラック 質量(g)刃1本:約4 刃長(mm)150 刃厚(mm)約1
1個
689 税込758
翌々日出荷

ソフトグリップ折込鋸 剪定目 250mm(4969968321878)の交換用替刃です。
仕様●250mm アズワン品番67-2387-64
1個
669 税込736
6日以内出荷

背金・ネジ止等をなくした誇り高きプロの道具です。表面は超硬コーティング(ハードクローム)処理をしていますので、サビに強く永切れします。本職用高級両刃鋸と全く同じ方法で熱処理(焼入・焼戻し)、研削加工をし優れた目立技術により鋭い切味を発揮します。目立処理が可能です。
用途各種銘木・一般木材・新建材・集成材 グリーン購入法適合
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。替刃式サヤ付鋸万能目の替刃です。
用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。 仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ ピッチ(mm)2.5 刃長(mm)270 板厚(mm)0.7
1個
999 税込1,099
当日出荷

伝承スキ加工と精密目立てにより墨つけどおりに真っ直ぐに切れる両刃鋸です。伝統両刃鋸の刃部を厚くし、中央を薄くしています。木材に接する面を少なくし、軽く引き抜ける、スキ加工です。首部を最も厚くし腰を強くする削り加工です。複雑な3次元な厚み加工で、しぶりを軽くしています。再目立てできます。
用途造作用。 仕様本目立仕様 刃長(mm)180 呼称導突目
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

伝承スキ加工と精密目立てにより墨つけどおりに真っ直ぐに切れる両刃鋸です。伝統両刃鋸の刃部を厚くし、中央を薄くしています。木材に接する面を少なくし、軽く引き抜ける、スキ加工です。首部を最も厚くし腰を強くする削り加工です。複雑な3次元な厚み加工で、しぶりを軽くしています。再目立てできます。
用途造作用。 仕様本目立仕様 刃長(mm)195 呼称七寸目
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(薄板・ベニヤ・無垢材・集成材)用鋸。 仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ 材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445 質量(g)305 タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目 刃長(mm)270 刃厚(mm)1 切り幅(mm)0.9 目数18枚目(30mm)
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(コンパネ)・生木の剪定用鋸。 仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ 材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445 質量(g)315 タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目 刃長(mm)270 刃厚(mm)1.3 切り幅(mm)1.2 目数10枚目(30mm)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

衝撃焼入れで抜群の硬さをもち、切れ味を持続します。仮枠・日曜木工・剪定等に最適な鋸です。アサリがなく背をすいているためスムーズな切れ味です。ハードクロムメッキでサビ発生やヤニの付着を軽減します。丈夫なアルミハンドルで、グリップは握りやすいエラストマー樹脂を使用しています。収納ケース付きです。
用途仮枠・木工・剪定作業等。 仕様【刃】衝撃焼入・ハードクロムメッキ 材質刃部:刃物鋼SK-5、柄:アルミハンドル、グリップ:エラストマー樹脂。 ハンドル色オレンジ サイズ(mm)240 適合替刃No.RB-2241・互換替刃(No.RB-2211・RB-2271・RB-2210・RB-2240・RB-2270) 目数12(30mm)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

金切鋸用の替刃です。金切鋸用の交換用替刃です。
用途金切鋸用替刃。 サイズ(mm)250×12
1個
69 税込76
当日出荷

弦鋸用の替刃です。弦鋸用の交換用替刃です。
用途弦鋸用替刃。 山数24山
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

ゼンシン万用鋸
一般木材の切断、生木の剪定作業などに使用可能な鋸です。生木剪定作業にもお使い頂けます。
用途一般木材・生木剪定用。 材質グリップ:ABS樹脂、刃部:SK5 形状【鋸目】茨目アサリあり 板厚(mm)0.7
1個
719 税込791
当日出荷

万能手鋸の替刃です。石工用の替刃です。
用途フナソー手鋸の替刃。 仕様石工用
1個
999 税込1,099
当日出荷

ちょっとしたときの便利な折込鋸です。華道などで、鋏では切れない細い枝に最適です。ミニサイズの折込なので安全に収納・持ち運びができます。ミニなので、場所を選ばず使用が可能です。衝撃焼入れで切れ味が長持ちします。表面メッキ処理でサビにくいです。
用途生木・生花・盆栽用鋸。 仕様衝撃焼入れ・無電解メッキ・折込仕様 材質柄:樺の柄、ケース:プラケース、刃:SK5種焼入鋼 ピッチ(mm)2 板厚(mm)0.6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ちょっとしたときの便利な折込鋸です。木工細工・工作などに最適です。ミニサイズの折込なので安全に収納・持ち運びができます。ミニなので、場所を選ばず使用が可能です。衝撃焼入れで切れ味が長持ちします。表面メッキ処理でサビにくいです。
用途一般木材・工作用鋸。 仕様衝撃焼入れ・無電解メッキ・折込仕様 材質柄:樺の柄、ケース:プラケース、刃:SK5種焼入鋼 ピッチ(mm)1.3 板厚(mm)0.6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

一丁で三役をこなします。準不燃材、壁材ボード、天井ボードの面取り・そば合せが出来ます。一丁で、ボードの面取り(45度)・そば合せ(90度)・小さな面取り(30度)が出来ます。腰袋に入るミニタイプです。鉋刃押え金をスライド式に改良しました。替刃の根本をしっかり押さえることにより、削りむら及びビビリ等がなくスムーズに、かつ安全に作業が出来ます。
用途壁材ボード、天井ボードの面取り・そば合せ作業。 仕様替刃式 寸法(mm)180 タイプVM型
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

プロ用の横挽き専用ノコギリです。α(アルファ)の特長であるアール刃は、直刃よりも鋸目の1枚1枚が仕事をするため切れ味と耐久性の向上はもとより、切断時のスムーズさや軽い挽き心地を実感できます。糸で巻かれた柄は、籐よりも滑りにくく掌にフィットし、握り心地が抜群によいです。
用途木材全般・集成材・合板。 材質刃:SK5、柄:さわくるみ全糸巻き ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.88 刃渡り(mm)265
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様●EA599DC-46用替刃 アズワン品番65-9267-07
1枚
1,330 税込1,463
翌日出荷

刃がカーブしているため、手前に挽く力だけで刃が枝にくい込みやすく、ダイレクトに力を伝達。特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、さびにくく、ヤニがつきにくい仕様です。
仕様●全長:500mm●刃長:320mm●刃厚:1.7mm●材質:高炭素刃物鋼●重量:420g●替刃式●サヤ付●UVカットで、たて・よこ・ななめ スムーズカット アズワン品番65-9267-08
1丁
5,750 税込6,325
翌日出荷

仕様●EA599DL-32用替刃 アズワン品番65-9267-09
1枚
3,280 税込3,608
翌日出荷

1丁
7,070 税込7,777
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。
仕様●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ アズワン品番65-9267-06
1丁
3,130 税込3,443
翌日出荷