絞り込み
刃長(mm)
  • 120(1)
  • 125(3)
  • 150(5)
  • 210(5)
  • 225(2)
  • 240(3)
  • 250(3)
  • 265(2)
  • 270(13)
  • 300(5)
  • 330(5)
  • 360(2)
ピッチ(mm)
  • 2.5
  • 1(27)
  • 1.05(7)
  • 1.2(10)
  • 1.3(9)
  • 1.4(20)
  • 1.41(9)
  • 1.5(89)
  • 1.6(7)
  • 1.7(34)
  • 1.75(60)
  • 1.9(5)
  • 2(9)
  • 2.15(21)
  • 2.2(8)
  • 2.4(22)
  • 2.8(6)
  • 3(48)
  • 4(17)
  • 6(6)
ブランド
  • レザーソー(26)
  • SHARK SAW(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • 別所二郎作(2)
  • ヤヨイ化学(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • 木島精工(1)
  • 石鋸工業(1)
  • GS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レザーソー LG-A  生 木 レザーソー

    レザーソー LG-A 生 木

    レザーソー(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 太枝切りに最適です。 刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。 当然切口も綺麗。 庭木の剪定でも大活躍します。
    用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
  • 両刃鋸 角利(角利産業)

    両刃鋸

    角利(角利産業)(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
    用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。材質(柄部)材質(刃)刃物用炭素鋼
  • スマートソー 石膏・木材切り タジマツール(TJMデザイン)

    スマートソー 石膏・木材切り

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
    用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸仕様用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、型枠、鳶トラスコ品番796-7284全長(mm)275質量(g)181ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.7折込折りたたみ式切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)150
  • 青雲作ブルーハード 替刃 レザーソー

    青雲作ブルーハード 替刃

    レザーソー(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    用途一般木材・細工両用
  • レザーソー LT-A  仮 枠 替刃 レザーソー

    レザーソー LT-A 仮 枠 替刃

    レザーソー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
    用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
  • 青雲作ブルーハード レザーソー

    青雲作ブルーハード

    レザーソー(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
    用途一般木材・細工両刃
  • 現場屋 折込鋸 万能 石鋸工業

    現場屋 折込鋸 万能

    石鋸工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
    用途一般工作、生木剪定、仮枠作業。材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン全長(mm)170ピッチ(mm)2.5刃長(mm)120板厚(mm)0.8折込使用時寸法(mm)170切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)120折りたたみ寸法(mm)153
  • 峰の嵐 木島精工

    峰の嵐

    木島精工(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 竹挽鋸 EVAGRIP レザーソー

    竹挽鋸 EVAGRIP

    レザーソー(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
    用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
  • レザーソー LB-A  竹 挽 替刃 レザーソー

    レザーソー LB-A 竹 挽 替刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
    用途竹材
  • レザーソー LB-A  竹 挽 レザーソー

    レザーソー LB-A 竹 挽

    レザーソー
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫。 耐久性も素晴らしいです。
    用途竹材
  • レザーソーSELECT  果樹 レザーソー

    レザーソーSELECT 果樹

    レザーソー
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    果樹専用タイプです。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。 また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。 替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
    用途徒長枝の剪定作業
  • ゴールド鋸 超速替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸 超速替刃

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    一般造作横挽き用鋸替刃。 下地材として多用されている集成材や合板の切断に最適です。
    用途一般造作横挽き用種別替刃板厚(mm)0.7切り幅(mm)1歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • 替刃式折込鋸 仮枠用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 仮枠用

    SHARK SAW
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
    用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)2.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125切断寸法(mm)(推奨)60以下
  • レザーソーSELECT 仮枠 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 仮枠 替刃

    レザーソー
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
    用途コンパネ・一般木材・生木・竹
  • レザーソー LT-A  仮 枠 レザーソー

    レザーソー LT-A 仮 枠

    レザーソー
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まり事もありません。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
    用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
  • 替刃式折込鋸 替刃 仮枠用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 替刃 仮枠用

    SHARK SAW
    898税込988
    1枚
    当日出荷
    アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)無電解メッキ材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
  • 青雲作ブルーハード レザーソー

    青雲作ブルーハード

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    タイプ両刃鋸
  • SHINKA 万能 本体 レザーソー

    SHINKA 万能 本体

    レザーソー
    3,500税込3,850
    1丁
    翌々日出荷
    生木から竹まで幅広く対応し、家庭用からプロまで使える万能目立てです。現場の声を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造により、スムーズな操作を実現しました。側面ホールは装着バンドにも対応しています。さらに、着脱式ベルト通しやストラップホールなど携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジで、替刃交換も簡単です。日々の作業を快適にする一品です。
    厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)2.5
  • SHINKA 万能 替刃 レザーソー

    SHINKA 万能 替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    生木から竹まで幅広く対応。家庭用からプロまで使える万能目立てです。
    厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)2.5
  • 替刃式両刃鋸270mm 替刃 別所二郎作

    替刃式両刃鋸270mm 替刃

    別所二郎作
    4,698税込5,168
    1枚
    4日以内出荷
    一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。
    用途替刃式両刃鋸270mm(010936)の替刃として。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質SK-95全長(mm)425品番10936質量(g)152タイプ替刃ピッチ(mm)2.5刃厚(mm)0.48(先中央値)刃渡り(mm)270
  • 替刃式両刃鋸270mm 別所二郎作

    替刃式両刃鋸270mm

    別所二郎作
    6,298税込6,928
    1丁
    4日以内出荷
    一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。
    用途造作・細工に。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐全長(mm)680品番10937質量(g)237タイプ本体ピッチ(mm)2.5刃厚(mm)0.48(先中央値)柄長さ(mm)330持ち手籐巻き(とまき)刃渡り(mm)270
  • ウッドスリムPRO 150mm 替刃 レザーソー

    ウッドスリムPRO 150mm 替刃

    レザーソー
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.5mm)丈夫で切れ味重視。ベルト幅55mmまで対応。
    用途ウッドスリムPRO 6911の替刃用。生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり質量(g)114タイプ替刃ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.5適合材生木・果樹サイズ(mm)198×28×0.5
  • ウッドスリムPRO 150mm 本体 レザーソー

    ウッドスリムPRO 150mm 本体

    レザーソー
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.5mm)丈夫で切れ味重視。ベルト幅55mmまで対応。
    用途生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり全長(mm)150タイプ本体ピッチ(mm)2.5本体寸法(mm)270×70×31本体質量(g)114板厚(mm)0.5適合材生木・果樹
  • 替刃式サヤ付鋸 万能目 替刃 レザーソー

    替刃式サヤ付鋸 万能目 替刃

    レザーソー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。替刃式サヤ付鋸万能目の替刃です。
    用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキピッチ(mm)2.5刃長(mm)270板厚(mm)0.7
  • 替刃式サヤ付鋸 万能目 本体 レザーソー

    替刃式サヤ付鋸 万能目 本体

    レザーソー
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。握りやすい樹脂グリップで、替刃交換はネジ1つで簡単に行えます。作業用ベルトへの取付可能なサヤになっています。
    用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキピッチ(mm)2.5刃長(mm)270板厚(mm)0.7
  • ウッドスリム 替刃 レザーソー

    ウッドスリム 替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.8mm)丈夫で使いやすい。ベルト幅55mmまで対応。
    用途ウッドスリム6611の替刃用。生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり寸法(mm)200×28×0.8質量(g)23ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.8適合材生木・果樹入数1枚入
  • ウッドスリム 本体 レザーソー

    ウッドスリム 本体

    レザーソー
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.8mm)丈夫で使いやすい。ベルト幅55mmまで対応。
    用途生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり寸法(mm)270×60×30質量(g)130ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.8適合材生木・果樹
  • 替刃式折込鋸 替刃 仮枠用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 替刃 仮枠用

    SHARK SAW
    648税込713
    1枚
    当日出荷
    防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125切断寸法(mm)(推奨)60以下刃ピッチ(mm)2.5
  • 替刃式折込鋸(ケース付) 仮枠用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸(ケース付) 仮枠用

    SHARK SAW
    1,588税込1,747
    1セット
    翌日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
    用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入入数1丁+ケースのこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125切断寸法(mm)(推奨)60以下刃ピッチ(mm)2.5
  • 替刃式折込鋸 フッ素コート替刃 仮枠用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 フッ素コート替刃 仮枠用

    SHARK SAW
    1,188税込1,307
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。オガクズやヤニが付きにくい!フッ素コート。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)フッ素コート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
  • 替刃式折込鋸 仮枠用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 仮枠用

    SHARK SAW
    1,688税込1,857
    1丁
    翌日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能!アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
    用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)無電解メッキ折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
  • ショートスリムソー解体荒切替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートスリムソー解体荒切替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
    用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプ解体荒切刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-2刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)2.5
  • ショートスリムソー解体荒切 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートスリムソー解体荒切

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
    用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約2.5本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
  • 兼次 RG折込鋸(変速刃) GS

    兼次 RG折込鋸(変速刃)

    GS
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    刃は耐摩耗性、耐浸食性に優れたハードクロムメッキ仕様です。刃先には衝撃焼入れを施しており、耐久性に優れています。先端部の細目で細枝を剪定、後部の荒目で太枝を剪定できる変速刃です。
    用途園芸・山林・果樹の剪定用。トラスコ品番828-9338材質刃:ハードクロームメッキ、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマー全長(mm)460ピッチ(mm)4(荒目部)、2.5(細目部)刃長(mm)210折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188
  • 恵み 厚刃 長柄 レザーソー

    恵み 厚刃 長柄

    レザーソー
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 地面から高枝を剪定することができ、高所を嫌う方にも最適です。 また、上部角度調整ネジによりお好み角度に簡単調整できます。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.5刃長(mm)360板厚(mm)0.8
  • 恵み 薄刃 折込 レザーソー

    恵み 薄刃 折込

    レザーソー
    4,698税込5,168
    1丁
    翌々日出荷
    弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 鋸刃を折りたたんで収納できます。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)板厚(mm)0.6折込RoHS指令(10物質対応)対応
  • 恵み 薄刃 サヤ付 レザーソー

    恵み 薄刃 サヤ付

    レザーソー
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 ベルトに通して携帯できます。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.6
  • レザーソーSELECT  仮枠 レザーソー

    レザーソーSELECT 仮枠

    レザーソー
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
    用途コンパネ・一般木材・生木・竹
  • タジマ ゴールド鋸265 超速 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ ゴールド鋸265 超速

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    下地材として多用されている集成材・合板の切断に最適です。歯のピッチは一般265の約2倍の2.5mm、板厚も腰の強い0.7mmで300に相当します。歯先は衝撃(高周波)焼き入れ加工を施しています。一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
    用途集成材・合板の切断に。仕様一般造作横挽き用鋸トラスコ品番377-1547全長(mm)600ピッチ(mm)2.5刃長(mm)265板厚(mm)0.7材質(柄部)材質(刃)スチール切り幅(mm)1歯ピッチ(mm)2.5
のこぎり