2,424件中 1,481~1,520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw木工・合板用
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途木工・合板用。 付属品カラビナ 寸法(mm)255×60×18 全長(mm)255(カラビナ除く) 質量(g)156 タイプライナーロック 刃長(mm)100 ハンドル強化木(モザイク) 柄長さ(mm)110 ブレードサイズ(mm)木工・合板用100
1丁
3,500 税込3,850
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw生竹用
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途生竹用 全長(mm)255(カラビナ除く) グリーン 質量(g)160 刃長(mm)100 材質(柄部)強化木
1丁
3,798 税込4,178
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Sawダンボール用
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ダンボール・発泡スチロール用。 全長(mm)255(カラビナ除く) ブラック 質量(g)160 刃長(mm)100 材質(柄部)G10
1丁
809 税込890
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw剪定・生木用
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途剪定・生木用。 付属品カラビナ 寸法(mm)255×60×18 全長(mm)255(カラビナ除く) 質量(g)158 タイプライナーロック 刃長(mm)100 ハンドル強化木(赤) 柄長さ(mm)110 ブレードサイズ(mm)剪定・生木用100
1丁
3,500 税込3,850
4日以内出荷

タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途青竹・樹脂の切断に。 ピッチ(mm)1.75 ねじスチール 刃長(mm)210 板厚(mm)0.6 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号) 材質(固定金具)スチール+PP樹脂 グリップタイプスチール+TPE樹脂
1丁
1,498 税込1,648
4日以内出荷

タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途木材の荒切りから庭木の剪定まで。 ピッチ(mm)1.75 ねじスチール 刃長(mm)210 板厚(mm)0.7 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号) 材質(固定金具)スチール+PP樹脂 グリップタイプスチール+TPE樹脂
1丁
1,498 税込1,648
4日以内出荷

タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途仮枠・剪定等に。 仕様折込鋸・替刃式 材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール 寸法(mm)445×46×24 質量(g)245 ピッチ(mm)2.15 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号) 刃渡り(mm)210
1丁
1,498 税込1,648
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)ホビーソー・細工鋸替刃
IN-020用
用途工作用木材・ベニヤ・合板等の切断用。 適合ファミリーホビーソー・細工鋸用 入数(本)3
1丁
329 税込362
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)手曲鋸
切り込み楽で効率が良い!手元が細く先が荒いピッチアップ刃を採用!力が入る手曲柄。 効率の良いピッチアップ刃の丸太・太い木材用の鋸です。
仕様本目立て 全長(mm)580 質量(g)208 刃長(mm)360 刃先形状ピッチアップ 仕上バフ仕上 口藤巻き 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)580×24×65 材質(刃)炭素刃物工具鋼
1丁
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
59日以内出荷

替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。 材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール ピッチ(mm)1.5 材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂 板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山) 適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇 硬度HRC(刃先)60 刃渡り(mm)210
1枚
899 税込989
4日以内出荷

替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。 材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール 材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂 板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山) 折込折り畳み式 適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇 硬度HRC(刃先)60 刃渡り(mm)210
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

神東工業ALC替刃No.1
高級特殊鋼を使用し完全熱処理を施しているので耐久性に優れています。
用途ALC建材用。D3122:鉛管、スレート用。 全長(mm)350 質量(g)188 タイプNo.1 ピッチ(mm)6 刃長(mm)330 板厚(mm)1.05 材質(刃)HCS(SK材) 切り幅(mm)1.5 歯ピッチ(mm)6.5・1.8 切り溝幅(mm)1.5
1パック(2枚)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

使いやすいミドルグリップタイプ。通常のスーパーハードの柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材 全長(mm)465 質量(g)185 ピッチ(mm)1.5 刃長(mm)240 板厚(mm)0.6 適合替刃スーパーハード(S-410、S-450)、竹引き替刃(S-420)
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
トラスコ品番851-0956 全長(mm)1080 質量(kg)1.5 頭部長(mm)395 頭部板厚(mm)2
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃(横挽きのみ)。
用途一般木材用 材質刃物用炭素鋼
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく、手に馴染むコルクハンドルです。 替刃交換が可能です。 高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃です(横挽きのみ)。
用途一般木材用
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく、手に馴染むコルクハンドルです。 高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃です。 携帯・収納に便利なプラスチック製サヤ付きです。 替刃交換が可能です。
用途一般木材用 刃長(mm)210
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄パイプの切断に。 材質コバルトハイス(HSS) 全長(mm)300 刃長(mm)300
1パック(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭なフレームにより通常品の5倍の引張強度(30000PSI)を実現しています。 ハンドル下部で引張強度を調整可能です。 300mmの鋸刃用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
用途鉄パイプの切断に。 付属品刃:300mmコバルトハイス刃、HB/BM/12/24(300mm/24山)ブレード1枚 トラスコ品番240-9955 材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:コバルトハイス鋼 全長(mm)425、替刃:300 刃長(mm)300 寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:425x165 ハンドル長さ(mm)100 ノコ刃サイズ(mm)使用:300
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

[Gクラシック]ベストコレクション。
用途鋸替刃。 全長(mm)150 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷

アルスコンパクト鋸
エコ商品
アウトドアなどに持ち運びのしやすいコンパクト鋸。超軽量の35g/重量が35gと非常に軽量で女性にも扱いやすい。挽きやすい薄い切幅/切幅が薄くスッと軽く挽ける刃です。アウトドア道具や庭の手入れなど幅広く活躍します。ポケットにも入るコンパクトな鋸/折込時は130mmと小さく、持ち運びにも便利なサイズです。ポケットにもスッキリ収まって衣類などに引っ掛かりにくい鋸です。
用途アウトドアにDIY・工作に。 仕様高炭素刃物鋼、特殊表面処理 全長(mm)220 質量(g)35 刃長(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

簡単に刃の交換が可能です。乾燥した木材から丈夫な木材までお使い頂けます
材質刃/焼入れ焼戻し炭素鋼、 ハンドル/プラスチック、 フレーム/炭素鋼 全長(mm)731 質量(g)780 刃長(mm)610 深さ(mm)120 刃厚(mm)0.7 アズワン品番65-2153-17
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

全長(mm)610 材質(刃)焼入れ焼戻し炭素鋼
1個
670 税込737
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貴克 替刃式細工鉋 42mm 専用替刃
アズワン品番64-4061-56 メーカー商品コード1025180
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。
用途竹・樹脂などの切断作業。 仕様目立て:竹挽作業用 刃長(mm)120 折込折りたたみ式
1枚
789 税込868
翌々日出荷

小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。 仕様目立て:剪定作業用 刃長(mm)120 折込折りたたみ式
1枚
789 税込868
翌々日出荷

小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。
用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。 仕様目立て:万能作業用 刃長(mm)120 折込折りたたみ式
1枚
789 税込868
翌々日出荷

小型で、携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。 仕様目立て:剪定作業用 刃長(mm)120 折込折りたたみ式
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

小型で、携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。 仕様目立て:万能作業用 刃長(mm)120 折込折りたたみ式
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸210mm用の替刃です。
用途竹・樹脂などの切断作業。 仕様目立て:竹挽作業用 刃長(mm)210 折込折りたたみ式
1枚
799 税込879
翌々日出荷

携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸210mm用の替刃です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。 仕様目立て:剪定作業用 刃長(mm)210 折込折りたたみ式
1枚
799 税込879
翌々日出荷

携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸210mm用の替刃です。
用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。 仕様目立て:万能作業用 刃長(mm)210 折込折りたたみ式
1枚
799 税込879
翌々日出荷

携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途竹・樹脂などの切断作業。 仕様目立て:竹挽作業用 刃長(mm)210 折込折りたたみ式
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。 仕様目立て:剪定作業用 刃長(mm)210 折込折りたたみ式
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。 仕様目立て:万能作業用 刃長(mm)210 折込折りたたみ式
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

260-21 めばえネクスト Silky(ユーエム工業) 動画あり
Silky(ユーエム工業)めばえネクスト
剪定鋸めばえが使いやすくリニューアル。グリップにはウッドプラスチックを使用した「バイオグリップ」を採用。少しザラつきのある独特の質感を実現。繊維に細かな隙間ができ汗などが府約した状態でも滑りにくい。 鋸刃は荒い目のアサリなし刃で、切り口がきれいに仕上がるため、木を傷つけにくく剪定に最適です。刃先の焼き入れ処理を施していないため、目立てヤスリでの上目直しが可能です。鞘は3Dローラー採用で取り出しやすく落ちにくい。
用途生木の剪定・枝打ち 種別本体 全長(mm)270 質量(g)310 折込折りたたみ式 収納時寸法(mm)415×110×50 使用時寸法(mm)365×90×20 切り幅(mm)1.3 目数(mm)30(8枚目) 刃渡り(mm)210
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷

波刃&アール形状でスパッと切れる! ウレタンフォーム、花用オアシス、発泡スチロール、収穫の際、丸めた絨毯、絡まったロープなど多様に使用できます。
材質ブレード部:420J2、ハンドル部:メンカラン 全長(mm)約320
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

SGPS-23専用のノコの替刃です。経済的な替刃です。
用途替刃。 刃長(mm)120 材質刃:刃物鋼
1枚
799 税込879
翌々日出荷

アウトドア・緊急時に便利な携帯式のチェインソーです。非常にコンパクトに収納&持ち運びが可能です。アウトドアなど携帯性を重視する用途に最適です。握りやすく滑りにくい、耐久性のあるパラコードグリップです。収納&保管に便利な携帯ポーチ付です。
用途アウトドアギアとして。 全長(mm)1000 刃長(mm)約650 刃数11個(55mm間隔) 材質刃部:45Mn グリップ:パラコード
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷