- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 4ページ目
4ページ目: のこぎり
商品豆知識
「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。
ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。
柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。
柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。
刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。
今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。
生木の根切に適しています。
刃渡り(mm)240
切り幅(mm)1.3
目数8枚目/30mm
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃長(mm)270
刃渡り(mm)270
全長(mm)610
ピッチ(mm)1.75
質量(g)247
板厚(mm)0.66
切り幅0.96mm
切り幅(mm)0.96
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。
Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)230
全長(mm)295
質量(g)65
トラスコ品番361-7483
刃厚(mm)0.7
材質(刃)焼入特殊鋼
1枚
¥719
税込¥791
欠品中
ピラニア鋸の替刃式タイプ。
スタンダードサイズ。
金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、見事な切れ味です。
替刃式ですから、刃のみの交換が可能。金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。
替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック
材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木
刃長(mm)165
刃厚(mm)0.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ねじっても曲げてもおれにくく、高い安全性を確保した刃。
刃厚を10%アップし切断時のブレを低減。
手によくなじむ3次元形状のグリップにより、疲れにくく作業効率が大幅にアップ。
刃の交換がワンタッチでできる替刃式のこぎり。
用途粗大ゴミの解体に。有料ゴミを切って分別し無料ゴミへ。その他、植木の伐採などにも。
刃長(mm)235
山数18山
切断能力塩ビパイプ/100mmΦ、鉄管/25mmΦ、アルミサッシ/50mm角、プラスチック/10mm厚
板厚(mm)0.7
商品タイプ本体
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
岡恒純正の皮ケースです。鋏と折込鋸兼用サック。
全長(mm)210
質量(kg)0.135
折込折りたたみ式
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
寸法(mm)335×45×18
質量(g)57
タイプ木工用・引廻し鋸
刃長(mm)210
柄長さ(mm)120
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
開口に最適150mmサイズの引き鋸刃
力を入れやすいアール形状グリップ
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口
仕様用法/廻挽き鋸職種/電気、設備、内装、造作
全長(mm)275
質量(g)124
ピッチ(mm)2.4
刃長(mm)150
板厚(mm)1
切り幅(mm)1
刃渡り(mm)150
ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。
材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金
材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。
鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。
M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。
茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に
全長(mm)175.5
刃長(mm)135
ピッチ(mm)1
材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)
質量(g)100
板厚(mm)0.38
刃厚(mm)0.38
切り幅(mm)1.25
適合替刃XB217、MTB10B
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。
適合機種165S・200SP
「パイプソー240」の先細タイプです。枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.5
仕様替刃
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
1枚
¥369
税込¥406
当日出荷
ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途アウトドア、大工、剪定
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.6
材質(刃)バイメタル
鋸目(山/インチ目)24
1セット(3枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
腰が強く、切れ味の鋭いSK-4にヤニが突きにくくさびにくいハードクロームメッキが施されています
ピッチ(mm)3
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です
材質SK-4
板厚(mm)1.14~1.23
現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。
寸法(mm)41×22×348
質量(g)111
ピッチ(mm)1.4
板厚(mm)0.5
切り幅(mm)0.5
刃渡り(mm)168
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
一体成型だから刃がねじれず切りやすい
フレームが邪魔にならずに切りやすい
握りやすいハンドル形状
刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15
山数24(中目)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。
鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。
刃渡り(mm)250
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)0.6
適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸!
ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。
切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。
先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き
刃長(mm)265
刃渡り(mm)265
全長(mm)620
ピッチ(mm)1.75
仕様折込柄
質量(g)288
板厚(mm)0.6
折込折りたたみ式
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.92
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。
軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。
両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。
また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。
グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。
デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。
その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。
切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途仮枠大工、造園やゴルフ場の剪定、果樹園などでお使いになれます。
乾燥木材のコンパネ・無垢材・集成材、生木の剪定や竹の伐採に適しています。刃渡りが360mmあるので、直径200mmぐらいまでならこれらの材質の木を切る事が可能です。
刃渡り(mm)360
切り幅(mm)1.3
目数10枚目/30mm
しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
2段ストッパー付なので、切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。
用途仮枠・剪定用鋸
折込可
歯ピッチ(mm)3
仕様アサリあり
本体質量(g)280
板厚(mm)0.9
材質(刃)スチール
切り溝幅(mm)1.2
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ
刃長(mm)180
全長(mm)390
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-1467
質量(g)160
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.51
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途ガラスウール・ウレタン等の切断に最適です。
刃長(mm)250
全長(mm)380
エスコ品番EA583
材質SK-2、ハードクロムメッキ
刃厚(mm)0.8
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
市販の250mmに鋸刃にセットできます。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
全長(mm)約450
質量(g)370
替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山
適合替刃250mm
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
バクマソー両刃鋸265mmの替刃。
用途一般木材の切断に。
全長(mm)300
質量(g)85
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.65
刃渡り(mm)265
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
大工仕事・細工・クラフト全般・電設・内装・調理などプロから学童まですべてに使用できる万能鋸です。
刃が両側に刻まれている両刃タイプ。経済的です。
胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか
縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。
金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック
材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木
刃長(mm)165
刃厚(mm)0.3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
曲線切りが楽にできる。切れ味が長持ち。完全焼入刃5枚付き。
付属品(替刃)一般木材、集成材、合板木工用、薄板木工用、プラスチック用、軽金属用
高さ(mm)35
質量(g)220
深さ(mm)155
縦(mm)305
横(mm)175
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用11枚目)。
アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。
刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
用途一般木材の切断作業。
刃渡り(mm)240
適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸240mm替刃(一般木工用細目(SUB-24F)・一般木工用(SUB-24))
刃数22枚目
タイプ折込式
折込折りたたみ式
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。
刃渡り(mm)260
適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)、SK11替刃式鋸(S-260-OR・S-270-OR)
刃厚(mm)0.6
径80ミリまでのアルミ・塩ビ・アクリルパイプの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
プロ用エルゴハンドルに新3906バイメタルハンドソー(研磨歯)付です。300mmのため、大型材の切断ができます。
ノコ刃は垂直0°および55°の両方に固定できます。
付属品バイメタル鋸刃1枚付
適合(使用鋸刃サイズ)300mm
トラスコ品番353-2003
材質(ハンドル部)サーモプラスチック・エラストマーラバー(ブラック部)、(フレーム部)テンション・メカニズムの軸となる強力な鋼にシルバーペイントコート
質量(g)720
山数24
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラスチック、竹
ピッチ(mm)1.5
表面処理(刃部)クリアコート
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.85±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)210
1丁
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
手軽なサイズの精密横挽き用です。先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。
用途精密よこ挽き・窓開け用。杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。
刃長(mm)150
刃ピッチ(mm)1.41
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。