カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(11)
- 300~350未満(55)
- 350~400未満(33)
材質(頭)
- ゴム(4)
- スチール(20)
- ステンレス(5)
- 樹脂(37)
- 銅(10)
頭径(Φmm)
- 32
- 18(53)
- 20(69)
- 21(101)
- 22(85)
- 23(67)
- 24(108)
- 25(136)
- 26(115)
- 27(134)
- 28(70)
- 29(117)
- 30(249)
- 33(51)
- 35(96)
- 38(74)
- 40(202)
- 50(178)
- 60(179)
- 80(71)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
主な用途
- 仮枠作業(1)
- 修理・メンテナンス作業(3)
- 土木作業(1)
- 大工作業(4)
- 建築作業(1)
- 打込作業(38)
- 施工作業(1)
- 板金作業(3)
- 機械組立・修理作業(23)
- 治具取付作業(13)
- 石工作業(7)
- 組立作業(15)
- 解体作業(1)
- 金型作業(18)
- 鉄工作業(5)
材質(柄部)
- グラスファイバー(15)
- ゴム(2)
- スチール(4)
- ステンレス(5)
- 木(44)
- 樹脂(9)
ブランド
- モノタロウ(2)
- Ampco(2)
- DOGYU(2)
- GEDORE(2)
- KTC(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- TRUSCO(4)
- エスコ(13)
- オーエッチ工業(31)
- サカエ金属工業(1)
- スーパーツール(2)
- ベッセル(3)
- 三木技研(1)
- 三興半田鏝(3)
- 前田シェルサービス(1)
- 土牛(14)
- 王将(須佐製作所)(26)
- 角利(角利産業)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Ampco・DOGYU・GEDORE・KTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・STAHLWILLE(スタビレー)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・エスコ・オーエッチ工業・サカエ金属工業・スーパーツール・ベッセル・三木技研・三興半田鏝・前田シェルサービス・土牛・王将(須佐製作所)・角利(角利産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。

プラスチックハンマー
(93件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。種類樹脂ハンマー硬度A90材質(柄部)木材質(頭)プラスチック主な用途金型作業
コンビネーションハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。仕様高強度種類コンビハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール/ウレタン主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業
ショックレスハンマー
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌日出荷ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理
ゴムプラハンマー 77‐10 #1
ベッセル(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド仕様ヘッド交換可能適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10Hトラスコ品番791-9204材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430種類ハンマー替ヘッド呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
プラタンハンマー
ベッセル¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。用途木工組立、石材・金型など。仕様ヘッド交換可能。交換用替頭:No.076110、76-10H材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
ショートコンビネーションハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたショートタイプのコンビネーションハンマーです。柄が短いため、狙いが定めやすく、狭いスペースでも使いやすいです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しています。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。寸法L(mm)230寸法D1(Φmm)8.5材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)スチール/ウレタン
コンビネーションハンマー(鉄プラハンマー)
スーパーツール¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用でき、1本2役で便利です。仕様替ヘッド:HM7410Hトラスコ品番409-3283全長(mm)267質量(g)495種類コンビハンマー頭径(Φmm)32材質(グリップ)樹脂呼称1ポンド材質(柄部)パイプ鋼材質(頭)スチール/ポリアミド(ナイロン 6:PA6)頭部長(mm)90主な用途鉄工作業/組立作業
ライトン真鍮ハンマー
オーエッチ工業¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から5日以内出荷2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は真鍮製なので銅ハンマーに比べ打撃力・耐久性に優れています。種類銅ハンマー材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
無反動コンビネーションハンマー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ポリアミド/スチール主な用途組立作業/打ち込み作業
ゴムヘッド 交換用替頭 77‐10H #1
ベッセル¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番791-9212質量(g)16種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、(No.70-1には使用できません。)呼称1材質(頭)エラストマー樹脂
スーパープラハンマー#1
オーエッチ工業¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷トラスコ品番799-5067全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)呼称#1材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)PVC頭部長(mm)112主な用途組立作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー&プラハンマー
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー、ヘッドの取替えが可能です。用途木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し全長(mm)310質量(g)420種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)4~80頭径(Φmm)32呼称#1材質(柄部)木材質(頭)樹脂・ゴム頭部長(mm)112主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたコンビネーションハンマーです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しております。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)スチール/ウレタン
パイプ柄石頭槌ショート
土牛(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷【強靭】頭は強い打撃力を可能にした鍛造品。シャフトは大径20Φシャフトを使用。 【コンパクト】短いシャフトで狙いが定めやすい。従来品より約85mm短い。 【新型ゴムグリップ】 手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用。グリップエンドがふくらみ手から抜けにくい。全長(mm)約200種類石頭ハンマー主な用途石工作業
銅ハンマー(丸型)
サカエ金属工業(15件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から17日以内出荷純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)銅主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
グラスショックレスハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から3日以内出荷内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理
ユニコンハンマー
前田シェルサービス¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)特殊ウレタン材質(頭)ウレタン/金属主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック/スチール主な用途組立作業/打ち込み作業
スーパーNTプラハンマー#1
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷トラスコ品番799-5059全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)呼称#1材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)ナイロン頭部長(mm)112主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンソフトハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。種類樹脂ハンマー材質(柄部)樫材質(頭)ウレタン樹脂主な用途機械の組立・修理
スーパーラバーハンマー#1
オーエッチ工業¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷トラスコ品番799-5113全長(mm)300種類ゴムハンマー頭径(Φmm)32材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)呼称#1材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)ゴム頭部長(mm)112主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷から翌々日出荷内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック主な用途組立作業/打ち込み作業