ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
商品豆知識
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途組立作業
硬度90A~95A (打撃面)
仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。
用途機械、車輌の点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途機械機器や車輌の点検
こんなお得な商品も!

プラスチックハンマー
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)樹脂・ゴム
材質(柄部)木
主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー
材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(柄部)ハードウッド
主な用途組立作業
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途金型作業
硬度A90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。
滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。
種類ネイルハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)
主な用途大工作業
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。
種類コンビハンマー
材質(頭)スチール/ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業
仕様高強度
グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類石頭ハンマー
頭径(Φmm)47.5
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)樹脂/グラスファイバー
主な用途石工作業
こんなお得な商品も!

ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280
材質(柄部)ポリプロピレン
頭質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

片手ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。
刻印、マーク、ポンチの打込みに。
種類片手ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途鉄工作業
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。
種類両口ハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途建築作業/土木作業
トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)12
全長(mm)390
主な用途機械機器や車輌の点検
規格1/4(0.25)ポンド
質量(g)225
寸法A(mm)94.5
トラスコ品番760-7601
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業
全長(mm)295
質量(g)234
種類溶接用ハンマー
刃幅(mm)21
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼
頭部長(mm)15.3
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
種類ショックレスハンマー
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-10~80
打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。
リベット先端カシメなどの加工における打撃用。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用
材質(ヘッド)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類石頭ハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途石工作業
肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に
種類点検ハンマー/テストハンマー
先端玉部(Φ)19
全長(mm)160~730
タイプ8段伸縮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)PVC
材質(柄部)木
主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度HDD60
使用温度範囲(℃)4~80
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー
材質(頭)スチール/PVC
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)4~80
こんなお得な商品も!

片手ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。
ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。
摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。
柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。
ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド
仕様ヘッド交換可能
適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10H
トラスコ品番791-9204
材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン
全長(mm)315
質量(g)430
種類ハンマー替ヘッド
呼称1ポンド
頭部長(mm)120
頭径(mm)32
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム
主な用途打ち込み作業
2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
用途家具や木製品の組立、保守点検などに。
口径(mm)26×26
全長(mm)260
頭部長(mm)81
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。
側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。
種類両口ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途大工作業/打ち込み作業
仕様柄の抜けにくい三重クサビ
質量(g)頭:225
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。
種類トンカチ
頭径(Φmm)22
全長(mm)294
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)
材質(柄部)ハードウッド
主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業
質量(g)360
頭部幅(mm)124
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。
手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般
材質(柄部)樹脂/グラスファイバー
材質(頭)炭素鋼
グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。
テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類両口ハンマー
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)FG/ゴム
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。
鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。
コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド
硬度HDD60
使用温度範囲(℃)4~80
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)PVC
材質(柄部)木
主な用途組立作業/機械の組立・修理
硬度HDD60
使用温度範囲(℃)4~80
こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
握りやすく、手になじむオリジナルデザイングリップ(2色成型)
用途釘打ち・釘抜きに。
種類ネイルハンマー
材質(頭)S-45Cミラーポリッシュ
材質(柄部)スチール
主な用途打ち込み作業
材質(グリップ)TPR/PP
柄厚さ(mm)1.2
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。
※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)150~630
主な用途機械機器や車輌の点検
全質量(g)約85
トラスコ品番404-8504
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
こんなお得な商品も!

ショックレスハンマー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ゴム樹脂(NBR)
材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)
主な用途打ち込み作業
衝撃に強いPVC製です。
用途ソフトハンマー替えヘッド
種類ハンマー替ヘッド
使用温度範囲(℃)4~80
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。