13ページ目: ポンチ

ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。

商品豆知識

1,064件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FACOM(ファコム) グリップ付き ドリフトポンチ 3mm | 249G3 FACOMFACOM(ファコム) グリップ付き ドリフトポンチ 3mm | 249G3FACOM
3,298税込3,628
1個
73日以内出荷
全長(mm)150質量(g)90先端径(mm)2.95
FACOM(ファコム) グリップ付き ネイルポンチ 6mm | 247G6 FACOMFACOM(ファコム) グリップ付き ネイルポンチ 6mm | 247G6FACOM
3,198税込3,518
1個
73日以内出荷
全長(mm)185質量(g)115先端径(mm)5.9
FACOM(ファコム) ネイルポンチ 5mm | 2475 FACOMFACOM(ファコム) ネイルポンチ 5mm | 2475FACOM
1,998税込2,198
1個
73日以内出荷
全長(mm)120質量(g)65先端径(mm)5
FACOM(ファコム) グリップ付き ドリフトポンチ 6mm | 249G6 FACOMFACOM(ファコム) グリップ付き ドリフトポンチ 6mm | 249G6FACOM
3,698税込4,068
1個
73日以内出荷
全長(mm)210質量(g)142先端径(mm)5.9
FACOM(ファコム) グリップ付き ドリフトポンチ 16mm | 249G16 FACOMFACOM(ファコム) グリップ付き ドリフトポンチ 16mm | 249G16FACOM
7,998税込8,798
1個
73日以内出荷
全長(mm)310質量(g)580先端径(mm)15.7
FACOM(ファコム) グリップ付き ネイルポンチ 4mm | 247G4 FACOMFACOM(ファコム) グリップ付き ネイルポンチ 4mm | 247G4FACOM
2,998税込3,298
1個
73日以内出荷
全長(mm)185質量(g)109先端径(mm)3.9
FACOM(ファコム) グリップ付き ネイルポンチ 8mm | 247G8 FACOMFACOM(ファコム) グリップ付き ネイルポンチ 8mm | 247G8FACOM
3,198税込3,518
1個
73日以内出荷
全長(mm)185質量(g)173先端径(mm)7.8
FACOM(ファコム) グリップ付き ドリフトポンチ 8mm | 249G8 FACOMFACOM(ファコム) グリップ付き ドリフトポンチ 8mm | 249G8FACOM
3,798税込4,178
1個
73日以内出荷
全長(mm)216質量(g)158先端径(mm)7.9
テーパーピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テーパーピンポンチ 八角胴PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼を使用しています。 表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。 ピンの抜き差しに。
仕様●全長(mm):200●幅(mm):16●先端径(mm):10●胴サイズ(Φmm):16●サイズ(mm):10●八角胴タイプ●材質/仕上:特殊鋼●原産国:スイス●コード番号:829-0375アズワン品番67-6836-05
ピンポンチ ロング EA572MKシリーズ エスコピンポンチ ロング EA572MKシリーズエスコ
1,760税込1,936
1本
翌日出荷から3日以内出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
Facom センターポンチ 257.GPB 1本 FACOMFacom センターポンチ 257.GPB 1本FACOM
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
シャンク径 16.0 mm個数 1パンチタイプ 中央Facom 257.G 自動センターポンチ、シース付き. Facom の業務用センターパンチは、超耐久性に優れた手動工具です。周囲の材料を損傷することなく、金属などのヘビーデューティ素材を安全かつ効率的に貫通又はマーキングできるように設計されています。Facom のセンターポンチは、硬化スチール製で、先端は最大 57 60 HRC です。スタイリッシュな黒と赤の仕上げで、腐食防止特性を備えた長寿命のピンパンチです。Facom のセンターポンチは、穴開けの前に金属を高い精度でマーキング又は貫通. 特長と利点:. つや消しクロム仕上げの Durable クロムモリブデン鋼 軽量で Durable な構造で、人間工学に基づいたハンドルにより安全性が向上しています 耐衝撃性は 15 25 kg の範囲で調整可能 使いやすい自動スプリング式インパクト駆動機構 先端を 57 60 HRc に硬化 高い精度で金属にくぼみや貫通穴を作成します. 代表的用途:. ピン センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック よくある質問: このポンチはどのような材質ですか? このセンターポンチは Durable 高品質スチール製で、つや消しクロム仕上げです。先端は 57 60 HRc のように硬化されており、高い精度、耐久性、優れた性能を実現しています。 このポンチの寸法はいくつですか? Facom 257.G センターポンチは長さ 140 mm です。シャンク径は 16 mm 、先端径は 3.5 mm です。 これは自動ピンパンチですか?手動ピンパンチですか? 衝撃強度を調整できる自動パンチです。
[コンパスカッター付]革ポンチキット エスコ[コンパスカッター付]革ポンチキットエスコ
44,700税込49,170
1セット
翌日出荷
セット内容:ポンチ×19個、ハンドル×1個、センタリングチップ×1個、コンパスカッターΦ330mm×1個、替刃×1枚。チャックハンドル一体型。打ちつけやすいハンマー形状(衝撃吸収仕様)。Φ330mmのコンパスカッター付。2個の刃がハンドルに取付けられる為、一度にきれいなパッキンが作れます。
関連資料取扱説明書(1.59MB)
4PCピンポンチセット DIA-T4PCピンポンチセットDIA-T
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
正確な穴開け加工の必需品です。ピンポンチ4本セットです。
用途テーパーピン・ノックピンの脱着や狭い所の作業。材質クロムバナジウム鋼入数4先端径(Φmm)3.0・4.0・5.0・6.0
円形カッター用替刃 LAM1 BOEHM円形カッター用替刃 LAM1BOEHM
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
円形カッターTC330PA・TC420PA用の替刃です。
仕様●※使用するには円形カッターTC330PA・TC420PA用のいずれかが必要です。アズワン品番65-3968-46
円形カッター BO-TCシリーズ BOEHM円形カッター BO-TCシリーズBOEHM
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷
仕様●※使用するにはハンドルJLBM30PA・JLBM53PAのいずれかが必要です。
センターリングピン JLBP42R BOEHMセンターリングピン JLBP42RBOEHM
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ボエムハンドル固定用のセンターリングピンです。
仕様●※使用するにはハンドルJLBM20・JLBM30PA・JLBM53PAのいずれかが必要です。アズワン品番65-3968-45
だ円&円パンチ POLARIS(ポラリス)だ円&円パンチPOLARIS(ポラリス)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。
セット内容2.5/3.5/4.5/Φ5.0/7.0/8.0mmの6サイズ(※2.5/3.5/4.5mmは、だ円形)
ヨセポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)ヨセポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。トラスコ品番766-3412材質特殊工具鋼全長(mm)200寸法L1(mm)130最大径(Φmm)20先端径(Φmm)9
BOEHM 穴あけポンチ用シーリングカッター RACODONBOEHM 穴あけポンチ用シーリングカッターRACODON
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴あけポンチセットの単品部材です。より大きな穴を抜くことができます。
ハンドル(RJ250P、RJ260P用) RACODONハンドル(RJ250P、RJ260P用)RACODON
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ピラミダルチャックを装着し、2~60mmまでのポンチをセット可能です。穴あけポンチセットの単品部材です。RJPVのみピラミダルチャックの取り付け可能です。
適合セット品番:RJ250P、RJ260Pトラスコ品番251-1386
BOEHM 穴あけポンチ用センターピン RACODONBOEHM 穴あけポンチ用センターピンRACODON
7,398税込8,138
1個
当日出荷
穴あけポンチセットの単品部材です。ハンドルに取り付けてセンタリングできます。
トラスコ品番251-1392
BOEHM 穴あけポンチセット RACODONBOEHM 穴あけポンチセットRACODON
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。フランス製の高品質な穴あけポンチセットです。抜群の精度を誇り長寿命です。ハンドルは人間工学に基づく特許取得の衝撃吸収ハンドルです。
用途紙、皮、ゴム、布、プラスチックなどへの穴あけに。ガスケット、パッキンなどの製作に。材質高強度工具鋼
BOEHM 穴あけポンチ用ピラミダルチャック RACODONBOEHM 穴あけポンチ用ピラミダルチャックRACODON
12,980税込14,278
1個
当日出荷
2~50/60mmまでのサイズの異なるポンチをセットできます。穴あけポンチセットの単品部材です。ポンチを取り付ける際の土台のような役割を果たします。ハンドルRJPVのみ取り付け可能です。
材質カーボンスチール適合ハンドルRJPV
BOEHM 穴あけポンチ用ホールポンチヘッド RACODONBOEHM 穴あけポンチ用ホールポンチヘッドRACODON
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
穴あけポンチセットの単品部材です。2~20mmまでのポンチをセットできます。
適合セット品番:RJ320Bトラスコ品番250-8332
ピンポンチセット ハゼットピンポンチセットハゼット
12,980税込14,278
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番828-8460
ピンポンチ KUKKO(クッコ)ピンポンチKUKKO(クッコ)
2,398税込2,638
1個
80日以内出荷
表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。
全長(mm)150グリップ径(Φmm)11
16PCS ポンチ&チゼルセット JTC16PCS ポンチ&チゼルセットJTC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
16PCS
材質CR-V寸法(mm)ピンポンチ:2.3×108L、3.2×120L、4.0×127L、4.8×133L、6.4×146L 、テーパーポンチ:2.3×133L、3.2×146L、4.0×152L、4.8×160L、6.4×171L 、チゼル:10×140L、13×152L、16×165L 、センターポンチ:3.2×127L、4.8×152L 、チゼルゲージ
ピンポンチ STAHLWILLE(スタビレー)ピンポンチSTAHLWILLE(スタビレー)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷
グリップに滑り止めのローレット加工を施した平行ピンポンチ。メイン画像は109/7品番です。
軸径(Φmm)ハンドル:7
平行ピンポンチセット(ポーチ入) STAHLWILLE(スタビレー)平行ピンポンチセット(ポーチ入)STAHLWILLE(スタビレー)
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
ポーチ付き平行ピンポンチセット。
質量(g)460
平行ピンポンチ エスコ平行ピンポンチエスコ
13,900税込15,290
1セット(6本)
翌日出荷
クロムバナジウム鋼 ポーチ付平行ピンポンチセット
仕様●先端径:2.5・3・4・5・6・8mm●全長:150mm●仕様:ツールロール●重量:460gアズワン品番65-2145-19
ピンポンチ(ロング) エスコピンポンチ(ロング)エスコ
3,420税込3,762
1本
翌日出荷から8日以内出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
ピンポンチ(ロング) エスコピンポンチ(ロング)エスコ
2,670税込2,937
1本
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様●先端径(A):3/16”(4.8mm)●軸サイズ(B):9.5mm●全長(C):305mm●テーパー部長さ(D):152mm●重量:149g●材質:クロムバナジウム鋼
ハンマー&ポンチ フォームトレイセット 205C MODMMI5 FACOMハンマー&ポンチ フォームトレイセット 205C MODMMI5FACOM
27,980税込30,778
1個
73日以内出荷
用途ハンマー&ポンチ質量(g)180セット内容205C.50:DIN複合ハンマー500g、208A.32CBA:スチールマレット32mm、263.G19:シースチゼル190mm、256.6:パンチ精度6mm、249.G4-5-6mm:長距離シースドリフトパンチ3本、フォームトレイ:PM.MODMI5
グリップ付き ドリフトポンチ 4mm 249G4 FACOMグリップ付き ドリフトポンチ 4mm 249G4FACOM
3,398税込3,738
1個
73日以内出荷
用途ドリフトポンチ質量(g)90寸法A(mm)3.95寸法d(mm)10寸法L(mm)190寸法L1(mm)60寸法L2(mm)105寸法g(mm)94
グリップ付き ネイルポンチ 2mm 247G2 FACOMグリップ付き ネイルポンチ 2mm 247G2FACOM
2,898税込3,188
1個
73日以内出荷
ヘッドは36~44HRcに硬化しました。 チップは52~60HRcに硬化しました。
用途ネイルポンチ質量(g)100
グリップ付きピンポンチ ハゼットグリップ付きピンポンチハゼット
3,198税込3,518
1本ほか
5日以内出荷
ポンチ&チゼルセット DEENポンチ&チゼルセットDEEN
3,798税込4,178
1セット
52日以内出荷
他メーカーにはあまり入っていない1.5mmの平行ポンチが入っていて、チゼルとピンポンチも入っているので多岐に渡って使用可能。 メッキのタイプだと叩いて使用しているうちに剥がれてきてしまい、怪我にもつながるというお客様の情報からピカピカメッキを売りにしてきたDEENですが、この商品だけは梨地となっています。
セット内容ポンチ1.5/2/3/4mm、ピンポンチチゼル11.5mm
長穴ポンチ(廻り止めキー付) タケダ機械用(10mmキー付) ミエラセン長穴ポンチ(廻り止めキー付) タケダ機械用(10mmキー付)ミエラセン
33,980税込37,378
1個
当日出荷
正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ポンチには廻り止めキーが付いています。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用。トラスコ品番200-9614材質炭素鋼(SK-3)質量(g)360表示サイズ(mm)14×20アズワン品番64-8610-90
#55 ストッププレート L IKURATOOLS(育良精機)#55 ストッププレート LIKURATOOLS(育良精機)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
DIA-T ストラップエンドパンチ 大 高芝ギムネ製作所DIA-T ストラップエンドパンチ 大高芝ギムネ製作所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)12刃先形状L型刃のサイズ(mm)W50×H15アズワン品番64-3240-94

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ