4ページ目: ポンチ

ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。

商品豆知識

1,065件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皮ポンチセット SK11皮ポンチセットSK11
599税込659
1セット(2本)ほか
当日出荷
ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
皮ポンチ 楕円形 SK11皮ポンチ 楕円形SK11(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。ベルト穴に最適な楕円穴あけができます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼形状楕円形
センターポンチ BIGMAN(ビッグマン)センターポンチBIGMAN(ビッグマン)
439税込483
1個
当日出荷
穴あけ前のくぼみつけに
24mm 革ポンチ エスコ24mm 革ポンチエスコ
3,580税込3,938
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-24A
11mm 革ポンチ エスコ11mm 革ポンチエスコ(1件のレビュー)
845税込930
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-11A
平行ピンポンチセット パックなし PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチセット パックなしPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
平行ピンポンチセット エスコ平行ピンポンチセットエスコ(1件のレビュー)
5,470税込6,017
1セット(6本)
当日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA572DLセット内容6本組(先端径3/4/5/6/8/10mm)材質(ピンポンチ)クロムバナジウム鋼、(ケース)プラスチック
テーパーピンポンチセット(六角軸) エフケーテーパーピンポンチセット(六角軸)エフケー
5,998税込6,598
1セット(8本)
当日出荷
ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
チップ付オートセンターポンチ SK11チップ付オートセンターポンチSK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
押さえるだけで正確に目打ちできるハンマー不要ポンチです。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングが強力にポンチを打ちつけます。
用途目打ち作業。仕様超硬チップ付、打込み強さ調節可能
回転式穴あけパンチ 差替式 TMC回転式穴あけパンチ 差替式TMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
替刃の交換が簡単に行える穴あけパンチです
用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに材質本体/スチール・パンチ部/炭素鋼質量(g)272穴径(Φmm)2.0/2.4/3.2/3.6/4.0/4.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×105×20
2.0x150mm ピンポンチ エスコ2.0x150mm ピンポンチエスコ
590税込649
1個
当日出荷
エスコ品番EA683PA-2
9.0mm 革ポンチ エスコ9.0mm 革ポンチエスコ
545税込600
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-9A
6.0mm 革ポンチ エスコ6.0mm 革ポンチエスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-6A
センターポンチ ハゼットセンターポンチハゼット(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
全長(mm)120材質クロームバナジューム幅(mm)10
長穴型ポンチ エフケー長穴型ポンチエフケー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。廻り止め付です。
仕様ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。適合タケダ機械 S-505E S-505N 等材質SK5/焼入硬度 HRC57
オートポンチ 強力型 JTCオートポンチ 強力型JTC
5,298税込5,828
1個
予約販売
ハンマー無しでポンチが打てます
用途グリップ付き関連資料(0.25MB)
オートセンターポンチ超硬チップ EISHINオートセンターポンチ超硬チップEISHIN
1,698税込1,868
1本
当日出荷
連続使用が可能です。 キャップは持ちやすいエラストマゴムを使用しています。 ハンマー不要、頭部を押さえるだけで正確な目打ちができます。 片手で打ちこめるので、真上の作業も簡単です。 キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整ができます。
鉄の台 角型 L型 ユニック鉄の台 角型 L型ユニック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
用途模型などの工作台・小物の修理台に寸法(mm)155×105×12質量(kg)1.2
ピンポンチセット 4pcs Mokuba(小山刃物製作所)ピンポンチセット 4pcsMokuba(小山刃物製作所)
1,698税込1,868
1セット(4本組)
当日出荷
持ち運び・保管に便利な袋(ソフトビニール)入り。
用途テーパーピン・スプリングピン等の抜き作業にセット内容4PCS (3・4・5・6mm)質量(g)310
ヨセポンチ SK11ヨセポンチSK11
3,198税込3,518
1本
当日出荷
プロ仕様に耐える、高強度ヨセポンチです。重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。 打撃部分を大きくすることで、叩きやすく、穴から抜け落ちない仕様になっています。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。材質本体:合金鋼加工首下まで焼入れ仕様落下防止用コード取付穴付
皮ポンチセット GISUKE(タカギ)皮ポンチセットGISUKE(タカギ)
1,798税込1,978
1セット(5本)
当日出荷
用途皮・ビニール・厚紙・ゴム・うす板などの穴あけに。セット内容Φ3・4・5・6・8mm材質(本体)S55C
3.0x150mm ピンポンチ エスコ3.0x150mm ピンポンチエスコ
590税込649
1個
当日出荷
エスコ品番EA683PA-3
4.0mm 革ポンチ エスコ4.0mm 革ポンチエスコ(1件のレビュー)
415税込457
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-4A
30mm 革ポンチ エスコ30mm 革ポンチエスコ
5,080税込5,588
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-30A
23mm 革ポンチ エスコ23mm 革ポンチエスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-23A
穴あけポンチボエム BOEHM穴あけポンチボエムBOEHM
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。
オートポンチ JTCオートポンチJTC
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ハンマー無しでポンチが打てます
全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
ミニパンチャー用替刃(IS-14MPS用) IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー用替刃(IS-14MPS用)IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
質量(g)200
エホート 六角軸レザーポンチ 10mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸レザーポンチ 10mmEFFORT(エホート)
919税込1,011
1本
3日以内出荷
皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)10全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/10、ポンチ部外径/11、全長/72
センターポンチセット SIGNET(シグネット)センターポンチセットSIGNET(シグネット)
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
セット内容:セット内容:3・4・6・8mm。美しいミラーメッキ仕上げのセンターポンチ4本セット。八角胴。
材質CR-V全長(mm)100・120・150・150胴径(Φmm)8.0・9.5・12.7・12.7刃先幅寸法(mm)3・4・6・8
皮パンチシャープナー FAMILY TOOL皮パンチシャープナーFAMILY TOOL
1,798税込1,978
1個
当日出荷
皮ポンチの研磨が簡単にできます。
用途切れ味の悪くなった皮ポンチの研磨に適合【適合サイズ】直径3~16mmトラスコ品番389-1181
皮ポンチ 内側研磨 (ブリスターパック) DIA-T皮ポンチ 内側研磨 (ブリスターパック)DIA-T
679税込747
1本
翌々日出荷
日本製穴あけポンチ最大のラインナップ。皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい
グリーン購入法適合
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
差替式パンチキット POLARIS(ポラリス)差替式パンチキットPOLARIS(ポラリス)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。
DIA-T 差替式皮ポンチ 高芝ギムネ製作所DIA-T 差替式皮ポンチ高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタン等のハトメ、カシメの下穴あけ、伝票類の穴あけに。皮・ビニール・ゴム・樹脂・ベニヤ板・紙の穴あけに。ハトメの下穴・パッキン、円盤制作に。握り部分はすべりにくいローレット仕上げ。使用の際は材料の下に樫の木台や、専用のポンチ台を置いて、ポンチを材料に対して垂直に当てて作業してください。
用途革の穴あけに。全長(mm)165質量(g)100適合サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所)センターポンチMokuba(小山刃物製作所)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
炭素工具鋼を使用、熱処理しています。
用途正確な穴あけ用のセンター打ち作業に先端径(mm)10
差替式皮ポンチセット SK11差替式皮ポンチセットSK11(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
差し替え式の小型の皮ポンチセットです。サイズに応じた差し替え式の皮ポンチセットです。先はL型レンチで交換出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。穴径(Φmm)1、1.5、2、2.5、3、3.5大きさ極小
ネールパンチ KLASS(クラス/旧:極東産機)ネールパンチKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
筒状のスライド式ガイドに引手鋲をセットし、ハンマーで叩くだけで簡単に打込めます。
寸法(mm)115
27mm 革ポンチ エスコ27mm 革ポンチエスコ
4,220税込4,642
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-27A
26mm 革ポンチ エスコ26mm 革ポンチエスコ(2件のレビュー)
4,130税込4,543
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-26A

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ