- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- ポンチ
- 5ページ目
5ページ目: ポンチ
商品豆知識
使用頻度の高いサイズをセットにし、保管しやすい専用木箱に入っています。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。
セット内容3mm・5mm・6mm・8mm・9mm・13mm・16mm・19mm・22mm・25mm
材質S45C材
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
中心部が太いので全体が曲がることはありません。
金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。
割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。
用途ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。
パンチを入れる時。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
両端は挿入しやすい緩やかなテーパー形状です。熱処理により最適な硬さにしています。寄せポンチで合わせた鉄板類の穴に叩き込むことにより、穴を整え仮止めします。構造物の角度を出したり検査を受けるときに使用します。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用
材質構造用鋼
表面処理リン酸塩皮膜
ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。安全通し穴付き。全体熱処理で強力な強度を実現。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。
タイプよせポンチ
硬度HRC50±2
超硬チップ付で強力パンチング、特殊鋼にもパンチ可能です。先端に超硬チップをロウ接しており特殊鋼に対応可能です。滑りにくいローレット加工品です。
用途特殊鋼等の穴あけ前のセンター決め用。
材質炭素工具鋼
全長(mm)110
サイズ大
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。
材質/仕上特殊工具鋼
規格DIN7200 FormA
1個
¥929
税込¥1,022
翌日出荷
ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。ベルト穴に最適な楕円穴あけができます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。
材質炭素工具鋼
形状楕円形
しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。
どんな位置にも打てる。
セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷
材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)【全体】225×100×20
質量(g)【全体】202
タイプ15mm用
入数6セット
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
用途トップ工業製 ハンドパンチ用交換部品
適合本体PU-105
RoHS指令(10物質対応)対応
刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに
トラスコ品番805-3233
材質鉄
質量(g)42
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
正確な穴あけ加工の必需品。センター打ちに。
トラスコ品番852-1498
全長(mm)100
質量(g)45
刃長(mm)2
刃径(mm)4
六角(mm)10
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途ネジなどの下穴あけに最適です。
寸法(mm)10×150
質量(g)80
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。
仕様ダイスには「廻り止め」用カットが2ヵ所入っています
適合タケダ機械 S-505E S-505N 等
材質SK5/焼入硬度 HRC57
外径(Φmm)43
ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
その他胴部分(D)は研磨仕上げしています。穴径とサイズDが一致するポンチを選んでください。穴に叩き込んで使用します。
種別リーマポンチ
材質S45C
硬度HRC40
専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙
仕様6.35六角軸
材質SK4
寸法(mm)13
全長(mm)72
外径(Φmm)サイズ/13、ポンチ部外径/14、全長/72
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
『ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります
- 刻印
- ポンチ
- ハトメ/カシメ
- ポンチ/刻印/ハトメ関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。