- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- ポンチ
- 6ページ目
6ページ目: ポンチ
商品豆知識
皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙
仕様6.35六角軸
材質SK4
寸法(mm)12
全長(mm)72
外径(Φmm)サイズ/12、ポンチ部外径/13、全長/72
1本
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙
仕様6.35六角軸
材質SK4
寸法(mm)10
全長(mm)72
外径(Φmm)サイズ/10、ポンチ部外径/11、全長/72
1本
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。
材質スチール(S45C)
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
連続使用が可能です。
キャップは持ちやすいエラストマゴムを使用しています。
ハンマー不要、頭部を押さえるだけで正確な目打ちができます。
片手で打ちこめるので、真上の作業も簡単です。
キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整ができます。
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。
材質炭素工具鋼
刃数4本刃
全長(mm)113
質量(g)37
刃先形状菱目
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。
材質炭素工具鋼
刃数2本刃
全長(mm)108
質量(g)20
刃先形状菱目
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタン等のハトメ、カシメの下穴あけ、伝票類の穴あけに。皮・ビニール・ゴム・樹脂・ベニヤ板・紙の穴あけに。ハトメの下穴・パッキン、円盤制作に。握り部分はすべりにくいローレット仕上げ。使用の際は材料の下に樫の木台や、専用のポンチ台を置いて、ポンチを材料に対して垂直に当てて作業してください。
用途革の穴あけに。
全長(mm)165
質量(g)100
適合サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
1個
¥899
税込¥989
欠品中
1本
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)10
アズワン品番64-2229-21
1本
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)3
アズワン品番64-2229-14
六角軸対辺(mm)8
1本
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途六角圧縮に。
適合ヘッドNC-M-HE100
用途穴あけ用ドリルのセンター打ち・・・
異形物や丸い物を穴あけする時に・・・
コンクリートや石材のはつり作業等に・・・
材質S53C 炭素綱
【皮ポンチの切れ味は台で決まる!】。数ある国産堅木から厳選した、皮ポンチに最適な台です。POINT1:皮ポンチの切れ味が良くなる!。POINT2:刃の寿命が長くなる!!
用途皮ポンチ・菱目打ち等、作業時の台として。
使用方法1:皮ポンチ台の上に、穴をあけたい素材を置いて下さい。2:皮ポンチを垂直に当て、金づちで、数回叩いて下さい。
材質国産堅木
厚さ(mm)約30
寸法(mm)約90×90
質量(g)約173
アズワン品番64-9643-70
1枚
¥849
税込¥934
翌々日出荷
全長(mm)80
トラスコ品番859-1992
材質塩化ビニール
幅(mm)80
寸法80×80×80×10mm
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
センターポンチ
モノタロウ
¥239
税込¥263
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチングに最適です。
握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ時の位置決め作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕上クロームメッキ
『ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります
- 刻印
- ポンチ
- ハトメ/カシメ
- ポンチ/刻印/ハトメ関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。