7ページ目: ポンチ

ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。

商品豆知識

1,065件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンポンチ ハゼットピンポンチハゼット
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
ピンポンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ピンポンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
保管に便利なビニールバック入り。 見やすくわかりやすいサイズ表記。 平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
トラスコ品番498-1588セット内容PP-04、4.5、05質量(g)160
スクリューパンチ 替え刃 内田洋行スクリューパンチ 替え刃内田洋行
1,298税込1,428
1個
当日出荷
平行ピンポンチ (台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチ (台紙付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm先端硬度HRC58°
ポンチたがねセット JTCポンチたがねセットJTC
2,588税込2,847
1セット
当日出荷
セット内容●ピンポンチ 4mm ●エボキシたがね 5mm ●平たがね 12mm ●センターポンチ 4mm●テーバーポンチ径 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
平行ピンポンチ(八角胴)5mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチ(八角胴)5mmX150mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
全長(mm)150トラスコ品番448-3421軸長(mm)40直径(Φ)10
平行ピンポンチ(八角胴)4mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチ(八角胴)4mmX150mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
トラスコ品番448-3413
11本組ポンチセット スリーエッチ11本組ポンチセットスリーエッチ
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
使用頻度の高いサイズをセットにし、保管しやすい専用木箱に入っています。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容3mm・5mm・6mm・8mm・9mm・13mm・16mm・19mm・22mm・25mm材質S45C材
電動油圧パンチャー用長穴ポンチ DIAMOND電動油圧パンチャー用長穴ポンチDIAMOND
7,998税込8,798
1個
当日出荷
特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
リーマポンチ TRUSCOリーマポンチTRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
材質/仕上S-45C焼入硬度HRC40
5 mm ドライブピンポンチ エスコ5 mm ドライブピンポンチエスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
16x160mm センターポンチ エスコ16x160mm センターポンチエスコ
2,190税込2,409
1個
当日出荷
エスコ品番EA574B-5
[EA574EB]用 スペアー ポイント エスコ[EA574EB]用 スペアー ポイントエスコ
1,160税込1,276
1個
予約販売
エスコ品番EA574EB-1
リーマーポンチ エフケーリーマーポンチエフケー(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
その他胴部分(D)は研磨仕上げしています。穴径とサイズDが一致するポンチを選んでください。穴に叩き込んで使用します。種別リーマポンチ材質S45C硬度HRC40
ダイス (43mm径) エフケーダイス (43mm径)エフケー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
エホート 六角軸レザーポンチ 8mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸レザーポンチ 8mmEFFORT(エホート)
869税込956
1本
3日以内出荷
皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)8全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:8
エホート 六角軸レザーポンチ 7mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸レザーポンチ 7mmEFFORT(エホート)
869税込956
1本
3日以内出荷
皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)7全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:7
エホート 六角軸レザーポンチ 5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸レザーポンチ 5mmEFFORT(エホート)
869税込956
1本
3日以内出荷
皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)5全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:5
エホート 六角軸レザーポンチ 4mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸レザーポンチ 4mmEFFORT(エホート)
869税込956
1本
3日以内出荷
皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)4全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:4
エホート 六角軸レザーポンチ 3mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸レザーポンチ 3mmEFFORT(エホート)
869税込956
1本
3日以内出荷
皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)3全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:4
ネイルオートポンチ SK(新潟精機)ネイルオートポンチSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
押し込むだけで簡単にポンチングできます。先端は釘頭部のくぼみが入る為、ズレにくいです。打力調整機能付です。
用途フロア釘の釘締めに材質本体/プラスチック、先端/スチール全長(mm)136本体質量(g)50先端形状中央部に突起胴径(Φmm)18本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×136×18
センターポンチ NO.3 SIGNET(シグネット)センターポンチ NO.3SIGNET(シグネット)
449税込494
1本
翌々日出荷
美しいミラーメッキ仕上げのセンターポンチ八角胴。
材質CR-V全長(mm)150胴径(Φmm)12.7刃先幅寸法(mm)6
スペア替刃ポンチ スリーエッチスペア替刃ポンチスリーエッチ
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開けパッキン、ガスケット等の製作。材質スチール(S45C)
RS PRO ピンパンチセット 全長:205 mm 5本 RS PRORS PRO ピンパンチセット 全長:205 mm 5本RS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
RS Pro ロングピンパンチ 5 本セットです。キャリパはノギスとも呼ばれ、長さ又は距離を計測する際に高精度で誤差がほとんどない計測器具の一種です。ほとんどの場合、物理学実験、機械工場、エンジニアリングの用途で使用されます。セットには、 5 種類のロングピンポンチが含まれています。工具鋼製です 45 → 52 HRC 黒色酸化膜仕上げの両端が硬化及び耐性加工済み ローレット加工のボディで確実なグリップを実現、全長: 205 mm 並列長さ: 100mm セットは、サイズマーク付きの最適なプラスチック製ウォレットに収納されています
仕様全体長さ = 205 mmシャンク径 = 3.2 ~ 9.5 mm個数 = 5パンチタイプ = 平行ピン
センターポンチ SIGNET(シグネット)センターポンチSIGNET(シグネット)
369税込406
1個
翌日出荷
美しいミラーメッキのセンターポンチ。
全長(mm)120軸長(mm)9.5先端径(Φmm)4
FACOM(ファコム) パラレルポンチ 0.9mm | 251A1 FACOMFACOM(ファコム) パラレルポンチ 0.9mm | 251A1FACOM
3,298税込3,628
1個
73日以内出荷
全長(mm)70質量(g)5先端径(mm)9仕上亜鉛メッキボディ
FACOM(ファコム) ポンチアダプター 50mm | 245AT50 FACOMFACOM(ファコム) ポンチアダプター 50mm | 245AT50FACOM
3,198税込3,518
1個
73日以内出荷
長さ(mm)50質量(g)100先端径(Φmm)50
FACOM(ファコム) ポンチアダプター 36mm | 245AT36 FACOMFACOM(ファコム) ポンチアダプター 36mm | 245AT36FACOM
2,698税込2,968
1個
73日以内出荷
長さ(mm)36質量(g)80先端径(Φmm)36
FACOM(ファコム) ポンチアダプター 34mm | 245AT34 FACOMFACOM(ファコム) ポンチアダプター 34mm | 245AT34FACOM
2,698税込2,968
1個
73日以内出荷
長さ(mm)34質量(g)80先端径(Φmm)34
パッキンポンチセット 替刃 スリーエッチパッキンポンチセット 替刃スリーエッチ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開けパッキン、ガスケット等の製作。材質S45C
穴寄せポンチ モトコマ穴寄せポンチモトコマ
3,298税込3,628
1本
当日出荷
六角ヘッドで転がりにくく、落下防止取付穴付き
用途鉄骨の穴寄せ作業材質本体:特殊鋼、焼入れ硬度:40°、表面処理:ユニクロメッキ仕上
金龍の匠 穴寄せポンチ モトコマ金龍の匠 穴寄せポンチモトコマ
6,198税込6,818
1本
当日出荷
ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現
用途鉄骨の穴寄せ作業セット内容落下防止用安全ロープ材質本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51~53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700
革ポンチキット エスコ革ポンチキットエスコ
13,900税込15,290
1セット
翌日出荷
セット内容:ポンチ×9個、ハンドル×1個。このカッティングキットは、革製品の創作に最適です。直径10mmまでのペレットの切断が可能です。ポンチはチャックの端にねじ止めされており、組み合わせることはできません。
ヨセポンチ 穴開 BIGMAN(ビッグマン)ヨセポンチ 穴開BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。安全通し穴付き。全体熱処理で強力な強度を実現。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。タイプよせポンチ硬度HRC50±2
ネールパンチ1mm 神沢ネールパンチ1mm神沢
429税込472
1個
当日出荷
釘の頭(丸頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
用途丸頭釘用ネールポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)100先端径(mm)1
ハンドル BO-JLBMシリーズ BOEHMハンドル BO-JLBMシリーズBOEHM
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
人間工学設計の振動吸収ハンドル(特許取得)
穴あけポンチ BIGMAN(ビッグマン)穴あけポンチBIGMAN(ビッグマン)
369税込406
1本
3日以内出荷
レザー、作業ベルト、伝票類の穴あけに。
用途作業ベルトの穴あけに。シートの穴あけに。レザークラフトに。寸法(mm)100×5×5質量(g)18穴径(Φmm)1
コンクリートピンポンチ 土牛コンクリートピンポンチ土牛
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
釘〆。コンクリートピン打ちに。配電金具の取り付けに。透明シャフトで作業が見える。
全長(mm)180全質量(g)110
パンチ替刃 TMCパンチ替刃TMC
189税込208
1個
6日以内出荷
315P用替えパンチです
用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに適合本体315P材質炭素鋼
BOEHM 穴あけポンチ用シーリングカッター用替刃 RACODONBOEHM 穴あけポンチ用シーリングカッター用替刃RACODON
4,398税込4,838
1個
当日出荷
穴あけポンチセットの単品部材です。シーリングカッター用の替刃です。
トラスコ品番251-1394

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ