絞り込み
全長(mm)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(6)
  • 160~180未満(13)
  • 180~200未満(9)
  • 200~220未満(9)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(1)
ブランド
  • ハゼット
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(788)
  • KNIPEX(クニペックス)(515)
  • RS PRO(210)
  • TSUNODA(ツノダ)(159)
  • スリーピークス(154)
  • KEIBA(144)
  • フジ矢(133)
  • 室本鉄工(120)
  • BAHCO(バーコ)(110)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
  • KLEIN TOOLS(94)
  • ENGINEER(エンジニア)(77)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
  • TRUSCO(76)
  • KTC(61)
  • トップ工業(58)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
  • VICTOR(花園工具)(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 ハゼット

    穴なしスナップリング用プライヤー 軸用

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    軸用穴なしスナップリングプライヤーです。 先端は滑り止めの溝加工がされています。 クロムメッキ仕上げです。
    用途器械メインテナンス。 車両修理。全長(mm)200材質/仕上特殊鋼
  • 強力ニッパ(エルゴノミックハンドル) ハゼット

    強力ニッパ(エルゴノミックハンドル)

    ハゼット
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    ヘビーデューティーモデルです。 人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたニッパです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。
    仕様強力刃材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • スナップリングプライヤー(軸用) ハゼット

    スナップリングプライヤー(軸用)

    ハゼット
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
    用途スナップリング、ロックリングの着脱に仕様ばね付材質専用特殊鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • プライヤープロテクター プライヤープロテクターカバー ハゼット

    プライヤープロテクター プライヤープロテクターカバー

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)
  • ホースクランププライヤー ハゼット

    ホースクランププライヤー

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1丁
    5日以内出荷
    再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。 取り付け取り外しが工具を180°回転するだけで出来ます。 90°曲がりタイプです。
    トラスコ品番828-7365材質特殊鋼質量(g)142種類ホースプライヤ
  • スナップリングプライヤー(穴用) ハゼット

    スナップリングプライヤー(穴用)

    ハゼット
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
    用途スナップリング、ロックリングの着脱に仕様ばね付材質専用特殊鋼軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 17 ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 17

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 17 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2344全長(mm)180最大口開き(mm)36最大クランプ幅(mm)42
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 14 ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 14

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 14 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2348全長(mm)150最大口開き(mm)34最大クランプ幅(mm)38
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 13 ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 13

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 13 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2346全長(mm)125最大口開き(mm)27最大クランプ幅(mm)32
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2.5 mm ・ディテントポジション 17 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2345全長(mm)260最大口開き(mm)50最大クランプ幅(mm)52
  • グリッププライヤーレンチ  ディテントポジション 19 ハゼット

    グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 19

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 19。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
    トラスコ品番693-1374全長(mm)180最大口開き(mm)42
  • グリッププライヤーレンチ  ディテントポジション 15 ハゼット

    グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 15

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 15。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
    トラスコ品番693-1377全長(mm)150最大口開き(mm)33
  • グリッププライヤーレンチ  ディテントポジション 12 ハゼット

    グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 12

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 12。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
    トラスコ品番693-1378全長(mm)125最大口開き(mm)26
  • グリッププライヤーレンチ ハゼット

    グリッププライヤーレンチ

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2.5 mm ・ディテントポジション 20。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
    トラスコ品番693-1376全長(mm)260最大口開き(mm)56
  • 強力ニッパーメッキ仕上げ ハゼット

    強力ニッパーメッキ仕上げ

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番168-1590
  • ブレーキスプリングプライヤー ハゼット

    ブレーキスプリングプライヤー

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • 強力型ペンチ ハゼット

    強力型ペンチ

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1丁
    59日以内出荷
    強力型ペンチです。カッター部は誘導加熱による熱処理でHRC61です。滑りにくく握りやすいプラスチックハンドル付きです。クロムメッキ仕上げです。
    用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。トラスコ品番828-8425
  • ペンチ ハゼット

    ペンチ

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
    一般用ペンチです。滑りにくく握りやすいプラスチックハンドル付きです。美しいクロムメッキ磨き仕上げです。
    用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。
  • 穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 30°曲がりタイプ ハゼット

    穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 30°曲がりタイプ

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
    軸用穴なしスナップリングプライヤーです。先端は30°曲がっていて、滑り止めの溝加工されています。クロムメッキ仕上げです。
    用途器械メインテナンス。車両修理。
  • 大型スナップリングプライヤー1846C-5用交換チップ 90°曲がり ハゼット

    大型スナップリングプライヤー1846C-5用交換チップ 90°曲がり

    ハゼット
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    1846C-5専用の交換チップです。90°曲がりタイプです。最適な熱処理が施されています。
    用途器械メインテナンス。車両修理。トラスコ品番828-8414
  • スナップリングプライヤー 軸用 90°曲がりタイプ ハゼット

    スナップリングプライヤー 軸用 90°曲がりタイプ

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • 大型スナップリングプライヤー 軸用 ハゼット

    大型スナップリングプライヤー 軸用

    ハゼット
    57,980税込63,778
    1丁
    59日以内出荷
    トラスコ品番828-8412
  • 大型スナップリングプライヤー1846C-5用交換チップ ストレート ハゼット

    大型スナップリングプライヤー1846C-5用交換チップ ストレート

    ハゼット
    7,298税込8,028
    1個
    59日以内出荷
    1846C-5専用の交換チップです。ストレートタイプです。最適な熱処理が施されています。
    用途器械メインテナンス。車両修理。トラスコ品番828-8407
  • スナップリングプライヤー 軸用 ストレートタイプ ハゼット

    スナップリングプライヤー 軸用 ストレートタイプ

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • 大型スナップリングプライヤー1846A-5用交換チップ 90°曲がり ハゼット

    大型スナップリングプライヤー1846A-5用交換チップ 90°曲がり

    ハゼット
    6,998税込7,698
    1個
    59日以内出荷
    1846A-5専用の交換チップです。90°曲がりタイプです。最適な熱処理が施されています。
    用途器械メインテナンス。車両修理。トラスコ品番829-1729
  • スナップリングプライヤー 穴用 90°曲がりタイプ ハゼット

    スナップリングプライヤー 穴用 90°曲がりタイプ

    ハゼット
    11,980税込13,178
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
    穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
    用途器械メインテナンス。車両修理。
  • 大型スナップリングプライヤー 穴用 ハゼット

    大型スナップリングプライヤー 穴用

    ハゼット
    57,980税込63,778
    1丁
    59日以内出荷
    穴用大型スナップリング用プライヤーです。先端チップ交換式です。作業に便利なラチェット機構、クイックリリース機構付きです。チップパーツは最適に熱処理されています。
    用途器械メインテナンス。車両修理。トラスコ品番828-8399
  • 大型スナップリングプライヤー1846A-5用交換チップ ストレート ハゼット

    大型スナップリングプライヤー1846A-5用交換チップ ストレート

    ハゼット
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    1846A-5専用の交換チップです。ストレートタイプです。最適な熱処理が施されています。
    用途器械メインテナンス。車両修理。トラスコ品番828-8394
  • スナップリングプライヤー 穴用 ストレートタイプ ハゼット

    スナップリングプライヤー 穴用 ストレートタイプ

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
    穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
    用途器械メインテナンス。車両修理。
  • ラジオペンチ クロムメッキ仕上げ 先端45°曲がり ハゼット

    ラジオペンチ クロムメッキ仕上げ 先端45°曲がり

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1丁
    59日以内出荷
    小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。サイドカッター付きです。美しいメッキで錆びにくい仕様です。滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
    用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。トラスコ品番828-8392
  • ロングタイプ フラットノーズプライヤー 先細形状 先端45°曲がり ハゼット

    ロングタイプ フラットノーズプライヤー 先細形状 先端45°曲がり

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1丁
    59日以内出荷
    狭く奥まった所の掴み作業、コネクター作業に最適です。ヘッドは先端にゆくほど細くな形状で45°曲がっています。ハンドルはディップコーティングされています。
    用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。トラスコ品番828-8391
  • ロングタイプ フラットノーズプライヤー 先細形状 ハゼット

    ロングタイプ フラットノーズプライヤー 先細形状

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1丁
    6日以内出荷
    狭く奥まった所の掴み作業、コネクター作業に最適です。ヘッドは先端にゆくほど細くな形状です。ハンドルはディップコーティングされています。
    用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。トラスコ品番828-8389
  • フラットノーズプライヤー ハゼット

    フラットノーズプライヤー

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1丁
    59日以内出荷
    平らな形状はワイヤー等をしっかりつかむのに最適です。美しいメッキで錆びにくい仕様です。滑りにくく丈夫で絶縁性の有るプラスチックハンドル仕様です。
    用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。トラスコ品番828-8387
  • ニッパ(エルゴノミックハンドル) ハゼット

    ニッパ(エルゴノミックハンドル)

    ハゼット
    8,698税込9,568
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
    一般銅線、ワイヤー用ニッパーです。刃先は誘導加熱処理でHRC62の硬度を持っています。滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
    用途電気配線作業。ワイヤー加工作業。
  • ニッパ ハゼット

    ニッパ

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    小型で細かな作業に向きます。 錆びにくいメッキ仕上げです。 握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。
    用途配電盤等の電工作業用。材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチックハンドルプラスチック(エルゴノミクスデザイン)
  • 強力ニッパ ハゼット

    強力ニッパ

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    錆びにくいメッキ仕上げです。 握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。
    用途電工作業等に。材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチックハンドルプラスチックハンドル
  • 深穴用スナップリングプライヤー ロング90°曲がりタイプ ハゼット

    深穴用スナップリングプライヤー ロング90°曲がりタイプ

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1丁
    翌々日出荷
    長い先端が深穴に最適です。 人間工学設計のプラスチックハンドル付きです。 クロムメッキ仕上げです。
    用途器械メインテナンス。 車両修理。トラスコ品番828-8402全長(mm)195材質/仕上特殊鋼、グリップ:樹脂質量(g)306爪形状曲爪爪先端径(Φmm)1.5リング使用範囲(mm)12~30
  • ラジオペンチ ハゼット

    ラジオペンチ

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。 サイドカッター付きです。 美しいメッキで錆びにくい仕様です。 滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
    用途一般機械メインテナンス。 電機、電子機器メインテナンス。材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチックバネなし
  • ウォーターポンププライヤー ハゼット

    ウォーターポンププライヤー

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    ガイド溝付ヘビーデューティー仕様のウォーターポンププライヤーです。ジョーは熱処理によって強化されており傷みにくくなっています。クロムメッキ仕上げです。
    用途配管作業、機械メンテナンスに。器械メインテナンス。ナット対辺(mm)25
  • 強力型ペンチ ハゼット

    強力型ペンチ

    ハゼット
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    強力型ペンチです。カッター部は誘導加熱による熱処理でHRC62です。滑りにくく握りやすいプラスチックハンドルを採用しています。
    用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。仕様落下防止用ひも取付穴:無材質特殊鋼全長(mm)200質量(g)316切断能力(Φmm) 鉄線2.5切断能力(Φmm) 銅線3
ペンチ/プライヤ/ニッパー