絞り込み
使用範囲(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
398件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリングプライヤー(穴用) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(穴用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    ハンドル形状ロングタイプです。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用材質/仕上(本体部)特殊炭素鋼(先端部)クロムモリブデン
  • スナップリングプライヤー(穴用) 直爪 TRUSCO

    スナップリングプライヤー(穴用) 直爪

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    握りやすさを追求したハンドル形状です。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)爪形状直爪
  • スナップリングプライヤ 穴用 トップ工業

    スナップリングプライヤ 穴用

    トップ工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用仕様ビニールグリップ付爪形状曲爪RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー 穴用(直)替え刃式 バネ付 フジ矢

    スナップリングプライヤー 穴用(直)替え刃式 バネ付

    フジ矢(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
    用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。種類スナップリングプライヤ全長(mm)183軸穴種別穴用リング使用範囲(mm)12~65仕様ばね付付属品ソフトカバー付トラスコ品番369-3791質量(g)175爪形状直爪爪先端径(Φmm)2
  • 直型ロングスナップリングプライヤ穴用 KTC

    直型ロングスナップリングプライヤ穴用

    KTC(16件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    クローが長いロングタイプなので、狭く奥深い場所で威力を発揮します。
    種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)220軸穴種別穴用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)160トラスコ品番373-7799クロー形状1.2Φmm径
  • 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 曲

    KNIPEX(クニペックス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    全長(mm)125質量(g)85ハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)黒防錆コート、磨き材質(ボディ)クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)曲り角度(先端)90°
  • スナップリングプライヤー 軸用(直)替え刃式 バネ付 フジ矢

    スナップリングプライヤー 軸用(直)替え刃式 バネ付

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
    用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。種類スナップリングプライヤ全長(mm)183軸穴種別軸用リング使用範囲(mm)10~40仕様ばね付付属品ソフトカバー付トラスコ品番369-3961質量(g)175爪形状直爪爪先端径(Φmm)2
  • ミニスナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)

    ミニスナップリングプライヤー穴用

    BIGMAN(ビッグマン)
    539税込593
    1個
    欠品中
    C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
    用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
  • スナップリングプライヤー(軸穴両用) KEIBA

    スナップリングプライヤー(軸穴両用)

    KEIBA(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用寸法D(mm)9E(°)65
  • スナップリングプライヤーセット JTC

    スナップリングプライヤーセット

    JTC
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    用途開・閉両用セット内容90°曲がり 全長:147,147,190,215mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mm フックツール 全長:134mm ピックツール 全長:134mmストレート 全長:152,152,196,235mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直型ロングスナップリングプライヤ軸用 KTC

    直型ロングスナップリングプライヤ軸用

    KTC(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)215軸穴種別軸用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)200トラスコ品番373-8221クロー形状1.2Φmm径
  • スナップリングプライヤー 爪3種付 SUN UP

    スナップリングプライヤー 爪3種付

    SUN UP(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    軸用穴用兼用。使用範囲 10~50mmのスナップリングの脱着ができます。直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属。爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません。替爪の脱着がワンタッチ。この1丁ですべてOK
    全長(mm)180質量(g)258
  • スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)390軸穴種別穴用トラスコ品番828-3531材質特殊鋼質量(g)980爪形状直爪爪先端径(Φmm)2.9適合スナップリング(mm)85~170
  • 4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ

    4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    当日出荷
    種類セット品全長(mm)125軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA682S-1
  • スナップリングプライヤー SIGNET(シグネット)

    スナップリングプライヤー

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。 先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)190軸穴種別軸・穴兼用セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納)適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48
  • 軸用スナップリングプライヤー 45° KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 45°

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
  • 穴用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー 直

    KNIPEX(クニペックス)
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
  • 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)

    軸用スナップリングプライヤー 直

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
    先端形状ストレート
  • 8本組 スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    8本組 スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの8本セットです。収納に便利なプラスチック製のケースを使用しています。
    種類セット品
  • スナップリングプライヤー KEIBA

    スナップリングプライヤー

    KEIBA(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    軸用、穴用両方のスナップリングに対応した工具です。それぞれのクロー部はリングをしっかり掴めるように角度を調節しています。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用使用範囲(Φmm)(軸用)2~9、(穴用)6~9質量(g)85トラスコ品番859-0829寸法A(mm)143寸法D(mm)9寸法B(mm)80寸法C(mm)95機能切る、曲げる、掴む、回す、皮むき、圧着、丸めるE(°)65サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)390軸穴種別軸用トラスコ品番828-3530材質特殊鋼質量(g)980爪形状直爪爪先端径(Φmm)2.9適合スナップリング(mm)85~170
  • 穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)

    穴用スナップリングプライヤー 直

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
    先端形状ストレート
  • 平型スナップリングプライヤ軸用 KTC

    平型スナップリングプライヤ軸用

    KTC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
    種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170軸穴種別軸用質量(g)195トラスコ品番373-8256クロー形状平型
  • 曲型スナップリングプライヤ軸用 KTC

    曲型スナップリングプライヤ軸用

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
    用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)220×127×17質量(g)300長さ(mm)52(クロー)先端角(°)90
  • スナップリングプライヤセット SSPOWER

    スナップリングプライヤセット

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1セット
    欠品中
    4種類の爪の付け替えで8種類の使い分けが可能です。
    用途スナップリングの取り外し・取り付けに。適合スナップリング(mm)10-35(軸、穴)セット内容爪:直爪Φ1、直爪Φ1.5、曲爪45°Φ1.5、曲爪90°Φ1.5材質爪部/機械構造用炭素鋼、グリップ/PVC先端形状直爪(Φ1、Φ1.5)、曲爪45°(Φ1.5)、曲爪90°(Φ1.5)
  • スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(軸用)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    ハンドル形状ロングタイプです。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ばね付材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
  • コンバーチブルプライヤー トップ工業

    コンバーチブルプライヤー

    トップ工業
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    シャフト(軸)・ホール(穴)兼用です。
    用途シャフト(軸)・ホール(穴)兼用。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用爪形状直爪
  • スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    軸と穴兼用の一丁で2役が可能です。
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用トラスコ品番366-9378リング使用範囲(mm)10~50
  • スナップリングプライヤー軸用 BIGMAN(ビッグマン)

    スナップリングプライヤー軸用

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
    用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
  • 直型スナップリングプライヤ穴用 KTC

    直型スナップリングプライヤ穴用

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
    用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)235×52×17質量(g)300長さ(mm)65(クロー)先端角(°)0
  • 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 曲

    KNIPEX(クニペックス)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
  • 曲型スナップリングプライヤ軸用 KTC

    曲型スナップリングプライヤ軸用

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
    種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170軸穴種別軸用適合スナップリング(mm)19~30質量(g)195トラスコ品番373-8230クロー形状2.0Φmm径
  • [90-175mm]兼用 スナップリングツール エスコ

    [90-175mm]兼用 スナップリングツール

    エスコ(3件のレビュー)
    26,000税込28,600
    1個
    当日出荷
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)190適合径(Φmm)リング/90~175軸穴種別軸・穴兼用リング穴径(Φmm)90~175付属品チップ/20°(3.0・3.8・4.6mm)、90°(3.0・3.8・4.6mm)エスコ品番EA590HA
  • 曲型スナップリングプライヤ穴用 KTC

    曲型スナップリングプライヤ穴用

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
    用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)215×52×17質量(g)300長さ(mm)47(クロー)先端角(°)90
  • ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ トップ工業

    ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ

    トップ工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    軸用、穴用にカンタン切り替え/滑りにくく力がかけやすい硬質ビニールグリップ付
    用途スナップリングの着脱にRoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー SK11

    スナップリングプライヤー

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    1丁で2役の軸・穴兼用タイプのスナップリングプライヤーです。C型止め輪の着脱に使用します。
    用途スナップリング軸、穴タイプの着脱。適合範囲(mm)(穴用)直爪1.2・(軸用)45度曲爪1.4、直爪1.2リング使用範囲(mm)径10~40
  • スナップリングプライヤー ANEX

    スナップリングプライヤー

    ANEX
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    オフセットアダプター30mm(AOA-30)のCリングが脱着できます。
    用途オフセットアダプター30mmのソケット抜け防止Cリングの脱着作業に。材質合金鋼、PVC質量(g)135適合軸径(Φmm)19~40軸用 C形止め輪(Cリング)アズワン品番64-8407-80
  • THREEAXIS スナップリングプライヤー ストレート 軸用 ミツトモ

    THREEAXIS スナップリングプライヤー ストレート 軸用

    ミツトモ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    本体が小柄なので、狭い場所での作業に最適です。
    用途C型形状の止め具、スナップリングの脱着に便利です。種類スナップリングプライヤ全長(mm)73軸穴種別軸用仕様ばね付リング使用範囲(mm)10~30爪形状ストレート爪先端径(Φmm)1.1トラスコ品番836-65732018年トラスコ掲載ページ4 0869
  • 穴用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー 曲

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • [85-140mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ

    [85-140mm]穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)320軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)85~140先端径(mm)3.2
スナップリングプライヤ