絞り込み
使用範囲(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
402件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸用精密スナップリングプライヤー (直) KNIPEX(クニペックス)

    軸用精密スナップリングプライヤー (直)

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    90日以内出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
    用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)全長(mm)140質量(g)101仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)0.9適合シャフト径(Φmm)45726
  • 軸用精密スナップリングプライヤー (直) KNIPEX(クニペックス)

    軸用精密スナップリングプライヤー (直)

    KNIPEX(クニペックス)
    4,298税込4,728
    1丁
    翌日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
    用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
  • 絶縁スリップオンキャップ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁スリップオンキャップ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から76日以内出荷
    1000V絶縁。材質はプラスチック。円錐形。絶縁除去されている導体に接触しないように保護します(最大径10mmまで)。
    全長(mm)80質量(g)10
  • 絶縁スリップオンキャップ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁スリップオンキャップ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷から90日以内出荷
    1000V絶縁。材質はプラスチック。円錐形。絶縁除去されている導体に接触しないように保護します。
  • 穴用精密スナップリングプライヤー (直) KNIPEX(クニペックス)

    穴用精密スナップリングプライヤー (直)

    KNIPEX(クニペックス)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
    用途穴用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
  • 穴用精密スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス)

    穴用精密スナップリングプライヤー (曲)

    KNIPEX(クニペックス)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
    用途穴用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
  • 穴用スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー (曲)

    KNIPEX(クニペックス)
    6,798税込7,478
    1丁
    翌日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。
    全長(mm)300質量(g)462適合内径(Φmm)85-140角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き先端チップ径(mm)3.2
  • RS PRO スナップリングプライヤ サークリッププライヤー RS PRO

    RS PRO スナップリングプライヤ サークリッププライヤー

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    プライヤータイプ = サークリッププライヤー。チップ形状 = ライトアングル。スナップリングサイズの範囲 = 6.4 → 25.4 mm
  • 穴用スナップリングプライヤー エスコ

    穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    19,700税込21,670
    1本
    翌日出荷
    スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
  • 穴用スナップリングプライヤー 軸用スナップリングプライヤー エスコ

    穴用スナップリングプライヤー 軸用スナップリングプライヤー

    エスコ
    2,610税込2,871
    1組
    翌日出荷
    チップ2個とトラス頭ネジ4本のセットです。
  • 内外兼用スナップリングプライヤー エスコ

    内外兼用スナップリングプライヤー

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    内外兼用。ハンドルを回転するだけで内外の切り替えが可能。
  • 内外兼用スナップリングプライヤー エスコ

    内外兼用スナップリングプライヤー

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    翌日出荷
    内外兼用。
  • 軸用ロックリングプライヤー エスコ

    軸用ロックリングプライヤー

    エスコ
    7,530税込8,283
    1本
    翌日出荷
    穴のないロックリングの展開、取り外し、取り付け。スプリングアクションにより、ブレーキ、トランスミッション、クラッチシャフトに使用されているジョーが閉じます。
  • 軸用スナップリングプライヤー エスコ

    軸用スナップリングプライヤー

    エスコ
    19,700税込21,670
    1本
    翌日出荷
    スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤー[90°] エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤー[90°]

    エスコ
    3,470税込3,817
    1本
    翌日出荷
    ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°] エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°]

    エスコ
    3,470税込3,817
    1本
    翌日出荷
    ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット

    エスコ
    32,600税込35,860
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤー エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤー

    エスコ
    2,600税込2,860
    1本
    翌日出荷
    クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤー エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤー

    エスコ
    3,470税込3,817
    1本
    翌日出荷
    ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤー エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤー

    エスコ
    7,560税込8,316
    1個
    翌日出荷
    内外兼用。ハンドルを回転するだけで内外の切り替えが可能。小型で狭いスペースでの作業に適しています。
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°] エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°]

    エスコ
    2,600税込2,860
    1本
    翌日出荷
    クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤー[90°] エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤー[90°]

    エスコ
    2,600税込2,860
    1本
    翌日出荷
    クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット

    エスコ
    19,300税込21,230
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット

    エスコ
    22,200税込24,420
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ストレート:EA590HA-41、-42、-43、90°:EA590HA-51、-52、-53、(6本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
  • 3本組 スナップリングプライヤー 軸用 エスコ

    3本組 スナップリングプライヤー 軸用

    エスコ
    3,530税込3,883
    1セット
    翌日出荷
    クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
    仕様●セット内容:EA682SA-1A EA682SA-2 EA682SA-3A●仕様:軸用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●軸用●ストレート●工具袋付
  • 3本組 スナップリングプライヤー 穴用 エスコ

    3本組 スナップリングプライヤー 穴用

    エスコ
    3,550税込3,905
    1セット
    翌日出荷
    クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
    仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付
  • 穴用スナップリンクプライヤー BAHCO(バーコ)

    穴用スナップリンクプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    11,980税込13,178
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    ハンドルはPVCコート仕様になります。リターンスプリング付。
  • 軸用スナップリンクプライヤー BAHCO(バーコ)

    軸用スナップリンクプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    12,980税込14,278
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    ハンドルはPVCコート仕様になります。リターンスプリング付。
  • 穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 30°曲がりタイプ ハゼット

    穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 30°曲がりタイプ

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
    軸用穴なしスナップリングプライヤーです。先端は30°曲がっていて、滑り止めの溝加工されています。クロムメッキ仕上げです。
    用途器械メインテナンス。車両修理。
  • スナップリングプライヤー 軸用 90°曲がりタイプ ハゼット

    スナップリングプライヤー 軸用 90°曲がりタイプ

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • 大型スナップリングプライヤー 軸用 ハゼット

    大型スナップリングプライヤー 軸用

    ハゼット
    57,980税込63,778
    1丁
    59日以内出荷
    トラスコ品番828-8412
  • スナップリングプライヤー 軸用 ストレートタイプ ハゼット

    スナップリングプライヤー 軸用 ストレートタイプ

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • スナップリングプライヤー 穴用 90°曲がりタイプ ハゼット

    スナップリングプライヤー 穴用 90°曲がりタイプ

    ハゼット
    11,980税込13,178
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
    穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
    用途器械メインテナンス。車両修理。
  • 大型スナップリングプライヤー 穴用 ハゼット

    大型スナップリングプライヤー 穴用

    ハゼット
    57,980税込63,778
    1丁
    59日以内出荷
    穴用大型スナップリング用プライヤーです。先端チップ交換式です。作業に便利なラチェット機構、クイックリリース機構付きです。チップパーツは最適に熱処理されています。
    用途器械メインテナンス。車両修理。トラスコ品番828-8399
  • スナップリングプライヤー 穴用 ストレートタイプ ハゼット

    スナップリングプライヤー 穴用 ストレートタイプ

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
    穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
    用途器械メインテナンス。車両修理。
  • 交換用爪(ストレート)2個入り JTC

    交換用爪(ストレート)2個入り

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC5624用
  • 爪のみ90° 2枚入り JTC

    爪のみ90° 2枚入り

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC5623用爪のみ 1SET:2枚入り
  • 爪のみ45° 2枚入り JTC

    爪のみ45° 2枚入り

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC5623用爪のみ 1SET:2枚入り
  • 爪のみストレート 2枚入り JTC

    爪のみストレート 2枚入り

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC5623用爪のみ 1SET:2枚入り
  • 爪のみ JTC

    爪のみ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTC3471用
スナップリングプライヤ