絞り込み
使用範囲(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
402件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリングプライヤー(穴用) ハゼット

    スナップリングプライヤー(穴用)

    ハゼット
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
    用途スナップリング、ロックリングの着脱に仕様ばね付材質専用特殊鋼軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤー(軸用/直) KEIBA

    スナップリングプライヤー(軸用/直)

    KEIBA
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
    用途掴む作業にトラスコ品番760-8772材質MARUTOLOYⅡ軸穴種別軸用質量(g)170種類スナップリングプライヤ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無し使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26サイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 曲

    KNIPEX(クニペックス)
    25,980税込28,578
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    トラスコ品番788-3129材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用全長(mm)570質量(g)1832種類スナップリングプライヤ先端チップ径(mm)3.5適合シャフト径(Φmm)122-300
  • 軸用スナップリングプライヤー 先曲90° SIGNET(シグネット)

    軸用スナップリングプライヤー 先曲90°

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    軸径(Φmm)1.8軸穴種別軸用全長(mm)180種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~25
  • スナップリングプライヤー JTC

    スナップリングプライヤー

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    寸法B(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー ParkTool(パークツール)

    スナップリングプライヤー

    ParkTool(パークツール)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    サスペンションやディレイラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。 ピンの径、方向、作用(正作用・逆作用)で4種類のバリエーションを揃えました。
  • 穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付 Wiha(ビーハ/ノガ)

    穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33401J0とZ33401J1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
    軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
  • 軸用スナップリングプライヤー(ベイシック90°) Wiha(ビーハ/ノガ)

    軸用スナップリングプライヤー(ベイシック90°)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,798税込4,178
    1丁
    4日以内出荷
    軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤー HIT(ヒット)

    スナップリングプライヤー

    HIT(ヒット)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
    種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤー TRUSCO

    スナップリングプライヤー

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    本体、先端部ともS57Cを採用することで、高い強靱性を実現しました。
    リング使用範囲10mm~25mm
  • スナップリングプライヤ KTC

    スナップリングプライヤ

    KTC
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    用途引っ掛け穴のないスナップリングの取外し(取付け)に使用。質量(g)170寸法L(mm)168寸法D(mm)90寸法l(mm)21
  • [85-140mm]90°軸リングプライヤー エスコ

    [85-140mm]90°軸リングプライヤー

    エスコ
    7,720税込8,492
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590BB-4軸穴種別軸用全長(mm)300種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)85~140
  • [40-100mm]90°軸用リングプライヤー エスコ

    [40-100mm]90°軸用リングプライヤー

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590BB-3軸穴種別軸用全長(mm)200種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)40~100
  • [38-89mm]兼用スナップリングプライヤー エスコ

    [38-89mm]兼用スナップリングプライヤー

    エスコ
    5,810税込6,391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590MC-4軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)235種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)軸:38~89/穴:30~76
  • スナップリングプライヤー エスコ

    スナップリングプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    3,410税込3,751
    1個
    翌日出荷
    軸穴種別軸用タイプストレート種類スナップリングプライヤ仕上研磨仕上げ
  • [ 19-60mm]90°穴用リングプライヤー エスコ

    [ 19-60mm]90°穴用リングプライヤー

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590AB-2軸穴種別穴用全長(mm)170種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)19~60
  • 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]

    爪一体型スナップリングプライヤー

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    1本3役の爪一体型スナップリングプライヤー
  • スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]

    スナップリングプライヤー深穴用

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    通常の工具では爪が届かない奥深い位置にあるスナップリングを脱着するための専用工具です。
    用途届かない狭い場所や細かい作業時にレッド角度(°)90先端サイズ(mm)62
  • スナップリングプライヤー替爪(精密クロー・直) KEIBA

    スナップリングプライヤー替爪(精密クロー・直)

    KEIBA
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    スナップリングプライヤー(軸用・穴用)に対応した交換用クローです。
    仕様精密クロー・直使用範囲(mm)12~26適合品番SO-907、SC-917
  • スナップリングプライヤー替爪(標準クロー・直) KEIBA

    スナップリングプライヤー替爪(標準クロー・直)

    KEIBA
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    スナップリングプライヤー(軸用・穴用)に対応した交換用クローです。
    仕様標準クロー・直使用範囲(mm)20~26適合品番SO-907、SC-917
  • スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]

    スナップリングプライヤー

    トップマン[工具・金物]
    839税込923
    1個
    8日以内出荷
    狭所作業に最適!
    材質クロムモリブデン鋼硬度HRC42±2使用範囲(mm)C型止め輪:Φ10~25爪直径(Φmm)1
  • スナップリングプライヤ トップマン[工具・金物]

    スナップリングプライヤ

    トップマン[工具・金物]
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    爪の取り換えが簡単!
    仕様SRP-150全長(mm)150爪直径(Φmm)1.5適合範囲(mm)10~50
  • PTプライヤー PRO:TRUST(プロトラスト)

    PTプライヤー

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    *高硬度ステンレス素材使用*滑りにくく握りやすい形状のラバーグリップ*ランヤード等の接続に便利なリング付き
    用途強度・耐久性に優れた高品質プライヤー
  • 穴用スナップリングプライヤー エスコ

    穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    6,770税込7,447
    1丁(1丁)
    3日以内出荷
    ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。研磨仕上げ。
    全長(mm)300質量(g)462先端径(mm)Φ3.2先端角度90先端サイズ(mm)A:29、B:22リング径(Φmm)85~140
  • 165-300mmスナップリングプライヤー RED EAGLES

    165-300mmスナップリングプライヤー

    RED EAGLES
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    用途スナップリングの脱着工具軸穴種別穴用全長(mm)500ブラック質量(g)1800リング穴径(Φmm)165-300対象Φ4.0-5.0mm
  • 軸穴兼用スナップリングキット (T型ハンドル・替爪式) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングキット (T型ハンドル・替爪式)

    ラングツールズ
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:20度曲がり爪/先端径(3・3.8・4.6)、72度曲がり爪/先端径(3・3.8・4.6)。大型のスナップリングも安全に脱着が可能です。T型ハンドル式の開閉機構で、広い範囲のスナップリングに使用可能です。色分けされた爪は交換式です。アメリカ製です。
    用途スナップリングの着脱寸法(mm)W298×D206×H54、穴リング:90~175、軸リング:90~175全長(mm)165質量(g)1334タイプばね無爪形状20°曲がり、72°曲がり径(mm)爪先端:3.0・3.8・4.6
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート)

    ラングツールズ
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状ストレート
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)

    ラングツールズ
    2,998税込3,298
    1丁
    翌日出荷
    軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状90度曲がり
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル)

    ラングツールズ
    2,998税込3,298
    1丁
    翌日出荷
    軸穴の両方に対応した45度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状45度曲がり
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤーセット ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤーセット

    ラングツールズ
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:品番(3583・3585・3586・3588・3589・3591)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    セット内容6点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)質量(g)1021
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤーセット ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤーセット

    ラングツールズ
    37,980税込41,778
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:品番(3583・3584・3585・3586・3587・3588・3589・3590・3591・3592・3593・3594)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    セット内容12点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)質量(g)2200
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式)

    ラングツールズ
    5,998税込6,598
    1丁
    翌日出荷
    中央部の切え替えレバーで軸穴は簡単に簡単に切り替えできます。ばね付きなので作業がしやすいです。
    寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51全長(mm)200質量(g)259タイプばね付き径(Φmm)ストレート先端爪:1.0・1.2・1.9径(mm)90°先端爪:1.0・1.2
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート)

    ラングツールズ
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状ストレート
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)

    ラングツールズ
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状90度曲がり
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル)

    ラングツールズ
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    軸穴の両方に対応した45度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状45度曲がり
  • スナップリングプライヤーセット ラングツールズ

    スナップリングプライヤーセット

    ラングツールズ
    16,980税込18,678
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:品番(3483・3485・3486・3488・3489・3491)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
    セット内容6点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51質量(g)993
  • スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー (45度アングル)

    ラングツールズ
    2,298税込2,528
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状45度曲がり
  • スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー (90度アングル)

    ラングツールズ
    2,298税込2,528
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状90度曲がり
  • スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ

    スナップリングプライヤー (内外兼用)

    エスコ
    2,760税込3,036
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。
    用途軸穴用スナップリングの脱着作業に全長(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28全質量(g)258リング径(Φmm)23~45
  • 軸用精密スナップリングプライヤー (直) KNIPEX(クニペックス)

    軸用精密スナップリングプライヤー (直)

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    90日以内出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
    用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)全長(mm)140質量(g)101仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)0.9適合シャフト径(Φmm)45726
スナップリングプライヤ