絞り込み
ブランド
使用範囲(mm)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
403件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴用精密スナップリングプライヤー (直) KNIPEX(クニペックス)穴用精密スナップリングプライヤー (直)KNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷から翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
スナップリングプライヤーセット JTCスナップリングプライヤーセットJTC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
多くのスナップリングに対応 ・先端爪交換式 6サイズ・18種類 ・先端サイズ:Φ2.2・2.5・3.0・3.5、3.8、4.2mm ・角度:0°・45°・90° ・軸穴両用
スナップリングプライヤセット SSPOWERスナップリングプライヤセットSSPOWER
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
4種類の爪の付け替えで8種類の使い分けが可能です。
用途スナップリングの取り外し・取り付けに。適合スナップリング(mm)10-35(軸、穴)セット内容爪:直爪Φ1、直爪Φ1.5、曲爪45°Φ1.5、曲爪90°Φ1.5材質爪部/機械構造用炭素鋼、グリップ/PVC先端形状直爪(Φ1、Φ1.5)、曲爪45°(Φ1.5)、曲爪90°(Φ1.5)
軸用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 直KNIPEX(クニペックス)
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
スナップリングプライヤー H&HスナップリングプライヤーH&H
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 曲KNIPEX(クニペックス)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
穴用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 直KNIPEX(クニペックス)
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
穴用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 曲KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCOスナップリングプライヤー(軸用)TRUSCO
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
ハンドル形状ロングタイプです。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ばね付材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
コンバーチブルプライヤー トップ工業コンバーチブルプライヤートップ工業
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
シャフト(軸)・ホール(穴)兼用です。
用途シャフト(軸)・ホール(穴)兼用。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用爪形状直爪
曲型スナップリングプライヤ穴用 KTC曲型スナップリングプライヤ穴用KTC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉バネ付きです。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)165軸穴種別穴用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)200トラスコ品番373-7802クロー形状1.2Φmm径
[85-140mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ[85-140mm]穴用スナップリングプライヤーエスコ
6,340税込6,974
1個
当日出荷から翌日出荷
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)320軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)85~140先端径(mm)3.2
軸用精密スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス)軸用精密スナップリングプライヤー (曲)KNIPEX(クニペックス)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷から翌日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
ロック式スナップリングプライヤ 軸用 トップ工業ロック式スナップリングプライヤ 軸用トップ工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷
手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い片手でロック解除可能一体鍛造品で頑丈
用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に材質SCM440
ロック式スナップリングプライヤ 穴用 トップ工業ロック式スナップリングプライヤ 穴用トップ工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷
手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い片手でロック解除可能一体鍛造品で頑丈
用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に材質Cr-V
ミニスナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)ミニスナップリングプライヤー穴用BIGMAN(ビッグマン)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
曲型スナップリングプライヤ穴用 KTC曲型スナップリングプライヤ穴用KTC
2,998税込3,298
1本
当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)215×52×17質量(g)300長さ(mm)47(クロー)先端角(°)90
穴用スナップリングプライヤー 曲 SIGNET(シグネット)穴用スナップリングプライヤー 曲SIGNET(シグネット)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状90°先曲り
スナップリングプライヤー(穴用) エンジニアスナップリングプライヤー(穴用)エンジニア(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しが可能です。スリムな形状により狭い場所での作業も可能です。特殊機構により滑らかな可動を実現しました。
用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用RoHS指令(10物質対応)対応
4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)エスコ
5,650税込6,215
1個
当日出荷
種類セット品全長(mm)225軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA682S-3
軸用グリップリング用プライヤー KNIPEX(クニペックス)軸用グリップリング用プライヤーKNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
簡単に軸用グリップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ)軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°Wiha(ビーハ/ノガ)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34501A01とZ34501A11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
軸用精密スナップリングプライヤー (直) KNIPEX(クニペックス)軸用精密スナップリングプライヤー (直)KNIPEX(クニペックス)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷から翌日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
穴用精密スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス)穴用精密スナップリングプライヤー (曲)KNIPEX(クニペックス)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
リテイナースナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)リテイナースナップリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
9,798税込10,778
1丁
当日出荷
用途グリップ穴のないスナップリングおよびロックリングの取付け用。シャフトロック用。開口最小3.6mmの止め輪用。材質プライヤー:亜鉛合金メッキ(黒)寸法(mm)170×38×14全長(mm)170質量(g)184ハンドルプラスチックコート
ロックリングプライヤー ラングツールズロックリングプライヤーラングツールズ
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。先端部はアヤ目加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。
用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼全長(mm)225
スナップリングプライヤー替爪 ラングツールズスナップリングプライヤー替爪ラングツールズ
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き) ラングツールズスナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き)ラングツールズ
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替えできます。 ラチェットロック機構で口開きを保持できるので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。使用範囲(mm)穴リング:46~102、軸リング:38~102全長(mm)245セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組タイプばね付爪先端径(Φmm)2.3、2.7、3.0爪形状15°曲爪、70°曲爪材質焼入合金鋼トラスコ品番250-5674
スナップリングプライヤー PROMOTE(プロモート)スナップリングプライヤーPROMOTE(プロモート)
899税込989
1個
当日出荷
軸用・穴用がこの1本に
用途スナップリングの脱着に寸法(mm)165使用範囲(mm)10~50
曲型スナップリングプライヤ軸用 KTC曲型スナップリングプライヤ軸用KTC
2,998税込3,298
1本
当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)220×127×17質量(g)300長さ(mm)52(クロー)先端角(°)90
コンビスナップリングプライヤー E-ValueコンビスナップリングプライヤーE-Value
2,198税込2,418
1個
当日出荷
3種類の替爪で6通りの使い方が出来るのでとても便利です。付属の180度、90度、45度の3種類の替爪で6通りの使い方が出来ます。
用途軸用、穴用のスナップリングの着脱。仕様軸・穴兼用セット内容直爪1.2・1.4、曲爪:1.2、90度爪:1.2mm使用範囲(mm)10~40
スナップリングプライヤー8000A GEDOREスナップリングプライヤー8000AGEDORE(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ
スナップリングプライヤー HIT(ヒット)スナップリングプライヤーHIT(ヒット)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スナップリングプライヤーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
90915交換用部品(チップ6本セット) SIGNET(シグネット)90915交換用部品(チップ6本セット)SIGNET(シグネット)
1,198税込1,318
1セット(6本)
翌日出荷
セット内容90°先曲チップ(1.2mm)×2本、90°先曲チップ(1.8mm)×2本、ストレートチップ(1.2mm)×1本、ストレートチップ(1.8mm)×1本、六角レンチ(チップ部分ネジ締め用)×1本
4本組 スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)4本組 スナップリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの4本セットです。パッケージ材質はフォームトレイ製で、綺麗に収納することができます。
種類セット品
THREEAXIS スナップリングプライヤー ストレート 軸用 ミツトモTHREEAXIS スナップリングプライヤー ストレート 軸用ミツトモ
989税込1,088
1個
当日出荷
本体が小柄なので、狭い場所での作業に最適です。
用途C型形状の止め具、スナップリングの脱着に便利です。種類スナップリングプライヤ全長(mm)73軸穴種別軸用仕様ばね付リング使用範囲(mm)10~30爪形状ストレート爪先端径(Φmm)1.1トラスコ品番836-65732018年トラスコ掲載ページ4 0869
4pcs スナップリングペンチセット SATA4pcs スナップリングペンチセットSATA
8,998税込9,898
1セット(4本)
6日以内出荷
種類セット品セット内容(インチ)直型、穴用7、曲型、穴用7、直型、軸用7、曲型、軸用7
スナップリングプライヤー Three AxisスナップリングプライヤーThree Axis
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類スナップリングプライヤ使用範囲(Φmm)10~30(呼び)
2本組 スナップリングプライヤー エスコ2本組 スナップリングプライヤーエスコ(1件のレビュー)
25,100税込27,610
1個
当日出荷
種類セット品エスコ品番EA590AG
スナップリングプライヤー(穴用/曲) KEIBAスナップリングプライヤー(穴用/曲)KEIBA
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用サイズ(mm)175使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26質量(g)160材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)176寸法D(mm)12.5寸法B(mm)40寸法C(mm)45バネ無しE(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤ