絞り込み
使用範囲(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
400件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリングプライヤー JTC

    スナップリングプライヤー

    JTC
    9,298税込10,228
    1セット
    5日以内出荷
    全長(mm)270先端径(mm)2.5使用範囲(mm)内向き60~100、外向き38~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー JTC

    スナップリングプライヤー

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法B(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ)

    軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34501A01とZ34501A11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
    軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤー HIT(ヒット)

    スナップリングプライヤー

    HIT(ヒット)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
    種類スナップリングプライヤ
  • 両用スナップリングプライヤ ミトロイ(水戸工機)

    両用スナップリングプライヤ

    ミトロイ(水戸工機)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    軸用・穴用が一本で可能
    質量(g)85寸法L(mm)143呼び寸法(mm)145寸法a(mm)80寸法t(mm)1.1寸法E(mm)95寸法e(mm)42寸法T(mm)9使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)10~40
  • スナップリングプライヤー(替爪式ロングピン付) 室本鉄工

    スナップリングプライヤー(替爪式ロングピン付)

    室本鉄工
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    全長(mm)190種類スナップリングプライヤ
  • 穴・軸兼用スナップリングプライヤー3点セット BAHCO(バーコ)

    穴・軸兼用スナップリングプライヤー3点セット

    BAHCO(バーコ)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。全ての取り付け外し作業に対応できる頼れるマルチセットです。
    用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。トラスコ品番498-0671軸穴種別軸・穴兼用質量(g)1640種類セット品
  • スナップリングプライヤ KTC

    スナップリングプライヤ

    KTC
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    用途引っ掛け穴のないスナップリングの取外し(取付け)に使用。質量(g)170寸法L(mm)168寸法D(mm)90寸法l(mm)21
  • [40-100mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ

    [40-100mm]穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
    軸穴種別穴用全長(mm)225種類スナップリングプライヤ先端径(mm)2.3リング穴径(Φmm)40~100
  • 絶縁スリップオンキャップ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁スリップオンキャップ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷から90日以内出荷
    1000V絶縁。材質はプラスチック。円錐形。絶縁除去されている導体に接触しないように保護します。
  • 穴用スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー (曲)

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。
    全長(mm)215質量(g)196適合内径(Φmm)40-100角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き先端チップ径(mm)2.3
  • ロック式スナップリングプライヤ 軸用 トップ工業

    ロック式スナップリングプライヤ 軸用

    トップ工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い。片手でロック解除可能。一体鍛造品で頑丈
    用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に材質SCM440
  • リテイナースナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    リテイナースナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    用途グリップ穴のないスナップリングおよびロックリングの取付け用。シャフトロック用。開口最小3.6mmの止め輪用。材質プライヤー:亜鉛合金メッキ(黒)寸法(mm)170×38×14全長(mm)170質量(g)184ハンドルプラスチックコート
  • リテイナースナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    リテイナースナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    外装あり。
    材質プライヤー:亜鉛合金メッキ(黒)寸法(mm)170×38×14全長(mm)170質量(g)184ハンドルプラスチックコート
  • スナップリングプライヤー C形留め輪使用範囲19~40 HIT(ヒット)

    スナップリングプライヤー C形留め輪使用範囲19~40

    HIT(ヒット)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    鍛造品で爪部は削り出しです。熱処理は全体焼入れです。
    用途C形止め輪の着脱に使用する工具です。トラスコ品番814-5298材質特殊工具鋼鍛造品削り出し全長(mm)162使用範囲C形留め輪:19~40爪形状曲爪爪先端径(Φmm)1.8リング使用範囲(mm)19~40
  • ロックリングプライヤー(並行ジョー型) ラングツールズ

    ロックリングプライヤー(並行ジョー型)

    ラングツールズ
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。ジョー部が平行に開閉する為、作業中にリングが外れにくいです。先端部はくぼみ穴加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。
    用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5725材質焼入合金鋼全長(mm)255
  • ロックリングプライヤー ラングツールズ

    ロックリングプライヤー

    ラングツールズ
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。先端部はアヤ目加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。
    用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼全長(mm)225
  • スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・口開き調整機能付) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・口開き調整機能付)

    ラングツールズ
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 側面部の調整ネジで最大口開きを調整出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5670セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組材質合金鋼全長(mm)190タイプばね付爪形状直爪、 90°曲爪使用範囲(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
  • スナップリングプライヤー8000AE(軸用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8000AE(軸用)

    GEDORE
    4,098税込4,508
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ
  • スナップリングプライヤー HIT(ヒット)

    スナップリングプライヤー

    HIT(ヒット)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類スナップリングプライヤーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 軸用スナップリングプライヤー 曲 SIGNET(シグネット)

    軸用スナップリングプライヤー 曲

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
    先端形状90°先曲り
  • 8WAYスナップリングプライヤー H&H

    8WAYスナップリングプライヤー

    H&H
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    8WAYスナップリングプライヤーは直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属として付いています。爪を取り替えることにより、6種類の使い方ができ、外径10~50mmのスナップリングの脱着が簡単にできます。
    仕様替え爪:ストレート細、ストレート太、45°、90°全長(mm)150使用範囲スナップリング外径10~50mm爪直径(Φmm)1.5
  • 4本組 スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    4本組 スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの4本セットです。パッケージ材質はフォームトレイ製で、綺麗に収納することができます。
    種類セット品
  • スナッププライヤー ミツトモ

    スナッププライヤー

    ミツトモ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    12・15mm兼用タイプです。 服飾などのスナップボタンの取り付け、補修用にぴったりです。
    用途服のスナップボタンの取り付け、補修に、カバンのスナップボタン取り付け・補修にトラスコ品番859-2919種類その他プライヤ使用厚さ(mm)(使用可能スナップボタン径)12・15
  • 2WAY スナップリングプライヤー Three Axis

    2WAY スナップリングプライヤー

    Three Axis
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    これ一台で穴用・軸用になるスナップリングプライヤーです。
    用途C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着にトラスコ品番858-8545材質ヘッド:炭素鋼、本体:スチール、グリップ:PVC軸穴種別軸・穴兼用質量(g)163.6種類スナップリングプライヤ使用範囲(Φmm)12~50
  • スナップリングプライヤー Three Axis

    スナップリングプライヤー

    Three Axis
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類スナップリングプライヤ使用範囲(Φmm)10~30(呼び)
  • 65-140mm 穴用スナップリングプライヤ(90°) エスコ

    65-140mm 穴用スナップリングプライヤ(90°)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SB-14A軸穴種別穴用全長(mm)325種類スナップリングプライヤ
  • 40- 100mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ

    40- 100mm 軸用スナップリングプライヤー

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SA-3A軸穴種別軸用全長(mm)225種類スナップリングプライヤ
  • 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ

    19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SA-2軸穴種別軸用全長(mm)175種類スナップリングプライヤ
  • 10- 22mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ

    10- 22mm 軸用スナップリングプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SA-1A軸穴種別軸用全長(mm)125種類スナップリングプライヤ
  • 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤ(90°) エスコ

    19- 60mm 軸用スナップリングプライヤ(90°)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA682SA-12軸穴種別軸用全長(mm)175種類スナップリングプライヤ
  • 10- 22mm 軸用スナップリングプライヤ(90°) エスコ

    10- 22mm 軸用スナップリングプライヤ(90°)

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SA-11A軸穴種別軸用全長(mm)125種類スナップリングプライヤ
  • 4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ

    4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)

    エスコ
    9,350税込10,285
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682S-4軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)325種類セット品
  • 3-10mm 軸用精密スナップリングプライヤー90° エスコ

    3-10mm 軸用精密スナップリングプライヤー90°

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590BK-0軸穴種別軸用全長(mm)130種類スナップリングプライヤ
  • 3-10mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ

    3-10mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)

    エスコ
    5,880税込6,468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590BJ-10軸穴種別軸用全長(mm)140種類スナップリングプライヤ
  • 3 -10mm 軸用スナップリングプライヤー/45° エスコ

    3 -10mm 軸用スナップリングプライヤー/45°

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590BA-11軸穴種別軸用全長(mm)130種類スナップリングプライヤ
  • 10/12/15mm スナッププライヤーセット エスコ

    10/12/15mm スナッププライヤーセット

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576MZ-1種類セット品
  • スナップリングプライヤー(穴用) ハゼット

    スナップリングプライヤー(穴用)

    ハゼット
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
    用途スナップリング、ロックリングの着脱に仕様ばね付材質専用特殊鋼軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤー(軸用/平) KEIBA

    スナップリングプライヤー(軸用/平)

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
    用途掴む作業に材質MARUTOLOYⅡ軸穴種別軸用質量(g)170種類スナップリングプライヤ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無しサイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー(軸用/直) KEIBA

    スナップリングプライヤー(軸用/直)

    KEIBA
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
    用途掴む作業にトラスコ品番760-8772材質MARUTOLOYⅡ軸穴種別軸用質量(g)170種類スナップリングプライヤ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無し使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26サイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤ