177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ 材質クロムニッケル鋼
1セット
4,550 税込5,005
当日出荷

全長(mm)160 エスコ品番EA682BA-160
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

全長(mm)150 エスコ品番EA536JA-150
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

寸法(mm)125 エスコ品番EA535MB-125 全長(mm)125
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

硬度HRC40までの切断が可能
仕様ジョー厚み:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)110.5 先端厚さ(mm)6.5 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
1,100 税込1,210
当日出荷

ハンドルプラスチックコーティング 仕上磨き 硬度HRC(刃部)61
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)163 質量(g)165 寸法A(mm)163 寸法F(mm)(刃長):22 寸法D(mm)D11 寸法B(mm)22 寸法C(mm)C51 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8 切断能力(Φmm) より線2.3 寸法E(°)15
1丁
2,780 税込3,058
当日出荷

刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
寸法C(mm)C51 寸法E(°)15
1丁
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼) 質量(g)116 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7.5×150 切断能力(Φmm)軟鉄線:1.8、軟銅線:0.2~2.3 呼び長さ(mm)150 アズワン品番64-7866-44
1丁
3,140 税込3,454
翌日出荷

全長(mm)100 エスコ品番EA535JA-100
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

寸法(mm)115 エスコ品番EA535TX-2 全長(mm)115
1個
49,700 税込54,670
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。
1丁
10,700 税込11,770
翌日出荷

特にハードワイヤーおよびピアノ線の切断用。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。バネ付き。
1丁
12,600 税込13,860
翌日出荷

極細ワイヤーも超精密にカットします
全長(mm)140 仕上磨き 切断能力(Φmm)軟線:0.2~2.1、中硬線:1.4 アズワン品番64-2219-69
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

全長(mm)125 エスコ品番EA535JA-125
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

全長(mm)120mm 仕様バネ付 切断能力軟線:直径2.0mm 中硬線:直径1.4mm 硬線:直径1.0mm 直径ピアノ線:0.6mm ハンドルコンフォート(ESD) 仕上鏡面磨き
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

斜刃(切断面は小さい傘状)。バネ付。オーバル。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。静電気防止ハンドル。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。切断は確実かつ精密です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。特に軟線およびバネ鋼線の切断用。
1丁
12,900 税込14,190
翌日出荷

全長(mm)130 エスコ品番EA682BA-130
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

全長(mm)120mm 仕様バネ付 切断能力軟線:直径1.6mm 中硬線:直径1.0mm 硬線:直径0.6mm 直径ピアノ線:0.2mm ハンドルコンフォート(ESD) 仕上鏡面磨き
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

寸法(mm)160 エスコ品番EA536KF-160 全長(mm)160
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

寸法(mm)180 エスコ品番EA536K-180 全長(mm)180
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

全長(mm)180 エスコ品番EA682BA-180
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

寸法(mm)200 エスコ品番EA577LD-200 全長(mm)200
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

航空機向け。ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。バネ付き。
1丁
14,900 税込16,390
翌日出荷

エスコニッパー
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
材質(本体)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
1丁
2,780 税込3,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
17,600 税込19,360
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開口バネ付き オーバル
仕様●全長(mm):115●切断能力(Φmm):軟線:1.3中硬線:1.0●ハンドル:コンフォート アズワン品番65-2138-89
1丁
7,600 税込8,360
翌日出荷

研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします
仕様ジョイント部の厚さ:7.5mmジョイント部の幅:11mm切断面:フラットヘッド仕上げ:鏡面磨き 全長(mm)115 質量(g)64 仕上(ハンドル)プラスチックコーティング 口先長(mm)14 切断能力(Φmm)軟線:0.3~1.3、中硬線:1.0
1個
7,740 税込8,514
翌日出荷

全長(mm)120mm 仕様バネ付 切断能力軟線:2.0mm 中硬線:1.4mm 硬線:1.0mm ピアノ線:0.6mm ハンドルコンフォート 仕上鏡面磨き
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

全長(mm)180 エスコ品番EA536KD-18
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

1個
7,770 税込8,547
翌日出荷

1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

1個
54,400 税込59,840
翌日出荷

1個
8,650 税込9,515
翌日出荷

全長(mm)120 エスコ品番EA535TD-11 アズワン品番64-7866-22
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります