カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 180
- 115(10)
- 125(8)
- 130(14)
- 135(9)
- 140(12)
- 145(7)
- 150(13)
- 160(24)
- 165(19)
- 200(48)
- 203(13)
- 210(8)
- 225(15)
- 250(104)
- 252(8)
- 253(9)
- 255(9)
- 300(34)
- 400(9)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- KNIPEX(クニペックス)(20)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- エスコ(8)
- ハゼット(1)
- GEDORE(1)
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
商品豆知識

アリゲーター ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。口幅調節9段階
オートグリッププライヤー
(33件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷大きさに合わせて開口幅を調整できるので、連続作業に向いています。 全長250mmタイプの商品は樹脂製のキャップが付属しており、対象物を傷つけません。種類プライヤーレンチ
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。用途つかむ・締める・曲げる作業に。
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。 ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。形状つかみ面/フラット全長(mm)180段数(調整)19仕上処理ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー)開口範囲(mm)ナット:40/1.5インチ
ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル
KNIPEX(クニペックス)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷●プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。●てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。●ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。●アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。●アゴの開きは片手で調節が可能です。●口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。●少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。●入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。●アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。用途●パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
絶縁プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷トラスコ品番786-4663材質グラスファイバー入りプラスチック全長(mm)180質量(g)130定格絶縁電圧(V)1000
Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム)
KNIPEX(クニペックス)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業適合パイプつかみ能力:32全長(mm)180質量(g)173タイプつかみ面:横すじ入り段数調整:18能力ナットつかみ:32深さ(mm)最大くわえ:37ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:33仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ)
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。用途つかむ・締める・曲げる作業に。トラスコ品番195-5265全長(mm)180材質/仕上クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済)色黒質量(g)270最大口開き(mm)40ハンドルコンフォート調整方法15段階アズワン品番64-8391-30
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。用途ワイヤーの切断など材質焼き入れクロムバナジウム鋼
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷から9日以内出荷高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。用途ネジ、釘の引き抜き用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼種類コンビネーションプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0822
COBRA ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷ワークに直接当てて、ボタンを押すだけで調整が可能です。さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整ができ、ハンドルポジションも握りやすくなっています。パイプとナットにセルフクランプするため、ワークピース上で滑らず、楽に作業ができます。掴み面には特殊焼き入れされた歯が設けられています。刃の硬度は約 61 HRCと耐摩耗性が高く、確実な掴みが長期間持続します。ボックスジョイント構造を採用しており、ダブルガイドにより非常に安定しています。ヒンジボルトが確実にかみ合うため、調整のずれがありません。ピンチガードを装備しており、指が挟まれるのを防ぎます。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。ハンドルコンフォート仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
ALLIGATOR ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性が特徴です。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップします。パイプとナットにセルフクランプすることでワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。【ボックスジョイント構造】ダブルガイドで非常に安定します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。寸法(mm)180×55×19全長(mm)180質量(g)199段数【調整】9ハンドルコンフォート仕上ヘッド:クロムメッキ、本体:黒の亜鉛合金メッキ能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:42パイプ直径(inch)1.1/2
プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。用途つかむ・締める・曲げる作業に。
ウォーターポンププライヤー ボックスタイプ インダストリアル
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
ウォーターポンププライヤー インダストリアル(ボタン付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,598税込¥7,2581本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
ユニバーサルプライヤー142
GEDORE¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷から翌々日出荷プッシュボタンで簡単に開き幅の調整が可能です。焼付処理された先端のアゴでしっかりとグリップします。用途パイプ、ナットやボルトを掴む作業に。
プライヤーレンチ 落下防止
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)280段数(調節)13ハンドルコンフォートハンドル仕上クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)5寸法B3(mm)12開口範囲(mm)【ナット】35mm、1.3/8inch
ホースクリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。 テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。 燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。用途クリッククランプの開閉用。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)170ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート
スプリングホースクリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥10,980~税込¥12,078~1丁ほか当日出荷から翌日出荷回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。用途最大50mmの標準クランプ、省スペースクランプ、ワイヤクランプ、スプリングホースリングに。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)170段数(調節)15最大口開き(mm)50仕上ヘッド:グレー防錆コート
ウォーターポンププライヤー
エスコ¥6,500税込¥7,1501個翌日出荷アゴの開きは片手で調節が可能です。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。材質クロームバナジウム電気鋼硬度【刃】61HRCハンドルコンフォート
ウォーターポンププライヤー
エスコ¥5,250~税込¥5,775~1個ほか翌日出荷ヘッドとジョイント部分のスリムな構造でワークに届きやすい。パイプやナット上にセルフロックし、ワークの上で滑らず、楽に作業できます。ボックスジョイント構造。ダブルガイドにより非常に安定しています。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。材質クロムバナジウム鋼段数【調整】9硬度【刃】61HRCハンドルコンフォート
グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 19
ハゼット¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 19。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。トラスコ品番693-1374全長(mm)180最大口開き(mm)42
COBRA ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。アゴの開きは片手で調節が可能です。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:18全長(mm)180質量(g)170ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:42
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
KNIPEX(クニペックス)¥3,500税込¥3,8501丁翌日出荷過酷な使用に最適です。精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。仕様●距離(mm):ジョイントまで34●パッケージ:無し全長(mm)180質量(g)320刃長(mm)23.0刃幅(mm)23ハンドル防錆仕上げ刃先形状傘状仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ(グレー)、ヘッド:クロムメッキ硬度HRC(刃部)約60切断能力(Φmm)中硬線2
40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付)
エスコ¥11,500税込¥12,6501丁翌日出荷寸法(mm)B1:5、B2:8、B3:12全長(mm)180質量(g)270仕上亜鉛合金メッキ最大開口(mm)40設定段数15
40mm/180mm プライヤーレンチ
エスコ¥10,600税込¥11,6601丁翌日出荷1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます寸法(mm)B1:5、B2:8、B3:12全長(mm)180質量(g)245仕上亜鉛合金メッキ最大開口(mm)40設定段数15
180mm ウォーターポンププライヤー
エスコ¥9,580税込¥10,5381個4日以内出荷プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます全長(mm)180質量(g)236最大開口(mm)28調光範囲10段階
絶縁 コンビネーションインダストリアルプライヤー(ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。全長(mm)180切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大1.8
プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981本32日以内出荷から62日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。切断能力ピアノ線程度
コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,298税込¥4,7281本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。 オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。切断能力ピアノ線程度
プライヤーレンチ 航空機仕様 切断角度45度
KNIPEX(クニペックス)¥28,980税込¥31,8781丁当日出荷「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。 つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 タイルをはがす作業にも使用できます。用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に仕様コンフォートハンドル仕様トラスコ品番761-9294材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)全長(mm)180質量(g)277段数13呼び寸法(mm)180最大口開き(mm)35アズワン品番65-0303-46











































![180mm [グリップ付] プライヤーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154285-180824-02.jpg)




![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)