絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- DESCO(235)
- RS PRO(137)
- ホーザン(119)
- audio-technica(100)
- ベッセル(75)
- SCS(65)
- コガネイ(49)
- エスコ(44)
- TRUSCO(41)
- アズワン(34)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(27)
- アズピュア(アズワン)(26)
- シシド静電気(21)
- スタック・アンド・オプティーク(20)
- アキレス(16)
- ENGINEER(エンジニア)(12)
- カスガ(KASUGA)(12)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

帯電防止用リストストラップ
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ長さ(mm)最大約220(リストバンド)使用長さ(mm)約190(リストバンド)
帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ
HAKKO(白光)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から30日以内出荷JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)質量(g)電源アダプタ:46定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
ハッコー442B
HAKKO(白光)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷帯電防止用リストストラップ ジャストフィット・長寿命 ベルトの長さが自由に調節できますので、手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性にすぐれています。 リストバンドの長さ リストバンド部の長さは、約220mmです。 実際に使用するときは端を折り返しますので 最少サイズは約190mmになります。 バナナプラグ、ワニ口クリップ付き 1MΩの抵抗内蔵 ブルーに加え、ライトグリーン、グレーの2色が新たにラインナップセット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ、ワニ口クリップ付)、コードヘルパーII色ブルーコードありアース線の長さ(m)1.5
リストストラップ用テスター
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定 使用するリストストラップに応じて接続方法が選択可能質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)コードあり校正なし動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回アズワン品番64-8522-35
リストストラップ用テスター(校正付き)
HAKKO(白光)¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)コードあり校正出荷時校正付き動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回
ハッコー442B
HAKKO(白光)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷人体の静電気帯電を防止します。 ラインごとに色が変えられる3色展開です。 伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。 バンドの内側に導電性の糸を使用しています。用途人体の静電気帯電を防止質量(g)52コードあり縦(mm)20横(mm)190~280
フットウェアテスター用スタンド
HAKKO(白光)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。質量(kg)4.8適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
立ち作業用制電マット FE-302
HAKKO(白光)¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット 立ち作業の疲労軽減にも効果的 欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応 アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場材質ニトリルゴム(NBR)電気抵抗(Ω)1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)引張強度(MPa)8.8以上(JIS K 6251)RoHS指令(10物質対応)対応
制電マットフロア用
HAKKO(白光)¥82,980税込¥91,2781枚翌日出荷へこみにくい適度な硬さで耐磨耗性に優れ、粉塵が少ない制電マットです。用途フロア用トラスコ品番215-1537セット内容本体、アースコード厚さ(mm)2質量(kg)30色グリーン長さ(m)10硬さ85±5(JIS K6253デュロメータA型)寸法(m)L10×W1引張強度8.8Mpa以上(JIS K6251)電気抵抗(Ω)1.0×1.08Ω以下(安研法、電極60Φ×10kg DC100V)磨耗性1cm3以下(テーバー磨耗試験)残留へこみ0.7mm以下(JIS A5705)幅(m)1
遮蔽板
HAKKO(白光)¥529税込¥5821個25日以内出荷FT800用オプションです。用途吸煙器接続。トラスコ品番849-7981摘要FD-200、FD-210品名遮蔽板RoHS指令(10物質対応)対応
ハッコーFG-450
HAKKO(白光)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。 製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。 静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。仕様表示データ更新頻度:0.5秒セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書質量(g)160電源アルカリ乾電池9V形測定精度±10% of reading ±2 digit表示部バックライト内蔵LCD表示連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22校正なし測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)測定距離調整赤色LED光焦点式電池残量表示表示部に残量表示測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)極性表示+極性・-極性表示モードイオンバランス/電位測定信号検出方式振動式チョッパ方式回転角度(°)180(各45で停止)
静電気除去装置
HAKKO(白光)¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷2種類のルーバーで除電エリアの選択が可能です。 本体角度の調整にロック機構を採用しています。 設備の組み込みに便利なエラー出力信号機能付です。トラスコ品番384-4005幅(mm)150高さ(mm)182質量(g)790奥行(mm)50電源(V)AC100~240出力電圧(V)(ACアダプタ)DC24風量(m3/min)(エア)1.5~3.0使用環境温度(℃)0~40イオンバランス±10V以下容量(VA)10除電時間(秒)約1.5放電方式高周波コロナ放電使用環境湿度(%)15~65(ただし結露のないこと)
静電マットテーブル用
HAKKO(白光)¥79,980税込¥87,9781枚翌日出荷へこみにくい適度な硬さ。 耐摩耗性に優れ、粉塵が少ない。 低イオン残渣仕様。付属品アースコードトラスコ品番512-7025材質ニトリルゴム (NBR)厚さ(mm)2質量(kg)30色ライトグリーン長さ(m)1寸法(m)1×10電気抵抗値1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)幅(m)10
ハッコーFG-450 校正証明書付き
HAKKO(白光)¥129,800税込¥142,7801個30日以内出荷フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。 製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。 静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。仕様表示データ更新頻度:0.5秒セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書、校正証明書、検査成績表、トレーサビリティ体系図質量(g)160電源アルカリ乾電池9V形測定精度±10% of reading ±2 digit表示部バックライト内蔵LCD表示連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22校正出荷時校正付き測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)測定距離調整赤色LED光焦点式電池残量表示表示部に残量表示測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)極性表示+極性・-極性表示モードイオンバランス/電位測定信号検出方式振動式チョッパ方式回転角度(°)180(各45で停止)校正証明書一般校正