絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • SMC(383)
  • ベッセル(76)
  • コガネイ(48)
  • シシド静電気(35)
  • カスガ(KASUGA)(32)
  • DESCO(30)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
  • シムコ(SIMCO)(13)
  • LINKMAN(11)
  • ホーザン(9)
  • SCS(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ブロードウォッチ(4)
  • グリーンテクノ(4)
  • スイッチサイエンス(4)
  • アズピュア(アズワン)(4)
  • パトス(4)
  • アズワン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットIZ-C301 シャープ

    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットIZ-C301

    シャープ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番759-0890幅(mm)236質量(kg)0.322高さ(mm)62.5奥行(mm)62
  • 除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 シャープ

    除電特化型プラズマクラスターイオン発生機

    シャープ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)使用環境汚染度2運転モードフルパワー、強、中、静音使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
  • 除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 シャープ

    除電特化型プラズマクラスターイオン発生機

    シャープ
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    14日以内出荷
    高い除電能力で静電気を高速除去。独自の機能で工程上のさまざまなトラブルを解決します。_x000D_。優れたイオンバランスと0.8秒の高速除電を実現。除電能力を持つプラズマクラスターイオン技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させる独自のパラレルパルスDC方式により、幅方向にも搬送方向にもムラが少ない、±5Vという優れたイオンバランスを実現しました。_x000D_。付着菌の作用抑制にも効果を発揮。自然界と同じイオンで空気を浄化する働きもあるプラズマクラスターイオン。除電以外にも、スライサーや充填ノズルなど 、付着菌が気になる場所で増殖を抑制する効果があり、清潔で安心な工場づくりに貢献します。_x000D_。簡単操作で天吊りにも対応。工程のライン形状などに合わせ、天井への直付設置も可能です。
    質量(kg)約1.9外形寸法(mm)452(幅)(手ネジ含む)×156(奥行)×142(高さ)(脚含む)使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)消費電流(A)0.72(DC24V電源使用時)使用環境汚染度2イオンバランス±5V除電時間(秒)0.8使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)