絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    519税込571
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SN 片口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
    359税込395
    1丁
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
  • 片口スパナ 三木ネツレン

    片口スパナ

    三木ネツレン(9件のレビュー)
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    599税込659
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • 丸形片口スパナ トップ工業

    丸形片口スパナ

    トップ工業(7件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    抜群の強さを誇る
    材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口スパナ 三木ネツレン

    片口スパナ

    三木ネツレン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    呼び46全長L(mm)378外幅寸法(mm)98厚さT(mm)19寸法O(mm)10商品構成単品JISクラスJIS B 4630(H級) 強力型
  • 片口スパナ GEDORE

    片口スパナ

    GEDORE(1件のレビュー)
    649税込714
    1丁
    当日出荷
    鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
  • 丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH クロムメッキ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    579税込637
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    5.5~10mmのサイズは柄穴なし
    材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
  • 片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    片目片口スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
    商品構成単品オフセット(メガネ部)15°
  • BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 ベストツール

    BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9

    ベストツール
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
    付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
  • 36x160mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    36x160mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AS-36二面幅(mm)36商品構成単品
  • 30x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    30x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-30二面幅(mm)30商品構成単品
  • 14x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    14x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-14二面幅(mm)14商品構成単品
  • UG23A用スパナ 浦和工業

    UG23A用スパナ

    浦和工業
    299税込329
    1個
    当日出荷
    UG23A用スパナです。
    トラスコ品番688-1848厚さ(mm)1全長(mm)60
  • 24x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    24x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AS-24二面幅(mm)24商品構成単品
  • 32x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    32x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,920税込4,312
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-32二面幅(mm)32商品構成単品
  • 片目片口スパナ エスコ

    片目片口スパナ

    エスコ
    320税込352
    1丁
    翌々日出荷
    12ポイント。15°タイプ。
    材質クロムバナジウム鋼
  • KSスパコハンドル カミマル

    KSスパコハンドル

    カミマル
    2,498税込2,748
    1丁
    翌々日出荷
    コックの開閉と調整器の交換に一丁で二役。紛失、不便をボンベのネックに丸リングの固定で解消します。
  • 46x185mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    46x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA615AS-46二面幅(mm)46商品構成単品
  • 30x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    30x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AS-30二面幅(mm)30商品構成単品
  • 8 x 92mm/2.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    8 x 92mm/2.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AR-8二面幅(mm)8商品構成単品
  • 5.5x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    5.5x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AR-5.5二面幅(mm)5.5商品構成単品
  • 24x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    24x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-24二面幅(mm)24商品構成単品
  • RS PRO 片口スパナ RS PRO

    RS PRO 片口スパナ

    RS PRO
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁オープンエンドスパナ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの絶縁オープンエンドスパナ製品をご紹介します。Durable スパナは、 Durable クロムバナジウムスチール製で、クロムめっきが施されていて、 層の色で絶縁されています。これらのレンチは、最大 1000 の通電中の電気回路のナットとボルトに安全かつ効率的に使用するのに最適な工具です。各種サイズを取り揃えたこれらのスパナは、安全性と使いやすさを考慮して設計されており、安心して作業できます。特長と利点.。 ●Durable クロムバナジウムスチール製です 。 ●通電中の機器(最大1,000ボルト)での作業用 。 ●ジョー角度: 15 。 ●クロムめっき 。 ●安全性を高めるため、 層のカラー絶縁コーティングが施されています 。 ●IEC60900 ISO69 に準拠しています 。 ●各種サイズあり 。. 一般的な用途. スパナなどの絶縁工具は、通電中の回路で作業する際に安全性を確保するために不可欠です。さまざまな工具を取り揃えており、次のような幅広い用途で使用されています。 ●技術者 。 ●エンジニア 。 ●メカニック 。 ●電気技術者 。. 絶縁工具とは. 絶縁工具は、通電中の電気回路の作業に使用する必須の工具です。スパナなどの絶縁工具には、感電を防止する保護カバーが付いており、現在の電気に対して安全かつ確実に作業することができます。調整可能ですか. RS Pro 絶縁オープンエンドレンチは調整不能ですが、さまざま. その他のサイズを用意. RS Pro 絶縁オープンエンドスパナは、次のオープンエンドサイズを用意しています。< 1973790 1973790 5.5mm 。< 1973792 1973792 6 mm 。< 1973793 1973793 7mm 。< 1973794 1973794 8 mm 。< 1763412 1763412 10mm 。< 1763411 1763411 11 mm 。< 1763408 1763408 13mm 。< 1763419 1763419 14 mm 。< 1763406 1763406 17mm 。< 1763405 1763405 19 mm 。< 1763404 1763404 22 mm 。< 1763403 1763403 24mm 。. 他に絶縁工具はありますか?.。 ●絶縁調整可能スパナ 。 ●絶縁プライヤ 。 ●絶縁ドライバ 。 ●絶縁カッター 。 ●絶縁ナイフ 。 ●絶縁ラチェット 。
    仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 5.5mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 絶縁全体長さ = 99 mmダブルエンド = なしインチまたはメートル = Metric
  • TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ 三共コーポレーション

    TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ

    三共コーポレーション(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    狭い隙間でのボルト締め緩め作業に最適。厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。落下防止穴付。焼入加工済。キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!
    材質S45C熱処理済み商品構成単品
  • 丸形片口スパナ JISH 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    799税込879
    1丁
    当日出荷
    面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装商品構成セット品
  • 27x235mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    27x235mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    3,720税込4,092
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-27二面幅(mm)27商品構成単品
  • 19x175mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    19x175mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-19二面幅(mm)19商品構成単品
  • 17x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    17x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-17二面幅(mm)17商品構成単品
  • 16x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    16x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,370税込2,607
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-16二面幅(mm)16商品構成単品
  • 13x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    13x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AR-13二面幅(mm)13商品構成単品
  • 1・3/4" x218mm 片口スパナ(ショートサイズ) エスコ

    1・3/4" x218mm 片口スパナ(ショートサイズ)

    エスコ
    9,200税込10,120
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA613NC-16商品構成単品
  • スパナ ユキワ精工

    スパナ

    ユキワ精工
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質スパナ部分:機械構造用炭素鋼商品構成単品
  • 6004 JORKER スパナセット Wera

    6004 JORKER スパナセット

    Wera
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XL 19-24mm(020104)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XXL 24-32mm(020102)×1本。ラチェット機構を備えた自動調整式スパナの2点セットです。2本のスパナで19~32mm(3/4"~1-1/4")およびその中間すべてのサイズの六角ねじ頭・ボルトに対応します。六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持します。グリップ時のレバー機構により、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。スパナ部の溝デザインにより、回転角はわずか30°です。シングルアーム設計とラチェット機構、開口部の窪みの組み合わせにより、狭いスペースでの作業が可能です。Wera 2goに取り付け可能な布製折り畳みポーチ付きです。
    寸法(mm)385×115×45品番5343820001質量(g)1405
  • 片口スパナ HAMACO

    片口スパナ

    HAMACO
    4,198税込4,618
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
  • 四角ソケットスパナ エスコ

    四角ソケットスパナ

    エスコ
    8,850税込9,735
    1丁
    翌々日出荷
    先端の四角穴は貫通しています。
    材質特殊鋼
  • 片目片口スパナ (ステンレス製) エスコ

    片目片口スパナ (ステンレス製)

    エスコ
    4,760税込5,236
    1本
    翌々日出荷
    12ポイント。15°タイプ。
    材質ステンレス (SUS420)寸法(mm)17全長(mm)195質量(g)140
  • 片口スパナ (薄型) エスコ

    片口スパナ (薄型)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    材質炭素鋼 (C60)/亜鉛メッキ厚さ(mm)1.5全長(mm)75質量(g)6対辺(mm)4.5
  • ショート防止レンチ絶縁スパナ10MM DAYTONA(デイトナ)

    ショート防止レンチ絶縁スパナ10MM

    DAYTONA(デイトナ)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    バッテリー端子の電装整備やバイクの電装カバー・ヒューズボックスの開閉作業に使えるレンチ。1本で絶縁スパナとコインドライバーの両方を兼ね備え、作業効率をアップします。バッテリー端子などの電装整備に対応し、通電部作業時の感電やショートのリスクを軽減。バイクの電装カバーやヒューズボックスの開閉に使え、工具を複数持たずに作業を効率化できます。ツーリング時や車載工具としても携帯可能で、移動中でも作業準備が簡単。目立つ色で工具の紛失を防止し、すぐに見つけて作業をスムーズに行えます。
    用途絶縁スパナとコインドライバーの2役を兼ね備えた便利なレンチ。コンパクト&軽量でツーリングや車載工具としても携帯しやすい。レッドカラーで視認性アップ、紛失を防ぎ作業をスムーズにサイズ(mm)M6/10
  • RS PRO アジャスタブルスパナー 207 mm クロームバナジウム鋼 RS PRO

    RS PRO アジャスタブルスパナー 207 mm クロームバナジウム鋼

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様レンチの種類 = モンキーレンチmm全体長さ = 207 mmハンドルタイプ = 金属仕上げ = 黒色リン酸塩材質 = クロームバナジウム鋼

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

片口スパナ