絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 片口スパナ

161件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • 22x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    22x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,180税込3,498
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)22エスコ品番EA615AS-22商品構成単品
  • 17x100mm/5.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    17x100mm/5.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)17エスコ品番EA615AS-17商品構成単品
  • 14x 98mm/5.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    14x 98mm/5.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)14エスコ品番EA615AS-14商品構成単品
  • 9 x100mm/2.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    9 x100mm/2.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)9エスコ品番EA615AR-9商品構成単品
  • 8 x 92mm/2.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    8 x 92mm/2.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)8エスコ品番EA615AR-8商品構成単品
  • 5 x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    5 x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)5エスコ品番EA615AR-5商品構成単品
  • 26x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    26x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)26エスコ品番EA615AR-26商品構成単品
  • 24x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    24x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)24エスコ品番EA615AR-24商品構成単品
  • 22x195mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    22x195mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)22エスコ品番EA615AR-22商品構成単品
  • 21x195mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    21x195mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)21エスコ品番EA615AR-21商品構成単品
  • 15x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    15x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)15エスコ品番EA615AR-15商品構成単品
  • 13x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    13x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)13エスコ品番EA615AR-13商品構成単品
  • 12x115mm/2.5mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    12x115mm/2.5mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)12エスコ品番EA615AR-12商品構成単品
  • 10x100mm/2.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    10x100mm/2.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)10エスコ品番EA615AR-10商品構成単品
  • 4.0x100mm 片口小径スパナ エスコ

    4.0x100mm 片口小径スパナ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)4エスコ品番EA615AL-4商品構成単品
  • 2.5x100mm 片口小径スパナ エスコ

    2.5x100mm 片口小径スパナ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)2.5エスコ品番EA615AL-2.5商品構成単品
  • 8本組/2.5-7mm 小径スパナ エスコ

    8本組/2.5-7mm 小径スパナ

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AL商品構成セット品
  • 1・15/16"x218mm片口スパナ(ショートサイズ) エスコ

    1・15/16"x218mm片口スパナ(ショートサイズ)

    エスコ
    9,360税込10,296
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613NC-19商品構成単品
  • 1・3/4" x218mm 片口スパナ(ショートサイズ) エスコ

    1・3/4" x218mm 片口スパナ(ショートサイズ)

    エスコ
    9,200税込10,120
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA613NC-16商品構成単品
  • 1・5/16"x195mm 片口スパナ(ショートサイズ) エスコ

    1・5/16"x195mm 片口スパナ(ショートサイズ)

    エスコ
    7,230税込7,953
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613NC-10商品構成単品
  • 6本組 片口スパナ(強力型) エスコ

    6本組 片口スパナ(強力型)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613NB商品構成セット品
  • 6004 JORKER スパナセット Wera

    6004 JORKER スパナセット

    Wera
    56,980税込62,678
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XS 7-10mm(020099)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ S 10-13mm(020100)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ M 13-16mm(020103)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ L 16-19mm(020101)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XL 19-24mm(020104)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XXL 24-32mm(020102)×1本。ラチェット機構を備えた自動調整式スパナの6点セットです。サイズ 7~32mmまたは1/4"~1-1/4"およびその中間すべてのサイズの六角ねじ頭および六角ボルトに対応します。六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持し、必要なサイズへ無段階で自動調整します。無段階調整式の平行ジョーを備え、1本で複数サイズのレンチの代わりとして使用できます。内蔵されたレバー機構でジョーの間に六角ネジや六角ボルトを固定し、滑りや破損のリスクを大きく軽減します。レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付きです。スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現しています。シングルアーム設計と、ラチェット機構、開口部の窪みを組み合わせることで、狭いスペースでの作業を可能にします。頑丈な布製ロールポーチ付きです。
    用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に寸法(mm)395×110×75品番5020111001質量(g)2304
  • 6004 JORKER スパナセット Wera

    6004 JORKER スパナセット

    Wera
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XL 19-24mm(020104)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XXL 24-32mm(020102)×1本。ラチェット機構を備えた自動調整式スパナの2点セットです。2本のスパナで19~32mm(3/4"~1-1/4")およびその中間すべてのサイズの六角ねじ頭・ボルトに対応します。六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持します。グリップ時のレバー機構により、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。スパナ部の溝デザインにより、回転角はわずか30°です。シングルアーム設計とラチェット機構、開口部の窪みの組み合わせにより、狭いスペースでの作業が可能です。Wera 2goに取り付け可能な布製折り畳みポーチ付きです。
    寸法(mm)385×115×45品番5343820001質量(g)1405
  • 片目片口スパナ&六角棒レンチセット (トレー入) エスコ

    片目片口スパナ&六角棒レンチセット (トレー入)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1セット
    翌々日出荷
    入り組み点数:23点。EA683ZF-1等のツールワゴンに収納できます。EVAトレー付きのため工具の整理整頓や紛失状況を簡単に把握できます。
    寸法(mm)【片目片口スパナ(12ポイント)】6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19、【六角棒レンチ(ボールポイント付)】1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10ケース形状EVAトレーケース寸法(mm)375×185×45 (H)
  • 片目片口スパナ (強力型) エスコ

    片目片口スパナ (強力型)

    エスコ
    61,800税込67,980
    1本
    翌日出荷
    12ポイント。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
    材質工具鋼
  • 片目片口スパナ (ステンレス製) エスコ

    片目片口スパナ (ステンレス製)

    エスコ
    4,760税込5,236
    1本
    翌々日出荷
    12ポイント。15°タイプ。
    材質ステンレス (SUS420)寸法(mm)17全長(mm)195質量(g)140
  • 片目片口スパナ (Xビーム) エスコ

    片目片口スパナ (Xビーム)

    エスコ
    430税込473
    1本
    翌日出荷
    12ポイント。15°オフセットタイプ。力をかけやすいツイストタイプ。
    材質クロムバナジウム鋼
  • 片目片口スパナ エスコ

    片目片口スパナ

    エスコ
    18,700税込20,570
    1組
    翌々日出荷
    23本組。12ポイント。15°タイプ。
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32全長(mm)127~426
  • 片口スパナ (薄型) エスコ

    片口スパナ (薄型)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    材質炭素鋼 (C60)/亜鉛メッキ厚さ(mm)1.5全長(mm)75質量(g)6対辺(mm)4.5
  • 絶縁片口曲柄メガネ13 フィスコインターナショナル

    絶縁片口曲柄メガネ13

    フィスコインターナショナル
    18,980税込20,878
    1式
    13日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁片口曲柄メガネ24 フィスコインターナショナル

    絶縁片口曲柄メガネ24

    フィスコインターナショナル
    24,980税込27,478
    1式
    13日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁片口曲柄メガネ17 フィスコインターナショナル

    絶縁片口曲柄メガネ17

    フィスコインターナショナル
    19,980税込21,978
    1式
    13日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁片口曲柄メガネ10 フィスコインターナショナル

    絶縁片口曲柄メガネ10

    フィスコインターナショナル
    15,980税込17,578
    1式
    13日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁片口曲柄メガネ19 フィスコインターナショナル

    絶縁片口曲柄メガネ19

    フィスコインターナショナル
    19,980税込21,978
    1式
    13日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニスパナ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ミニスパナ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    249税込274
    1個
    20日以内出荷
    トラスコ品番341-1325
  • RS PRO アジャスタブルスパナー 310 mm クロムバナジウムスチール RS PRO

    RS PRO アジャスタブルスパナー 310 mm クロムバナジウムスチール

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジョー容量 = 41mm全体長さ = 310 mmハンドルタイプ = プラスチック仕上げ = 黒色リン酸塩材質 = クロムバナジウムスチール
  • RS PRO アジャスタブルスパナー 210 ミリ クロムバナジウムスチール RS PRO

    RS PRO アジャスタブルスパナー 210 ミリ クロムバナジウムスチール

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジョー容量 = 30mm全体長さ = 210 ミリハンドルタイプ = プラスチック仕上げ = 黒色リン酸塩材質 = クロムバナジウムスチール
  • RS PRO アジャスタブルスパナー 160 mm クロムバナジウムスチール RS PRO

    RS PRO アジャスタブルスパナー 160 mm クロムバナジウムスチール

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様レンチの種類 = モンキーレンチmm全体長さ = 160 mmハンドルタイプ = プラスチック仕上げ = 黒色リン酸塩材質 = クロムバナジウムスチール
  • RS PRO アジャスタブルスパナー 115 mm クロームバナジウム鋼 RS PRO

    RS PRO アジャスタブルスパナー 115 mm クロームバナジウム鋼

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジョー容量 = 14.5mm全体長さ = 115 mmハンドルタイプ = 金属仕上げ = 黒色リン酸塩材質 = クロームバナジウム鋼
  • RS PRO 片口スパナ RS PRO

    RS PRO 片口スパナ

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁オープンエンドスパナ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの絶縁オープンエンドスパナ製品をご紹介します。Durable スパナは、 Durable クロムバナジウムスチール製で、クロムめっきが施されていて、 層の色で絶縁されています。これらのレンチは、最大 1000 の通電中の電気回路のナットとボルトに安全かつ効率的に使用するのに最適な工具です。各種サイズを取り揃えたこれらのスパナは、安全性と使いやすさを考慮して設計されており、安心して作業できます。特長と利点.。 ●Durable クロムバナジウムスチール製です 。 ●通電中の機器(最大1,000ボルト)での作業用 。 ●ジョー角度: 15 。 ●クロムめっき 。 ●安全性を高めるため、 層のカラー絶縁コーティングが施されています 。 ●IEC60900 ISO69 に準拠しています 。 ●各種サイズあり 。. 一般的な用途. スパナなどの絶縁工具は、通電中の回路で作業する際に安全性を確保するために不可欠です。さまざまな工具を取り揃えており、次のような幅広い用途で使用されています。 ●技術者 。 ●エンジニア 。 ●メカニック 。 ●電気技術者 。. 絶縁工具とは. 絶縁工具は、通電中の電気回路の作業に使用する必須の工具です。スパナなどの絶縁工具には、感電を防止する保護カバーが付いており、現在の電気に対して安全かつ確実に作業することができます。調整可能ですか. RS Pro 絶縁オープンエンドレンチは調整不能ですが、さまざま. その他のサイズを用意. RS Pro 絶縁オープンエンドスパナは、次のオープンエンドサイズを用意しています。< 1973790 1973790 5.5mm 。< 1973792 1973792 6 mm 。< 1973793 1973793 7mm 。< 1973794 1973794 8 mm 。< 1763412 1763412 10mm 。< 1763411 1763411 11 mm 。< 1763408 1763408 13mm 。< 1763419 1763419 14 mm 。< 1763406 1763406 17mm 。< 1763405 1763405 19 mm 。< 1763404 1763404 22 mm 。< 1763403 1763403 24mm 。. 他に絶縁工具はありますか?.。 ●絶縁調整可能スパナ 。 ●絶縁プライヤ 。 ●絶縁ドライバ 。 ●絶縁カッター 。 ●絶縁ナイフ 。 ●絶縁ラチェット 。
    仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 8mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 絶縁全体長さ = 150 mmダブルエンド = なしインチまたはメートル = Metric

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

片口スパナ