絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 両口スパナ

352件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • 両口スパナ SIGNET(シグネット)

    両口スパナ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    639税込703
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。
    商品構成単品
  • オープンレンチ8X10 Pro-Auto

    オープンレンチ8X10

    Pro-Auto
    499税込549
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番774-7616セット内容全長(mm):135、対辺寸法(mm):8×10材質クロームバナジューム鋼全長(mm)135質量(g)35二面幅(mm)8×10商品構成単品
  • 両口スパナセット 8丁セット ハゼット

    両口スパナセット 8丁セット

    ハゼット
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番439-3171セット内容8点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、21×22(mm)質量(g)956商品構成セット品
  • スパナレンチ ハゼット

    スパナレンチ

    ハゼット(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のスパナレンチ。ボディは他社に比べて細く、握り易くなっています。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
    商品構成単品
  • 両口スパナ ライツール(超軽量タイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ ライツール(超軽量タイプ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    商品構成単品
  • ネプロス・ブレーキパイプレンチ nepros

    ネプロス・ブレーキパイプレンチ

    nepros(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1本
    当日出荷
    質量(g)60寸法L(mm)147寸法S(mm)(六角)10寸法D1(mm)18寸法D2(mm)21.5寸法T1(mm)8.5寸法T2(mm)7商品構成単品
  • 薄口スパナセット KTC

    薄口スパナセット

    KTC
    19,980税込21,978
    1セット(6本組)
    当日出荷
    同じ組合わせのサイズで角度違いのものが1本ずつ入っています。
    トラスコ品番373-7586セット内容薄口スパナ(S20-10×12、12×10、12×14、14×12、17×19、19×17)質量(g)544商品構成セット品
  • 両口スパナ KEIBA

    両口スパナ

    KEIBA(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。強度もJIS規格とほぼ同等です。
    商品構成単品
  • 6x 6.5mm 薄口スパナ エスコ

    6x 6.5mm 薄口スパナ

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615-4材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.5寸法(mm)6×6.5全長(mm)120二面幅(mm)6×6.5商品構成単品
  • 4x 4.5mm 薄口スパナ エスコ

    4x 4.5mm 薄口スパナ

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA615-2材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)4×4.5全長(mm)120二面幅(mm)4×4.5商品構成単品
  • スパナセット WIZ'A

    スパナセット

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途六角ボルトやナットを締めたり緩めたりする際に付属品収納ホルダー材質炭素鋼(S45C)シルバー/ブラック質量(g)507(ホルダー含む)内容6本組二面幅(mm)6×7/8×9/10×11/12×14/13×15/17×19寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×43×60(ホルダー収納時)
  • 両口スパナ KTC

    両口スパナ

    KTC
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番113-5373寸法(mm)スパナ:13×15二面幅(mm)13×15
  • スパナ36 NSK(ナカニシ)

    スパナ36

    NSK(ナカニシ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番162-8987長さ(mm)180二面幅(mm)36
  • スパナ22×27 NSK(ナカニシ)

    スパナ22×27

    NSK(ナカニシ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8237二面幅(mm)22×27
  • スパナ15×17 NSK(ナカニシ)

    スパナ15×17

    NSK(ナカニシ)
    899税込989
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-8930二面幅(mm)15×17
  • スパナ9×11 NSK(ナカニシ)

    スパナ9×11

    NSK(ナカニシ)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8253二面幅(mm)9×11
  • Jorker4 両口スパナセット1 Wera

    Jorker4 両口スパナセット1

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ジョーカーシリーズの両口スパナセットです。取り出し易い仕様のロック付きホルダーに収納されています。15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
    用途工事現場用、メンテナンス付属品ホルダートラスコ品番616-8566セット内容両口スパナ6005:6×7、8×9、10×11、12×13×各1本材質特殊合金鋼
  • Jorker 両口スパナ Wera

    Jorker 両口スパナ

    Wera
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
    用途工場用、メンテナンス材質特殊合金鋼
  • 両口スパナ DEEN

    両口スパナ

    DEEN
    1,100税込1,210
    1個
    5日以内出荷
    商品構成単品
  • 極薄スパナ CRAB TOOL

    極薄スパナ

    CRAB TOOL
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    机・イス・台車などのキャスターの調整・交換にも便利。従来品よりも平均40%~最大50%薄く加工し、さらに軽量化。
    用途ナットの締め付けに。商品構成単品
  • 7丁組スパナ トップ工業

    7丁組スパナ

    トップ工業
    8,798税込9,678
    1セット(7本)
    欠品中
    軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y材質Cr-V厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244(ホルダー)黄色質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412商品構成セット品アズワン品番64-8590-53
  • レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
    用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10.0x12.0mm薄口スパナ エスコ

    10.0x12.0mm薄口スパナ

    エスコ
    480税込528
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)10×12全長(mm)125二面幅(mm)10×12商品構成単品
  • 5.5x7.0mm薄口スパナ エスコ

    5.5x7.0mm薄口スパナ

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)5.5×7全長(mm)100二面幅(mm)5.5×7商品構成単品
  • 5本組/8.0-21mm薄口スパナ エスコ

    5本組/8.0-21mm薄口スパナ

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    セット内容5本組材質カーボンスチール厚さ(mm)3全長(mm)113/175商品構成セット品サイズ(mm)8×9・10×12 11×13・14×17 19×21
  • チタン合金製両口スパナ TAURUS

    チタン合金製両口スパナ

    TAURUS
    8,298税込9,128
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    チタン合金の比重は約4.4で、鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
    用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0514
  • 薄型スパナ Strong Tool

    薄型スパナ

    Strong Tool
    1,798税込1,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番859-2187セット内容5本材質カーボンスチールサイズ8×9mm、10×12、11×13、14×17、19×21mm商品構成セット品
  • 6丁組スパナ ケニス

    6丁組スパナ

    ケニス
    3,598税込3,958
    1組(6本)
    6日以内出荷
    しっかり整理できる収納金具付です。
    セット内容8×10mm、11×13mm、12×14mm、14×17mm、17×19mm、22×24mm商品構成セット品
  • ミニオープンエンドレンチ WILLIAMS

    ミニオープンエンドレンチ

    WILLIAMS
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼商品構成単品
  • 9x11mm 両口スパナ エスコ

    9x11mm 両口スパナ

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-3.5二面幅(mm)9×11商品構成単品
  • 27 x30mm 両口スパナ エスコ

    27 x30mm 両口スパナ

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA685A-17.5二面幅(mm)27×30商品構成単品
  • 11x13mm 両口スパナ エスコ

    11x13mm 両口スパナ

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615KA-10B二面幅(mm)11×13商品構成単品
  • 1/2" x 9/16" 両口スパナ エスコ

    1/2" x 9/16" 両口スパナ

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615BD-6商品構成単品
  • 5/16"x 3/8"  両口スパナ エスコ

    5/16"x 3/8" 両口スパナ

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA615BD-2商品構成単品
  • 9/16"  ダブルアングルスパナ エスコ

    9/16" ダブルアングルスパナ

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA615AH-5商品構成単品
  • 7/16"  ダブルアングルスパナ エスコ

    7/16" ダブルアングルスパナ

    エスコ
    6,480税込7,128
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AH-3商品構成単品
  • 15/16"  ダブルアングルスパナ エスコ

    15/16" ダブルアングルスパナ

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AH-11商品構成単品
  • 15/64"x 78mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル エスコ

    15/64"x 78mm/2.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615A-105商品構成単品
  • ペダルレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ペダルレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    力の入れ易いロングタイプでペダルの確実な締付け、堅く締まったペダルの取り外しが可能。 30°/60°の異なったオフセット角度で作業性抜群。
    トラスコ品番781-0601質量(g)324先端厚さ(mm)4.5商品構成単品
  • アジャストピンレンチ部品 板スパナ トップ工業

    アジャストピンレンチ部品 板スパナ

    トップ工業
    379税込417
    1個
    11日以内出荷
    アジャストピンレンチ スパナ付に付属するスパナです。
    用途トップ工業製 アジャストピンレンチ用部品厚さ(mm)3.5全長(mm)140二面幅(mm)12×14RoHS指令(10物質対応)対応

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

両口スパナ