絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
- 1/4(1)
- 1/4×5/16(5)
- 5/16×3/8(8)
- 3/8×7/16(6)
- 13/32×7/16(3)
- 7/16×1/2(2)
- 1/2(1)
- 1/2×9/16(8)
- 19/32×5/8(3)
- 19/32×11/16(4)
- 5/8×11/16(3)
- 5/8×3/4(3)
- 11/16×3/4(5)
- 3/4×7/8(2)
- 3/4×1(2)
- 25/32×7/8(5)
- 15/16×1(5)
- 1-1/8×15/16(1)
- 1-1/8×1-1/4(1)
- 1-1/8×1-5/16(1)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 10未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(11)
- 100~120未満(50)
- 120~140未満(55)
- 140~160未満(51)
- 160~180未満(49)
- 180~200未満(45)
- 200~220未満(59)
- 220~240未満(42)
- 240~260未満(32)
- 260~280未満(21)
- 280~300未満(18)
- 300~350未満(24)
- 350~400未満(11)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(3)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(143)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(27)
- NSK(ナカニシ)(17)
- BAHCO(バーコ)(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- KTC(12)
- Pro-Auto(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(11)
- トップ工業(8)
- TRUSCO(8)
- 三木ネツレン(5)
- イチネンTASCO(5)
- nepros(5)
- ハゼット(5)
- Wera(4)
- Strong Tool(4)
- FACOM(4)
- ホーザン(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: 両口スパナ
商品豆知識
「二面幅(mm)」から絞り込む

9Pc. メトリック オープンエンドレンチ セット 44JE9
FACOM¥13,980税込¥15,3781個73日以内出荷収納BOX付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ用途オープンエンドレンチ質量(g)580呼び寸法(mm)3,2×5,5-4×5-6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19商品構成セット品
8Pc. メトリック オープンエンドレンチ セット 44JE8
FACOM¥16,980税込¥18,6781個73日以内出荷収納BOX付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ用途オープンエンドレンチ質量(g)1200呼び寸法(mm)8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-21×23-22×24商品構成セット品
16Pc. メトリック オープンエンドレンチ セット 44JE16
FACOM¥56,980税込¥62,6781個73日以内出荷厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています。 ヘッドは15°ヒンジ式です。収納BOX付属。用途オープンエンドレンチ質量(kg)4.6呼び寸法(mm)3.2×5.5/4×5/6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/21×23/22×24/26×28/27×29/30×32/36×41/38×42仕上サテンクローム仕上商品構成セット品
フォームタイ廻し(爪付)
ナイス¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷フォームタイなどの21mmナット用です。爪付きで、6~10mmまで対応しています。用途フックボルトの締め・緩め作業に。寸法(mm)21全長(mm)230質量(g)310商品構成単品
ミニレンチセット
CRAB TOOL¥2,298税込¥2,5281セット(4本)当日出荷組立家具、ホビークラフト、精密機器、車両等に。薄型、ショートタイプ、フラットタイプ。さらに口部が柄に対し30度の角度がついております。各スパナに全長が表示してありますので長さを測る目安になります。開閉レバー付クリップの採用でスパナの取り出し、収納が簡単に行えます。用途ナットの締め付けに。厚さ(mm)5.5×6mm:2.7、7×8mm:3、9×10mm:3、11×12mm:3.2全長(mm)5.5×6mm:80、7×8mm:90、9×10mm:100、11×12mm:110商品構成セット品
超薄型スパナ
CRAB TOOL¥1,998税込¥2,1981セット(4本)当日出荷Wナット(ダブルナット)など六角低ナット、管用ナット、板四角ナット(11x13のみ)など薄型ナット専用に開発されたスパナです。用途ボルト・ナットの締め付けに。厚さ(mm)9×10mm:2.3、10×12mm:2.3、11×13mm:3.2、12×14mm:3.2全長(mm)9×10mm:116、10×12mm:130、11×13mm:135、12×14mm:139商品構成セット品
6002 両口レンチ Joker
Wera¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から8日以内出荷開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。用途メンテンナンス・自動車材質特殊合金鋼規格ISO2936
8本組/7/32”-7/16”両口スパナ(ダブルアングル
エスコ¥7,730税込¥8,5031個翌日出荷仕様ビニールケース付セット内容8本組材質工具鋼全長(mm)83/103.5サイズ7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”商品構成セット品
10本組両口スパナセット
エスコ¥37,300税込¥41,0301個翌日出荷セット内容10点材質クロム合金鋼全長(mm)140/300商品構成セット品サイズ(mm)6×7、8×9、10×11、 12×13、14×15、16×17、 18×21、20×22、24×27、 30×32mmトレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
11本組両口スパナセット
エスコ¥42,000税込¥46,2001個翌日出荷セット内容11点材質クロム合金鋼全長(mm)120/325商品構成セット品サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22、 24×27、30×32、 34×36mmトレー寸法(mm)175×350×82(H)mm
10本組両口スパナセット
エスコ¥33,100税込¥36,4101個4日以内出荷セット内容10点材質クロム合金鋼全長(mm)120/300商品構成セット品トレー寸法(mm)175×350×75(H)mm
10本組両口スパナセット
エスコ¥32,900税込¥36,1901個翌日出荷仕様15°タイプセット内容10点材質クロム合金鋼全長(mm)120/300サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×1mm、 14×15mm、16×17mm、 18×19mm、20×22mm、 24×27mm、30×32mm商品構成セット品トレー寸法(mm)350×350×30(H)mm
7本組/8-22mmオープンリングスパナ
エスコ¥42,300税込¥46,5301個翌日出荷仕様10°タイプセット内容7点材質クロム合金鋼全長(mm)145/230商品構成セット品サイズ(mm)8×10、10×11、 11×13、12×14、 14×17、17×19、 19×22トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
両口スパナ 32mmX36
BAHCO(バーコ)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷高品質の冷間鍛造製です。サイドオフセット15°のスリムなあごでタイトスペースでの作業性が向上しました。ニッケル・クロムメッキ鏡面研磨仕上げのボロン鋼です。薄肉15度フラットヘッドです。材質バナジウムエクストラ鋼全長(mm)355質量(kg)0.714二面幅(mm)32.0×36.0商品構成単品
薄型スパナ
イチネンTASCO¥2,198税込¥2,4181組(5本)5日以内出荷仕様隙間などの狭い個所のナットの取り付けや取り外しに。 台車や家具などのキャスターの取り付けや取り外しに。 各種電動工具のパーツ交換に。 厚さ:約3mm 材質:カーボンスチール 仕上げ:クロームメッキ8×9/10×12/11×13/14×17/19×21商品構成セット品
両口スパナセット (インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥33,980税込¥37,3781セット翌日出荷I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセットセット内容両口スパナ:1、4x5、16・3、8x7、16・1、2x9、16・5、8x3、4・11、16x13、16・7、8x15、16・1.1、8x1.5、16”(10A-1、4x5、16・3、8x7、16・1、2x9、16・5、8x3、4・11、16x13、16・7、8x15、16・1.1、8x1.5、16)質量(g)1242商品構成セット品
両口スパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥46,980税込¥51,6781セット翌日出荷I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセットセット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
スパナー8本セット
SATA¥5,698税込¥6,2681セット(8本)6日以内出荷・軽く、強く、使い易いセット内容5.5×7:L 124/D1 13.1/D2 17.3・8×10:L 150/D1 17.3/D2 21.5・10×12:L 163/D1 21.5/D2 25.7・12×14:L 187/D1 25.7/D2 29.9・14×17:L 201/D1 29.9/D2 36.1・17×19:L 228/D1 36.1/D2 40.3・19×22:L 254/D1 40.3/D2 46.6・22×24:L 285/D1 46.6/D2 50.7(mm)商品構成セット品
13pcs両口スパナ
SATA¥13,980税込¥15,3781セット(13本)6日以内出荷・軽く、強く、使い易いセット内容6×7:L 124/D1 13.0/D2 17.3・8×10:L 150/D1 17.3/D2 21.5・10×12:L 163/D1 21.5/D2 25.7・11×13:L 175/D1 23.6/D2 27.8・12×14:L 187/D1 25.7/D2 29.9・14×17:L 201/D1 29.9/D2 36.1・17×19:L 228/D1 36.1/D2 40.3・19×21:L 240/D1 40.3/D2 44.5・21×23:L 262/D1 44.5/D2 48.6・22×24:L 285/D1 46.6/D2 50.7・23×26:L 300/D1 48.6/D2 54.9・24×27:L 300/D1 48.6/D2 54.9・30×32:L 333/D1 63.3/D2 67.5(mm)商品構成セット品
スリムスパナセット
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷セット内(:8×9mm・10×12mm・11×13mm・14×17mm・19×21mm)。 狭いすき間のナット・ボルトに。材質S45C材厚さ(mm)3タイプ落下防止コード用取付け穴付(14×17・19×21)口径(Φmm)8×9・10×12・11×13・14×17・19×21組数5商品構成セット品表面サテン仕上げサイズ(mm)115×20×3●125×25×3●138×27×3●160×35×3●180×44×3












































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)