絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 両口スパナ

352件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
  • スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    翌日出荷
    I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット。
    商品構成セット品
  • オープンレンチ8X9 Pro-Auto

    オープンレンチ8X9

    Pro-Auto
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)8×9商品構成単品
  • オープンレンチ6X7 Pro-Auto

    オープンレンチ6X7

    Pro-Auto
    ¥459税込¥505
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-7594セット内容全長(mm):125、対辺寸法(mm):6×7材質クロームバナジューム鋼全長(mm)125質量(g)30二面幅(mm)6×7商品構成単品
  • オープンレンチ23X26 S.E.K.(スエカゲツール)

    オープンレンチ23X26

    S.E.K.(スエカゲツール)
    ¥1,398税込¥1,538
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番853-3563材質クロームバナジューム鋼全長(mm)250質量(g)349二面幅(mm)23×26商品構成単品
  • オープンレンチ17X19 Pro-Auto

    オープンレンチ17X19

    Pro-Auto
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼質量(g)200二面幅(mm)17×19商品構成単品
  • オープンレンチ12X14 Pro-Auto

    オープンレンチ12X14

    Pro-Auto
    ¥699税込¥769
    1個
    9日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)12×14商品構成単品
  • 両口スパナセット 12点セット BAHCO(バーコ)

    両口スパナセット 12点セット

    BAHCO(バーコ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番451-0241セット内容12点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32(mm)質量(kg)2.07商品構成セット品
  • 8丁組スパナセット JIS-N 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    8丁組スパナセット JIS-N

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(8丁)
    欠品中
    SM8本組
    用途ナット等の締付け取外しにセット内容6×7-22×24材質S53C質量(g)870商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラータイプ両口スパナセット TRUSCO

    ミラータイプ両口スパナセット

    TRUSCO
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
    材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • ライツールやり形両口スパナセット6丁組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールやり形両口スパナセット6丁組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番212-0739質量(g)465商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLAS 両口スパナ(6本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SLAS 両口スパナ(6本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット(6本組)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄口スパナセット KTC

    薄口スパナセット

    KTC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(6本組)
    当日出荷
    同じ組合わせのサイズで角度違いのものが1本ずつ入っています。
    トラスコ品番373-7586セット内容薄口スパナ(S20-10×12、12×10、12×14、14×12、17×19、19×17)質量(g)544商品構成セット品
  • 両口スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    当日出荷
    従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    付属品ビニールパウチ(285×280mm)質量(g)505呼び寸法(mm)5.5×78×1011×1312×1417×1922×24商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロフィットツール スパナセット KTC

    プロフィットツール スパナセット

    KTC
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(5本組)
    当日出荷
    中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ入りです。先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみで、片側のみ25°の立ち上がり角度を設定。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場合などの作業に有効です。
    トラスコ品番383-9761セット内容・プロフィットツールスパナ(S30-8、10、12、13、14)・樹脂ケース質量(g)380商品構成セット品ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×120×45
  • 9x10.0mm 薄口スパナ エスコ

    9x10.0mm 薄口スパナ

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615-6材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2寸法(mm)9×10全長(mm)125二面幅(mm)9×10商品構成単品
  • 3/4 x 7/8 両口スパナ エスコ

    3/4 x 7/8 両口スパナ

    エスコ
    ¥3,720税込¥4,092
    1個
    翌日出荷
    ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
    エスコ品番EA615KB-12全長(mm)235質量(g)177寸法a(mm)7.3サイズ(inch)3/4×7/8(対辺)寸法b1(mm)42寸法b2(mm)49商品構成単品
  • 24x27mm 両口スパナ エスコ

    24x27mm 両口スパナ

    エスコ
    ¥4,220税込¥4,642
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615KA-32材質クロム合金鋼全長(mm)280質量(g)299対辺(mm)24×27寸法a(mm)8.3寸法b1(mm)53寸法b2(mm)60商品構成単品
  • 1/2 x 9/16 両口スパナ エスコ

    1/2 x 9/16 両口スパナ

    エスコ
    ¥2,460税込¥2,706
    1個
    翌日出荷
    ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
    エスコ品番EA615KB-5全長(mm)190質量(g)73寸法a(mm)5.3サイズ(inch)1/2×9/16(対辺)寸法b1(mm)30寸法b2(mm)32商品構成単品
  • スタビースパナレンチセット Excellent kobo

    スタビースパナレンチセット

    Excellent kobo(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(6本組)
    当日出荷
    用途自転車の整備等に最適セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17材質S45C全長(mm)6×7mm:80、8×9mm:85、10×11mm:90、12×13mm:100、14×15mm:110、16×17mm:120商品構成セット品
  • 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]

    超薄型両口スパナ

    トップマン[工具・金物]
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    8日以内出荷
    狭い所のナットやキャスター交換に最適な薄さ4mmの両口スパナセット。ミラー仕上げ
    セット内容8×10、10×12、12×14、13×15、17×19
  • 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]

    両口スパナセット5本組

    トップマン[工具・金物]
    ¥959税込¥1,055
    1セット
    8日以内出荷
    使用頻度の高いサイズをセットした両口スパナ
    セット内容6×7/8×10/12×13/14×15/17×19材質Cr-V
  • 5×10 LP-F R2 (黒) コンパクトツール

    5×10 LP-F R2 (黒)

    コンパクトツール
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番475-4997
  • 両口スパナセット8ピース BOSCH(ボッシュ)

    両口スパナセット8ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,598税込¥9,458
    1式
    3日以内出荷
    レンチ毎に6~22mmの範囲の2つの異なるスパナ幅を採用。さまざまなサイズのナットやボルトを加工できます。 。高品質クロムバナジウム鋼を使用しており高耐久です。 。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン設計で抜群の作業性です。 。持ち運びや保管が簡単なコンパクトな収納ケース。
    用途ボルトやナット等の締め付け・緩め作業寸法(mm)両口スパナ:6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22硬度HRCスパナ:46
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”新型スパナ” TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ”新型スパナ”

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    3日以内出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼色シルバー
  • スパナ7×5.5 NSK(ナカニシ)

    スパナ7×5.5

    NSK(ナカニシ)
    ¥499税込¥549
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-7852二面幅(mm)7×5.5
  • スパナ9×9 NSK(ナカニシ)

    スパナ9×9

    NSK(ナカニシ)
    ¥539税込¥593
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-8481二面幅(mm)9×9
  • スパナ6.1×8 NSK(ナカニシ)

    スパナ6.1×8

    NSK(ナカニシ)
    ¥499税込¥549
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-8317二面幅(mm)6.1×8
  • レボウエイブ 7本組スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウエイブ 7本組スパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥5,998税込¥6,598
    1組
    5日以内出荷
    本体ネック部分に曲面を付ける事で作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。頭部はシャープなヤリ型形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19(mm)材質特殊鋼質量(g)454JIS規格S級商品構成セット品
  • レボウエイブ コンビネーションスパナ7本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウエイブ コンビネーションスパナ7本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥8,298税込¥9,128
    1組
    4日以内出荷
    めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は特殊鋼です。クロムメッキ仕上げです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容8、10、12、13、14、17、19(mm)材質特殊鋼質量(g)700表面処理クロムメッキJIS規格JIS規格品商品構成セット品
  • 両口スパナ(JOKER) エスコ

    両口スパナ(JOKER)

    エスコ
    ¥4,880税込¥5,368
    1丁
    翌日出荷
    スパナ部表側に6角のプレート付でボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかり固定し強いトルクをかけることができます。スパナ部は12角で狭い隙間でも快適な作業が可能です。
  • 両口スパナ(JOKER) エスコ

    両口スパナ(JOKER)

    エスコ
    ¥11,900~税込¥13,090~
    1本ほか
    翌日出荷
    スパナ部表側に6角のプレート付でボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかり固定し強いトルクをかけることができます。スパナ部は12角で狭い隙間でも快適な作業が可能です。
  • 両口スパナインチ BAHCO(バーコ)

    両口スパナインチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 両口スパナ インチ BAHCO(バーコ)

    両口スパナ インチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 両口スパナ ミリ BAHCO(バーコ)

    両口スパナ ミリ

    BAHCO(バーコ)
    ¥949~税込¥1,044~
    1丁
    当日出荷
  • 両口スパナ インチサイズ 二面幅寸法(インチ) ハゼット

    両口スパナ インチサイズ 二面幅寸法(インチ)

    ハゼット(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1丁
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • 強力極薄スパナ(センサーナット用) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    強力極薄スパナ(センサーナット用)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
    用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
  • 丸形両口スパナ(カチオントソウ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形両口スパナ(カチオントソウ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥589税込¥648
    1本
    5日以内出荷
    口の傾き角度が約15°付いており裏表を使用する事で狭い場所での作業を可能とします。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。全長(mm)6材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装質量(g)100二面幅(mm)16×18
  • レボウェイブ やり型両口スパナ JIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ やり型両口スパナ JIS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    5日以内出荷
    頭部はシャープなヤリ型です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質特殊鋼全長(mm)178質量(g)125対辺寸法(mm)16×18
  • 15-75°アングル オープンエンドレンチ 5/8 3458 FACOM

    15-75°アングル オープンエンドレンチ 5/8 3458

    FACOM
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    ミゼット"オープンエンドレンチ:短いシャンクとスリムヘッドで限られたスペースでの操作が容易です 15°と75°のヒンジ式のヘッドで、標準のレンチではアクセスできないナットに干渉することができます サテンクローム仕上げ
    用途オープンエンドレンチ質量(g)60寸法L(mm)140寸法E(mm)4.5寸法B(mm)33寸法A(inch)5/8

『スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

両口スパナ