「差込角(mm[inch])」から絞り込む
ロングスピンナーハンドルSK11(87件のレビュー)当日出荷
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
クイックスピンナKTC(18件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。
仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
スピンナーハンドルSK11(3件のレビュー)当日出荷
状況に応じてドライブ角の角度を設定できるソケットハンドルです。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。
ロングスピンナーハンドルJTC当日出荷
全長750mmのロングサイズ!!固くてゆるまないボルトに最適!!
全長(mm)750差込角(mm)12.7外径(mm)ヘッド:33
ロングスピンナーハンドルSIGNET(シグネット)当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
差込角(sq.)1/2全長(mm)600幅(mm)29
スピンナハンドルTRUSCO(39件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ラチェットスピンナトップ工業(2件のレビュー)当日出荷
自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等あらゆるボルト・ナットの着脱に適します。
ラチェットの回転方向は、頭部の切替えレバーでワンタッチで行えます。
ラチェット歯数が細かい為(36枚)ハンドルを10°回転するだけでラチェット作動が得られます。
ハンドルの角度が任意に変えれます。
用途自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等に(あらゆるボルト・ナットの着脱に)。差込角(mm)12.7全長(mm)336トラスコ品番344-5887材質クロムバナジウム鋼歯数36質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq伸縮式スピンナーハンドルDEEN当日出荷
収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。
ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。
ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
全長(mm)410/525/640差込角(sq.)12.7[1/2]
ナットスピンナーハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。材質ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
ハンドル部分が伸縮可能なスピンナハンドルです。伸縮することにより、そのままでは入らないようなツールケースに収納可能です。ハンドルを伸ばせば高トルクの作業にも最適です。長さは3段階で調整可能です。(最長640mm、最短490mm)グリップしやすく滑りにくいローレット加工。
質量(kg)1.1寸法L(mm)490差込角(mm)dr:12.7寸法L1(mm)640寸法D1(mm)33寸法D2(mm)22寸法L2(mm)148
12.7mm差込 Z-EALスピンナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)欠品中
全長(mm)430トラスコ品番786-3594材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)720差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ロングスピンナーハンドルHASCO(1件のレビュー)3日以内出荷
超ロングサイズのスピンナーハンドルです。固くてゆるまない、クランクプーリーボルトや、大型車のホイールロックナットに最適です。
差込角(sq.)12.7全長(mm)750ヘッド径(Φmm)33最大締付トルク(N・m[kgf・cm])610[60]
スピンナハンドルトップ工業翌々日出荷
用途自動車整備・機械設備の保守点検、組立修理等に。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sqスピンナーハンドルDEEN5日以内出荷
DEENのグリップレスタイプのスピンナーハンドルです。
全長(mm)610差込角(sq.)12.7[1/2]
スピンナハンドルTRUSCO当日出荷
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)奥深い箇所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。
材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
スピンナハンドルハゼット当日出荷から翌々日出荷
ヒンジ接続で差込ヘッドが自在に振れるハンドルです。
ラチェットヘッドが入らないような狭い所や振り角に制限があるスペースでのパワフルな作業に最適です。
樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。
フレックスハンドルエスコ翌日出荷
ヘッド部は7箇所での角度設定が可能です。ローレット仕様。
材質スチール(クロムメッキ仕上げ)全長(mm)609差込角(inch)1/2
1/2sqスピンナーハンドルDEEN5日以内出荷
DEENのグリップレスモデルのスピンナーハンドルです。
全長(mm)380差込角(sq.)12.7[1/2]
ナットスピンナハンドル(差込角:12.7mm)JISスーパーツール当日出荷
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90°屈折し、任意の角度で使用できます。
用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)12.7全長(mm)306材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)580
スピンナハンドル 1/2GEDORE当日出荷
自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。グリップは握りやすく滑りにくい複合素材を使っています。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 0280
『ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥9,348¥8,498
T形ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥2,198¥1,998