絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(4)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(19)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(14)
- 220~240未満(6)
- 240~260未満(22)
- 300~350未満(24)
- 350~400未満(28)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(17)
- 500~550未満(7)
- 600~650未満(12)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(2)
- 1000~1200未満(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(38)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(19)
- KTC(13)
- JTC(12)
- Pro-Auto(11)
- S.E.K.(スエカゲツール)(10)
- FPC(7)
- RED EAGLES(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- nepros(6)
- DEEN(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- WILLIAMS(5)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- HIT(ヒット)(3)
- SK11(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

ロングスピンナーハンドル
SK11(88件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
クイックスピンナ
KTC(18件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)。グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。種別スピンナ材質樹脂
ラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプ
(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。グリップを可変してT型ハンドル/ドライバーグリップと、トルクの変化に合わせて使えます。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。用途オートバイの車載工具、各種メンテナンス差込角(inch)3/8(9.5mm)全長(mm)137色レッド材質本体:クロームバナジウム鋼、グリップ:ナイロン質量(g)142グリップ径(Φmm)約24.2(最太部)仕上クロームメッキ送り角度(°)5ギヤ歯数72
12.7sqスピンナハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL クイックスピンナー 差込角9.5mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)25トラスコ品番387-9437質量(g)40外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ
DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。差込角(inch)3/8(9.5mm)全長(mm)130材質クロームバナジウム鋼、オレンジ樹脂グリップ質量(g)142グリップ径(Φmm)約27(最太部)仕上クロームメッキ送り角度(°)5ギヤ歯数72
12.7sq.超ロングスピンナハンドルドライブセット
KTC(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷12.7sq.超ロングスピンナハンドル(BS4-780)用のリペアキットです。質量(g)70差込角(sq.)12.7
スピンナーハンドル(伸縮タイプ)
FPC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。寸法L(mm)300質量(g)650寸法L2(mm)380寸法W(mm)28駆動角(sq.)12.7(1/2")
スピンナハンドル
TRUSCO(39件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ロングスピンナーハンドル
SIGNET(シグネット)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。差込角(sq.)1/2全長(mm)600幅(mm)29表面処理メッキ
1/2sq伸縮式スピンナーハンドル
DEEN¥13,000税込¥14,3001個当日出荷収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。全長(mm)410/525/640差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2"(12.7mm)SQ. クイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)34.5質量(g)95寸法D(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ナットスピンナーハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。材質ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットスピンナ
トップ工業(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等あらゆるボルト・ナットの着脱に適します。 ラチェットの回転方向は、頭部の切替えレバーでワンタッチで行えます。 ラチェット歯数が細かい為(36枚)ハンドルを10°回転するだけでラチェット作動が得られます。 ハンドルの角度が任意に変えれます。用途自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等に(あらゆるボルト・ナットの着脱に)。差込角(mm)12.7全長(mm)336トラスコ品番344-5887材質クロムバナジウム鋼歯数36質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqクイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷寸法L(mm)20.5質量(g)19差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮スピンナハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷ハンドル部分が伸縮可能なスピンナハンドルです。伸縮することにより、そのままでは入らないようなツールケースに収納可能です。ハンドルを伸ばせば高トルクの作業にも最適です。長さは3段階で調整可能です。(最長640mm、最短490mm)。グリップしやすく滑りにくいローレット加工。質量(kg)1.1寸法L(mm)490差込角(mm)dr:12.7寸法L1(mm)640寸法D1(mm)33寸法D2(mm)22寸法L2(mm)148
ナットスピンナハンドル(差込角:9.5mm)
スーパーツール¥1,398税込¥1,5381個当日出荷角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90°屈折し、任意の角度で使用できます。用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)9.5全長(mm)253材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)320
Z-EAL スピンナハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,398税込¥7,0381個欠品中差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)400トラスコ品番124-7044材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)500寸法D(mm)20.5
(9.5SQ) スピンナハンドル
nepros¥8,998税込¥9,8981本当日出荷差込角(mm)9.5寸法L(mm)300トラスコ品番395-2797軸径(Φmm)22質量(g)460寸法B(mm)18寸法b(mm)29.5
9.5フィンガーチップラチェット
Pro-Auto¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!用途狭い場所の作業に最適質量(g)62タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)32.5差込角(sq.)9.5
ラチェットスピンナー
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷ソケットの早回しが可能です。狭い場所での作業が容易です。用途狭い場所でのネジ類の締め付け、緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼質量(g)54差込角(mm[inch])9.5(3/8)仕上ANSI、DIN規格適合サイズ(mm)幅34.6×高さ29.2×奥行き34.6
(12.7SQ) スピンナハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781本当日出荷差込角(mm)12.7寸法L(mm)400トラスコ品番395-2801軸径(Φmm)22質量(g)700寸法B(mm)22寸法b(mm)38