絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(5)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(15)
- 90~100未満(11)
- 100~120未満(48)
- 120~140未満(57)
- 140~160未満(40)
- 160~180未満(39)
- 180~200未満(47)
- 200~220未満(76)
- 220~240未満(22)
- 240~260未満(60)
- 260~280未満(41)
- 280~300未満(18)
- 300~350未満(20)
- 350~400未満(21)
- 400~450未満(11)
- 450~500未満(7)
- 500~550未満(19)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(98)
- エスコ(52)
- KTC(44)
- JTC(39)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
- STAHLWILLE(スタビレー)(28)
- Pro-Auto(27)
- FPC(25)
- FACOM(24)
- nepros(23)
- BAHCO(バーコ)(22)
- SIGNET(シグネット)(22)
- DEEN(19)
- Wera(18)
- SK11(16)
- ハゼット(15)
- WILLIAMS(15)
- TRUSCO(12)
- マキタ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ラチェット機構により、ねじのリセスにビットを差し込み直す必要がなく、連続してねじ回し作業が行えます。歯数52のラチェット部は、約7°間隔でハンドルを往復させることができ、回転方向の狭所作業にも適しています。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずすなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 十字穴用ビット3本・六角穴用ビット5本の合計8本が付属しています。用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし材質(ビットラチェットハンドル本体)合金鋼/クロムメッキ、(ラチェット部)合金鋼/リン酸マンガン被膜、(磁石)ネオジム/クロムメッキ、(ビット)合金鋼/ニッケルメッキ歯数52十字穴番号0・1・2寸法L(mm)93二面幅使用範囲(mm)2・2.5・3・4・5
スマートヘッドラチェット
Pro-Auto¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。 新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。 ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
首振り伸縮ラチェットハンドル
TRUSCO¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷全長が可変するので、未使用時はコンパクトにして工具箱などに収納可能です。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
首振ラチェットハンドル 凹タイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷凹タイプのラチェットハンドルです。72枚歯で送り角5°、握りやすいハンドル形状です。ラチェット頭部の可動は15度ずつ角度調整が可能です。材質構造用鋼歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0254
Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs
(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(23点組)当日出荷T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。用途ネジ締め・緩め作業にセット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント質量(g)381差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数23ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33
コンパクト首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷コンパクトなヘッドのため手の届きにくい箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。歯数72
ジンバルラチェット
SIGNET(シグネット)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷手の平に収まり、回しやすいサイズ。 上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。 72ギア送り角5°で早回し可能。用途二重構造で角度をつけての作業に。
(12.7SQ)ネプロス・ラチェットハンドル(90枚ギア)
nepros(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。 ●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。 ●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。 ●プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。 ●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキットを設定しています。差込角(mm)12.7全長(mm)250ギヤ歯数90送り角度(°)4トラスコ品番754-5703質量(g)610ハンドル径(Φmm)22全長L(mm)250寸法B(mm)39.5寸法T(mm)19アズワン品番65-2058-64
サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様
Wera¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。歯数72
スイベルヘッドラチェット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
1/2DR.スーパーテンライトロング
Pro-Auto¥6,998税込¥7,6981本当日出荷トラスコ品番774-8027材質クロームバナジューム鋼全長(mm)440質量(g)400差込角(inch)1/2
ラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥12,980税込¥14,2781個欠品中スタンダードのラチェットハンドルになります。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。サイズ3/4(19.0)全長(mm)504歯数45送り角度(°)8材質Cr-V質量(g)1800寸法D(mm)65方向切替式寸法T(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷使いやすいソケットホールド機構付です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。トラスコ品番369-9102歯数48全長(mm)140質量(g)140差込角(mm)6.35
首振り伸縮ラチェットハンドル
トップ工業¥9,998税込¥10,9981本当日出荷コンパクトでフレックスな高トルク対応型。伸縮ハンドルと首振りヘッド。早廻しローレットつき。共廻りなく作業能率が一段とアップ。72歯構造により、ハンドルの動きが5°でラチェットが作動。用途自動車整備・機械設備の保守・組立等に。多用途の高トルク作業に対応(増し締め・緩め)RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq首振りラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 首振りヘッド ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。 通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。質量(g)378寸法L(mm)265差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)15.7寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
ナットグリップユニバーサルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷Z-EALシリーズのナットグリップソケットです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
725/2726-3/8ラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ラチェットハンドル用リペアキットです。適合ラチェットハンドル(36ギア):2725Z-3/8、2725X-3/8(L160)、2726Z-3/8、2726Z-3/8(L160)トラスコ品番122-1446質量(g)45差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
3/8ドライブ エクステンドラチェット
FACOM¥25,980税込¥28,5781個当日出荷FACOM自慢のメンテナンスフリーのシールドヘッドラチェットが進化しました。 ヘッドサイズはそのままにクイックリリース機能が追加。 奥まった所にもアクセスしやすいコンパクト&80°フレックスヘッドです。 切り替えレバーサイズは大きくなり、グローブをしたままでも扱いやすくなりました。 長さは8段階に伸縮調整が可能です。用途シールドヘッドラチェット仕様72ギア全長247~355
フレックスミニリバースギアラチェットセット
Pro-Auto¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
1/2"(12.7mm)SQ. 首振りロングラチェットハンドル(ポリッシュグリップ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷質量(g)790寸法L(mm)450寸法H(mm)21.6差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. ロングラチェットハンドル(ポリッシュグリップ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷質量(g)790寸法L(mm)410寸法H(mm)21.6差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル(ショート/ポリッシュグリップ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷質量(g)250寸法L(mm)175差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)15.7差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル 凹タイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷凹タイプのラチェットハンドルです。72枚歯で送り角5°、握りやすいハンドル形状です。トラスコ品番829-2412材質構造用鋼歯数72全長(mm)200差込角(mm)凹9.52018年トラスコ掲載ページ4 0254
(9.5SQ)ネプロス・コンパクトラチェットハンドル
nepros(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本欠品中6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。 90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。 プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。 プッシュボタンは押しやすい凸形状です。 指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。 リペアキットおよび補修部品を設定しています。種別コンパクト軸径(Φmm)13質量(g)120全長L(mm)125寸法B(mm)22寸法T(mm)11送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
強力型ラチェットハンドル
トップ工業¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付きです(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に) 抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。 ラチェットレンチ機構:メーカーラチェットレンチ機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる強力型ラチェットハンドルです。 2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズです。用途水道・建築・土木などの室外作業に適しています。 自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使いいただけます。(整備・保守・点検・組立など)寸法d2(Φmm)6寸法t2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
フレックス ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30全長(mm)275差込角(sq.)3/8ギヤ歯数45
コンパクトショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ギアとカムが8段噛み合う新機構(クサビ式)にすることで確実な仕事と、効率性の良い操作性を両立しました。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角6°を実現しました。トラスコ品番469-9971歯数60全長(mm)88質量(g)60差込角(mm)凸6.35