絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- JTC(14)
- ゲシパ(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- TRUSCO(11)
- エスコ(6)
- ATI(6)
- SK(新潟精機)(4)
- HIT(ヒット)(4)
- Rapid(ラピッド)(4)
- PICUS(大洋精工)(3)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- SK11(2)
- SATA(1)
- トップ工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ベッセル(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

RS PRO リベットツール
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷RS Pro Lazy Tong Riv. RS PRO のこの遅延トンリベット工具は、ヘビーデューティの締め付け用途に最適なソリューションです。シングルストローク圧縮動作により、遅延トンリベッタは、すばやく簡単にリベットを加工物に挿入することができます。この POP リベッタは、リベットをガンに入れ、事前にドリル加工した穴に挿入し、ハンドルを押し込むと、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断します。材料をすばやく効率的に接合します。 リベッタには、さまざまなリベットサイズに対応する交換可能なノズルが付いています。 特長と利点 手の届きにくい場所に最適 設計作業が少ないため、集中的に使用できます 標準リベッタと比べて手が疲れにくくなっています リベットを固定するには、 1 回の操作だけで済みます 付属品 4 x 10mm リベットノーズピース (2.4 、 3.2 、 4.0 、 4.8mm ) カスタムスパナ x 1 用途 リベットガンとも呼ばれるこのリベッタは、リベットを適切な取り付け具に打ち込み、 2 つの加工物を締め付けます。この特にリベッタは遅延トンリベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを結合する恒久的な手段として使用されます。ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。 メカニック エンジニア 保守技術者 プライヤ式リベッタよりも不精なトンリベッタの利点は何ですか. 遅延トンリベッタは 1 回の操作で操作でき、プライヤ式リベットガンに比べて手の疲れを軽減可能です。また、届きにくい場所でのリベット打ちにも便利です。ただし、遅延トンリベッタは正しく動作するためにより多くのスペースを必要とするため、スペースが限られた環境での用途には適していません。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様リベットツールタイプ = 伸縮腕金 リベット最大サイズ = 4.0mmリベット最大サイズ = 3.2mm
RS PRO リベットセット
RS PRO¥16,980税込¥18,6781キット7日以内出荷RS Pro 465 ピースプレーンステンレススチール製ブラインドリベットセット、直径 3.2 → 4.8 mm 、厚さ 2.5 → 11 mmRS Pro のこのステンレススチール製ブラインドリベットセットは、産業又は作業場の環境で硬い材料を接合する場合に使用できます。 このキットには、 465 ピースのリベットと 10 種類のサイズのリベットが用意されています。ブラインドリベットは、主に接合部の背面(又はブラインド側)にアクセスできない場合に使用します。たとえば、家の側面で雨どいをしたり、壁に標識を取り付けたりする場合に便利です。 A2 ( 304 )ステンレススチール製の素材は、リベットが Durable (酸化)に対して優れた耐性を備え屋内外の過酷な環境で優れた性能を発揮します。 各リベットには、開放型ドームヘッドが付いています。このキットは 10 コンパートメントケースに収納されており、整理しやすく、保管が簡単であるとともに現場との間の携帯性も実現します。特長と利点.ブラインドリベット . 465 ピース . 150 、 75 、 50 、 25 、または 20 の倍数で 10 サイズ .最大リベット径は 4.8 mm .最小リベット径 3.2 mm . A2 304 ステンレススチール製 .最大厚さは 11 mm です .最小厚さ 2.5 mm . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様リベットタイプ = ブラインド個数 = 465リベットボディ材質 = ステンレス鋼マンドレル材質 = ステンレス鋼強度クラス = A2 304表面処理 = プレーンリベット最大直径 = 4.8mmリベット最小直径 = 3.2mm締結板厚Max = 11mm締結板厚Min = 2.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リベットガン
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷RS Pro ハンドリベットガンは、 2.4 3.2 4.0 4.8 mm リベット RS Pro ハンドリベッタをご紹介する、アルミ、スチール、ステンレス鋼などのさまざまなリベットを各種の素材に取り付けるための高品質手工具です。これらのリベットは、常設固定することができます。 RS Pro 手動リベットガンは Durable アルミボディ構造と人間工学に基づいたグリップ付きの鍛造スチール製ハンドルを備えていて、快適で操作性が向上しています。また、リベッタには つの交換式ノーズピースがあり、 2.4 3.2 4.0 4.8 mm などのさまざまなサイズのリベットに対応し、スパナが付属しているため、必要に応じてノーズピースを簡単に交換することができます。ノーズピースとスパナは、リベット本体とハンドルの内側にも便利に収納されているため、いつでも持ち運べます。 特長と利点 Durable アルミボディ構造により、耐腐食性と耐久性を実現 アルミニウム、スチール、ステンレススチールのリベットに適合 さまざまなサイズのリベットに対応できる つの交換可能なノーズピース リベットのサイズ 2.4 3.2 4.0 4.8 で使用可能 ノーズピースをすばやく交換できるスパナが付属 人間工学に基づいたグリップを備えた鍛造スチール製ハンドルにより、快適性と操作性を向上 用途 ハンドリベッタ(リベットガン又はリベット工具とも呼ばれる)は、さまざまな素材にリベットを取り付けるために使用する手動工具の一種で、しっかりと固定されます。リベットガンには多くの場合、さまざまなサイズのリベットに合うように交換可能なノーズピースを備えているので、汎用性の高い工具になります。リベットガンには、必要な用途の種類に応じて、標準の手動工具、電動工具、又は空気駆動のものがあります。 ハンドリベッタは、次のような幅広い用途で使用されます。 修理とメンテナンス 屋根ふきおよび点滅 加熱 通気性 エアコン 板金構造 よくある質問 アルミ、スチール、ステンレススチールのリベットに対応しています 交換可能なノーズピース アルミ製ボディ 鍛造スチール製ハンドル、 PVC 製グリップ付き これにリベットは含まれていますか? このハンドリベッタには、リベットは付属していませんが、 RS RS Pro ピース手動リベッタ工具セットには、 EVA フォームモジュールにさまざまなリベットを装着した同一のリベット工具が含まれ、 RS 品番 (833-5969 が用意されています) 833-5969 が用意されています どのようなサイズのリベットに対応していますか? RS Pro ハンドリベッタは、ノーズピースを備え、サイズにリベットを取り付けることができます。 2.4 mm 3.2 mm 4.0 mm 4.8 mm 鼻パッドを変える方法 ノーズピースを交換するには、付属のスパナをノーズに置き、反時計回りに回して緩めます。緩めたノーズは、手で反時計回りに回し続けて取り外すことができます。取り外したら、必要なノーズピースを選択し、リベット工具に入れ、スパナで時計回りに締め付けます。 ハンドリベッタの使用方法 リベットを取り付ける前に、適切なサイズのドリルビットを使用して、材料をしっかりと締め付け、穴を開ける必要があります。リベットのマンドレルを穴に通し、リベットガンのノーズピースをマンドレルに当てて、ハンドルを絞ります。リベットにピンの頭を押し込むと、リベットの端が広がっていきます。ハンドルに力を加えることでマンドレルが外れ、しっかりと恒久的に固定できます。仕様リベットツールタイプ = プライヤーリベット最大サイズ = 4.8mmリベット最大サイズ = 2.4mm
取替用ジョー RS PRO
RS PRO¥699税込¥7691セット(2個)7日以内出荷ソフトクランプ ウォータポンプ プライヤ. 作業工程で製品の損傷を防ぐ交換可能なナイロン製のはさみ口をもったプライヤ はさみ口の最大クランプ幅は40mm ばね付きアジャスタで簡単に選択できる7つのポジション仕様タイプ = 交換用ジョー併用可能製品 = ユーティリティプライヤ
RS PRO リベットセット
RS PRO¥15,980税込¥17,5781キット7日以内出荷RS PRO 18仕様個数 = 200リベットツール含む = ありリベットボディ材質 = アルミニウムマンドレル材質 = なし表面処理 = プレーンリベット最大直径 = 5mmリベット最小直径 = 3mm
RS PRO リベットツール
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷RS Pro 標準リベッタ. RS PRO のこの標準リベッタは、ヘビーデューティ締め付け用途に最適です。この POP リベッタは、ただガンにリベットを挿入し、事前にドリル加工した穴に挿入し、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断するまで、プライヤを押し込みます。材料をすばやく効率的に接合します。 カーボンスチール製のこのヘビーデューティリベッタは、人間工学に基づいた浸漬 PVC ハンドルを備え、しっかりとグリップします。また、工具を使用しないときのハンドルロックも備えています。 特長と利点 高品質のスチール製ハンドルとボディ ケース硬鋼製ノーズ リベットの握り方 3.2 mm 、 4 mm のリベットに適合 ハンドルにリベットヘッド収納部 M3 継手で使用するために必要なマンドレルキット 用途 リベットガンとも呼ばれ、リベットを適切な取り付け具に押し込んで 2 つの加工物を固定します。この特にリベッタは POP リベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを固定する手段として使用されます。ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。 メカニック エンジニア 保守技術者 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様リベットツールタイプ = プライヤーリベット最大サイズ = 4.0mmリベット最大サイズ = 3.2mm
RS PRO リベットガン
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷RS Pro 360 ° 回転ヘッドリベッタ. RS PRO のこのスイベルヘッドリベッタは、ヘビーデューティ締め付け用途に最適です。この POP リベッタは、ただガンにリベットを挿入し、事前にドリル加工した穴に挿入し、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断するまで、プライヤを押し込みます。材料をすばやく効率的に接合します。 このプライヤ式リベットガンは、リベットをさらにかしめられる調整式ヘッドと、さまざまなサイズのリベットに対応する交換可能なノズルを備えています。また、クリンチナット及び Anchor 固定工具も装備しています。 カーボンスチール製のこのヘビーデューティリベッタは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備え、快適性と操作性が向上しています。また、工具を使用しないときのハンドルロックも備えています。 特長と利点 クロムスチール製、ジョーは硬鋼製 360 ° の角度でもリベット留めできます ソフトグリップラバーハンドル付き 用途 リベットガンとも呼ばれ、リベットを適切な取り付け具に押し込んで 2 つの加工物を固定します。この特にリベッタは POP リベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを固定する手段として使用されます。ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。 メカニック エンジニア 保守技術者 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様リベットツールタイプ = 旋回ヘッドリベット最大サイズ = 4.8mmリベット最大サイズ = 2.4mm











![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)
![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)







![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)