絞り込み
刃長(mm)
折りたたみ
ピッチ(mm)
全長(mm)
- 120~140未満(18)
- 140~160未満(11)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(34)
- 220~240未満(12)
- 240~260未満(35)
- 260~280未満(33)
- 280~300未満(13)
- 300~350未満(44)
- 350~400未満(67)
- 400~450未満(66)
- 450~500未満(44)
- 500~550未満(33)
- 550~600未満(38)
- 600~650未満(21)
- 650~700未満(16)
- 700~800未満(9)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1200未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(112)
- レザーソー(101)
- アルスコーポレーション(96)
- Silky(ユーエム工業)(92)
- SK11(73)
- 角利(角利産業)(68)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(54)
- 木島精工(50)
- BAHCO(バーコ)(47)
- BIGMAN(ビッグマン)(41)
- アルス(34)
- 石鋸工業(32)
- SHARK SAW(31)
- ナカヤ(23)
- E-Value(22)
- 浅香工業(21)
- Strong Tool(18)
- 現場屋(18)
- バクマ工業(16)
- ブランドをもっと見る
11ページ目: のこぎり本体
商品豆知識

極薄導突鋸
レザーソー¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷通常導突鋸は薄さ0.3mm厚ですが、それの半分0.15mmという超極薄鋼材を使用した極薄導突鋸です。 切幅が狭くこの薄刃では考えられない対応できる角材厚が40mmですので杉・ヒノキの細工・精密加工ができます。材質刃:SK-4鋼、柄:天然白樫(専用ケース付)、ネジ:削り加工質量(g)150ピッチ(mm)1刃長(mm)180板厚(mm)0.15
CRAFT HOUSE サヤ付 生木・木工用鋸 替刃
与板利器工業¥669税込¥7361枚当日出荷軽くて持ち運び便利なサヤ付生木木工用鋸です。生木・木工用鋸の替刃です。用途一般木材、集成材、生木などの切断。材質刃部:SK-85(炭素工具鋼)刃渡り(mm)150
CRAFT HOUSE 折込鋸 竹引・塩ビ・プラ本体
与板利器工業¥1,198税込¥1,3181本当日出荷軽くて持ち運び便利な折込鋸です。竹・生竹・塩ビ・プラなどの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。用途竹・生竹・塩ビ・プラなどの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 替刃
与板利器工業¥779税込¥8571枚4日以内出荷軽くて持ち運び便利な折込鋸です。枝切鋸の替刃です。切れなくなったら交換して下さい。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。用途剪定作業、生木などの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 本体
与板利器工業¥1,198税込¥1,3181本当日出荷軽くて持ち運び便利な折込鋸です。剪定作業、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。用途剪定作業、生木などの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
替刃式折込鋸 仮枠用
SK11¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸です。板厚を通常品よりも厚くすることで、ハードな作業にも使用できます。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。鋸刃はコシが強く、ケレン作業にもお使い頂けます。用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。折込折りたたみ式刃先アサリあり材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
押引鋸(PC柄)
本家龍馬¥879税込¥9671本当日出荷円形、曲線切りに最適な挽廻鋸です。押挽きなので切りクズを手前に落としたくない形や曲線を切る作業に最適です。ノコ身が細いので狭い場所や、一般のノコでは切れないようなコーナー等の配管作業や、切断作業にも便利です。用途一般木材の切断作業。刃厚(mm)1.3材質(柄部)プラスチック柄刃渡り(mm)120
替刃式サヤ付鋸240竹挽替刃
E-Value¥649税込¥7141本当日出荷替刃式サヤ付鋸240用の専用替刃です。E-Value替刃式サヤ付鋸240シリーズの専用替刃になります。刃はネジ固定式になっています。用途竹の伐採・加工・塩ビパイプの切断作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ板厚(mm)0.6固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 本体
バクマ工業¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷「衝撃焼入れ」刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)450質量(g)280ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)270
胴付鋸(広巾) ネジ式 本体
ナカヤ¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。用途木材の精密切断に。全長(mm)550質量(g)210刃幅(mm)62板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 本体
ナカヤ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷替刃式。刃先にインパルス焼入れを施してある為、刃の硬度、耐久力が驚異的に向上。エラストマーグリップの使用により、丈夫で握りがソフトで、しかも手袋着用でも滑りません。替刃の固定方法にフック方式を採用した為、取替が簡単でガタツキも殆どありません。更に、このフックが安全装置(ロック)となります。剪定作業の他、仮枠等あらゆる用途に使用できます。1本のハンドルで各サイズの替刃をご使用頂けます。用途木材の切断に。全長(mm)465質量(g)330板厚(mm)0.8刃渡り(mm)270目数寸10枚目
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 8寸
ナカヤ¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。用途木材の切断に。全長(mm)550質量(g)143刃渡り(mm)210目数寸24枚目
両刃式引廻し鋸 貫太君
大五郎¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷電気工事、配管工事、木工工事に。荒目・細目の両刃仕様。荒目:石膏ボード、内装ボード等の比較的柔らかい素材に。細目:コンパネ、ベニヤ板等の比較的硬い素材に用途壁面の穴あけ作業に
折込式塩ビ・プラのこ 本体
現場屋¥999税込¥1,0991個当日出荷ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。用途塩ビパイプ・プラコンテナなどの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
折込式木工のこ 本体
現場屋¥959税込¥1,0551個5日以内出荷ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。用途合板・集成材・一般木材などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
ミニマルチ鋸
Jupiter¥799税込¥8791丁6日以内出荷握りやすい大型ラバーグリップ採用。用途切断分別作業に付属品小目×1本(本体付属)、小目(替刃)×1本、中目(替刃)×2本※木工専用全長(mm)250刃長(mm)150材質(グリップ)ABS/エラストマー材質(フレーム)炭素鋼材質(刃)SK-4
ジュニアハクソー
SOUTHERN CROSS¥829税込¥9121本翌々日出荷軽量、小型のため、狭い場所での作業に最適です。作業に応じて鋸刃の長さ調整が固定ねじで簡単です。用途木材・塩ビ・鉄パイプの切断に。全長(mm)250山数24刃厚(mm)0.6
カッター型押引鋸
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷携帯性に優れたカッター型の押引鋸です。腰袋などへの収納が便利なカッター型です。刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
角度調整付金切鋸
CUSTOM KOBO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群! 作業に合わせて45度・90度に角度調整可能 フレーム内替刃収納可能 握りやすく滑りにくいグリップ 塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮材質本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5山数24(中目)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×465×30RoHS指令(10物質対応)対応
導付鋸 精密アルミ用
石鋸工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。用途アルミ切断、真鍮切断に。板厚(mm)0.3材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)110
サヤ付両刃鋸 木工&プラ
石鋸工業¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷片方の刃が木工用でもう片方の刃がプラスチック用になっています。PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。用途木材切断、合板集成材切断、塩ビ切断、プラスチック切断、一般工作に。板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)120
サヤ付竹引鋸
石鋸工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷竹、生竹、木材などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。用途竹・木材が切れる竹引のこ板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)300
替刃式サヤ付鋸120軽金属用
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。用途アルミ・真鍮・硬質プラスチックなどの切断作業。材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ軽金属切断用材質(刃)SK-5刃渡り(mm)120
SL果樹230荒目替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥699税込¥7691枚当日出荷グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。用途梅・みかん・柿・桃・栗の剪定用(鞘付き)仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚トラスコ品番798-2101材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ全長(mm)270質量(g)47ピッチ(mm)4刃長(mm)230刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.82018年トラスコ掲載ページ4 1182
ハンディ200柄
岡田金属工業所(ゼットソー)¥899税込¥9891本当日出荷用途鋸用柄。仕様柄のみトラスコ品番818-5759材質エラストマー樹脂、表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂質量(g)94品名ハンディ200柄2018年トラスコ掲載ページ4 1174
替刃式パイプ鋸
SK11¥799税込¥8791個当日出荷塩ビパイプの切断に最適な替刃式のパイプ鋸です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。 グリップには安全作業をサポートする、ストッパーを取り付けています。用途塩ビパイプ・アルミなどの軟金属やアクリル板などの切断作業。刃長(mm)240刃厚(mm)0.7
ゴミ分別のこぎり
河部精密工業(KSK)¥779税込¥8571本5日以内出荷ねじっても曲げてもおれにくく、高い安全性を確保した刃。 刃厚を10%アップし切断時のブレを低減。 手によくなじむ3次元形状のグリップにより、疲れにくく作業効率が大幅にアップ。 刃の交換がワンタッチでできる替刃式のこぎり。用途粗大ゴミの解体に。有料ゴミを切って分別し無料ゴミへ。その他、植木の伐採などにも。タイプ替刃刃長(mm)235山数18山切断能力塩ビパイプ/100mmΦ、鉄管/25mmΦ、アルミサッシ/50mm角、プラスチック/10mm厚板厚(mm)0.7