絞り込み
刃長(mm)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(5)
  • 170(1)
  • 180(4)
  • 200(1)
  • 210(18)
  • 240(22)
  • 270(19)
  • 300(18)
  • 330(8)
  • 360(7)
  • 375(2)
  • 390(1)
  • 400(1)
  • 420(2)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(11)
ピッチ(mm)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 3(1)
  • 3.7(2)
  • 4.2(1)
  • 5(1)
全長(mm)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(4)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(1)
ブランド
  • Silky(ユーエム工業)
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(117)
  • レザーソー(101)
  • アルスコーポレーション(96)
  • SK11(73)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(54)
  • 木島精工(50)
  • BAHCO(バーコ)(47)
  • 角利(角利産業)(47)
  • BIGMAN(ビッグマン)(42)
  • アルス(34)
  • 石鋸工業(32)
  • SHARK SAW(31)
  • ナカヤ(23)
  • E-Value(22)
  • 浅香工業(21)
  • Strong Tool(19)
  • 現場屋(18)
  • バクマ工業(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ

    Silky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    折込
  • ポケットボーイ 本体 Silky(ユーエム工業)

    ポケットボーイ 本体

    Silky(ユーエム工業)(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。 ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。 ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!
    用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア
  • ゴム太郎 プロ剪定 Silky(ユーエム工業)

    ゴム太郎 プロ剪定

    Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    当日出荷
    細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。 先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。
    用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。 生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。目数14-8枚目/30mm
  • ゴム太郎 Silky(ユーエム工業)

    ゴム太郎

    Silky(ユーエム工業)(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    用途大工、竹挽き
  • ZUBAT(ズバット)270 Silky(ユーエム工業)

    ZUBAT(ズバット)270

    Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚ほか
    当日出荷
    ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
    用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)270目数7.5枚目/30mm
  • スゴイ Silky(ユーエム工業)

    スゴイ

    Silky(ユーエム工業)
    4,098税込4,508
    1枚ほか
    当日出荷
    切れ味・切り口・スピード・使い易さ、これらすべてを満足させてくれる鋸が『スゴイ』です。 剪定鋸、枝打ち鋸としてはロングサイズの鞘入り鋸ですが、今までの常識を覆し、使うと思わず『スゴイ』と言ってしまう鋸です。 スゴイはカーブソーでありながら、アサリ無しを実現させたので、切り口の仕上がりがとても美しいです。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 ハンドルや鞘に警戒色の黒色と黄色を使う事で、視認性を高め安全性をアップさせました。 替刃交換はハンドルに着いているネジを回すだけでブレードが外せて交換出来きます。 カーブソーならではの刃が木に食い込んでいく感じを是非味わってみてください。
    用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
  • ビッグボーイ2000 Silky(ユーエム工業)

    ビッグボーイ2000

    Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚ほか
    当日出荷
    切断スピードが速い。一枚一枚の刃先が自然に食い込むので、驚くほどの切断スピードを実現します。 疲れない。軽く引くだけで自然に食い込んでいくので、疲労が大きく軽減されます。 太い木も楽に、速く切れる。ハンドルを両手でしっかり握って、刃渡り360ミリの刃を有効に使うことで、太い木でも、楽に、スピーディーに切断できます。 おどろくほどキレイな切り口。アサリなし鏡面研磨によって、切り口は絹の切れ肌に仕上がるので、皮巻きが早まり病気から木を守ります。 高い枝までとどくロングなノコ。ロングな刃渡りとハンドルのために、高い枝の剪定が、脚立を使わなくてもできます。 折込式で携帯性バツグン。ビッグボーイ携帯ケースをご用意しています。ビッグな切れ味に携帯性をプラスしました。 従来お使いのビッグボーイの本体に替刃が、そのまま取付可能。
    折込収納時寸法(mm)405使用時寸法(mm)765切り幅(mm)1.4刃渡り(mm)360目数6.5枚目/30mm
  • ガンファイター270 Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター270

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
    用途仮枠大工、剪定全長(mm)収納時/440 使用時/430質量(g)本体/200 鞘/85切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30
  • ビッグボーイ 荒目 Silky(ユーエム工業)

    ビッグボーイ 荒目

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚ほか
    当日出荷
    山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
    用途造園・ゴルフ場・果樹園での剪定、林業の間伐、仮枠大工などでお使いになれます。 生木の剪定や間伐、乾燥木材のコンパネに適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)360目数7枚目/30mm
  • ビッグボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業)

    ビッグボーイ 万能目

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    当日出荷
    山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
    用途仮枠大工、造園やゴルフ場の剪定、果樹園などでお使いになれます。 乾燥木材のコンパネ・無垢材・集成材、生木の剪定や竹の伐採に適しています。刃渡りが360mmあるので、直径200mmぐらいまでならこれらの材質の木を切る事が可能です。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)360目数10枚目/30mm
  • ゴム太郎 根切 Silky(ユーエム工業)

    ゴム太郎 根切

    Silky(ユーエム工業)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚ほか
    当日出荷
    「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。 ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。 今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
    用途造園の根切でご使用になれます。 生木の根切に適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)240目数8枚目/30mm
  • ナタノコ60 Silky(ユーエム工業)

    ナタノコ60

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚ほか
    当日出荷
    ナタノコ60は太い枝をより早く、より切り口を綺麗に切るように開発された鋸です。 刃の木に対する食い込みを高める為に、今までにない鋭い刃の角度を採用しました。 そして刃の強度も上げるために刃の厚みを1.4mmと少し厚めにしました。 ハンドルに鋸のブレードを差し込むというモノコックハンドルにし、最小限の金具を使う事で軽量化にも成功しました。 形もしっくり手にハンドルがはまって滑りにくい様な形になっています。 さらに、鋸を鞘に安全に閉まっておけるように、ストッパー機構を付けています。もちろん、ご使用になる時はワンタッチで抜く事が出来ます。 切り口もアサリ無しなのでカンナで削ったように綺麗に仕上がります。 剪定はもちろん、間伐や枝打ちに適しています。
    用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打、森林ボランティアなどにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.4目数7~8枚目/30mm
  • ガンファイター カーブ Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター カーブ

    Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
    仕様本体切り幅(mm)1.2目数11枚目
  • ゴムボーイカーブ荒目 本体 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイカーブ荒目 本体

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    コンパクトで切れ味抜群!!
    用途造園剪定、果樹剪定折込目数8枚目/30mm
  • ゴムボーイカーブ万能目 本体 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイカーブ万能目 本体

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    コンパクトで切れ味抜群!!
    用途造園剪定、果樹剪定折込切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
  • ガンファイター 300 Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター 300

    Silky(ユーエム工業)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
    仕様本体質量(g)395収納時寸法(mm)480×130×40使用時寸法(mm)470×110×17切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)300目数12枚目
  • ガンファイター竹挽 Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター竹挽

    Silky(ユーエム工業)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    竹挽きに特化したガンファイター新登場!。竹加工や竹伐採に最適なサヤ入り鋸。薄刃で軽く切れ、しかも美しい切り口。ガンファイター・ガンファイターカーブと互換性あり。ガンファイターシリーズの特長を活かしています。0.7mmの薄刃により抵抗が少なく、スムーズに切り進められます。刃渡り270mmで極細目(20枚目)のため、切り口はバリがなく美しく仕上がり、竹加工や竹伐採に最適です。また、柄は工具
    用途竹加工や竹伐採に。寸法(mm)(収納時)450×130×40、(使用時)450×110×17質量(g)約385切り幅(mm)0.9目数(mm)30(20枚目)刃渡り(mm)270商品タイプ本体
  • めばえネクスト(剪定)替刃 Silky(ユーエム工業)

    めばえネクスト(剪定)替刃

    Silky(ユーエム工業)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    めばえネクストの替刃です。
    用途鋸替刃。切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)
  • ZUBAT(ズバット)330 Silky(ユーエム工業)

    ZUBAT(ズバット)330

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚ほか
    当日出荷
    ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
    用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)330目数7.5枚目/30mm
  • ゴムボーイ ブラック Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ ブラック

    Silky(ユーエム工業)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    ゴムボーイ40周年記念のオールブラックモデル。刃は黒酸化被膜処理を施しております。世界に先駆けて金属の背金が入ったゴムハンドルを採用し、1985年に誕生したゴムボーイ。改良を重ねつつ現在も歩み続けています。切り口の綺麗さはもちろん、切断対象の木の繊維方向を問わない切りやすさも魅力。生木・乾燥木材と広い用途でご使用いただけます。シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    用途万能目(仮枠・造園・果樹剪定)寸法(mm)210切り幅(mm)1.2目数(mm)10枚目/30
  • めばえネクスト(剪定)本体 Silky(ユーエム工業)

    めばえネクスト(剪定)本体

    Silky(ユーエム工業)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    次世代型へ生まれ変わり、剪定鋸めばえがさらに使いやすくなって新登場!。独特の質感と握りやすさを求めて。環境にやさしいバイオグリップ/木質バイオマスを70%と高配合したウッドプラスチックを採用。木のような質感でいて剛性も高く丈夫。水や汗がついても滑りにくい。上目の直しが可能なアサリなし刃/荒い目のアサリなし刃で、切り口が綺麗に仕上がるため、気を傷めにくく剪定に最適。焼入を施していないため、目立てヤ
    用途生木の剪定・枝打ちに。切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)
  • ツルギカーブ 右利き用 本体 Silky(ユーエム工業)

    ツルギカーブ 右利き用 本体

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。 切断面も非常に綺麗に仕上がります。 上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。 落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。 ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。
    用途剪定・間伐・枝打ち
  • シルキーヨキ270 Silky(ユーエム工業)

    シルキーヨキ270

    Silky(ユーエム工業)
    5,098税込5,608
    1枚ほか
    当日出荷
    強靭な合金ハガネを使った刃は薄刃構造で、切断抵抗を少なくしました。 生木・竹の枝ばらし、山林の下草刈りに適しています。刃先のカーブにより、枝の引き寄せも可能にしました。 ナタ同様、ゲンキグリップを採用しているので替刃交換も簡単に出来、なおかつ手にかかる衝撃を大幅カット出来ます。
    用途造園・林業に適しています。 生木・竹の枝ばらし、山林の下草刈りに適しています。材質合金鋼刃渡り(mm)270
  • ガンファイター Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚ほか
    当日出荷
    ガンファイターは従来品のガンマンの良さを残しつつ、よりよい使い易さを求めて作られた商品です。 まず、ガンマンより30%軽量にし、体にかける負担を少なくしました。 切れ味もさらに向上させる為に刃の厚さを0.1mmガンマンより薄くし、強度が劣らないように刃を強くしました。 ガンマンと同様シルキー独特の四列目でとびアサリを採用しているので、縦・横・斜め切りが可能です。 アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。 鞘は安全面と簡易装着を追求し、フレキシブル脱着ベルトを採用し、もしも鞘が逆さになっても鋸が抜けないようにスプリングクランプ機構を採用しました。鞘から鋸を抜く時はワンタッチで簡単に抜く事が可能です。 機能性はもちろん、携帯性、安全性も格段にあがったのがガンファイターです。
    用途仮枠大工、造園・林業の剪定にご使用になれます。 コンパネ・無垢集成材、生木の枝打・剪定に適しています。切り幅(mm)1.05刃渡り(mm)240目数12枚目/30mm
  • ZUBAT(ズバット)300 Silky(ユーエム工業)

    ZUBAT(ズバット)300

    Silky(ユーエム工業)
    3,798税込4,178
    1枚ほか
    当日出荷
    ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
    用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)300目数7.5枚目/30mm
  • スゴワザ Silky(ユーエム工業)

    スゴワザ

    Silky(ユーエム工業)
    4,898税込5,388
    1枚ほか
    当日出荷
    切断時に手が前へ行ってしまっても刃に当たらないように『スリップガード』を採用しました。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 切断砥石目立てを行っていますので、刃先の切断力は抜群です。 より太い木をより力一杯切れる鋸に仕上がっています。
    用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。切り幅(mm)1.7刃渡り(mm)420目数6.5枚目/30mm
  • ZUBAT(ズバット)240 Silky(ユーエム工業)

    ZUBAT(ズバット)240

    Silky(ユーエム工業)
    3,198税込3,518
    1枚ほか
    当日出荷
    ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
    用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)240目数7.5枚目/30mm
  • ゴムボーイ 7 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ 7

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    210mm~300mm 荒目から細目までのワイドレンジをカバーするシリーズの頂点300mm。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    用途仮枠大工、剪定
  • シルキーナタ 片刃180 Silky(ユーエム工業)

    シルキーナタ 片刃180

    Silky(ユーエム工業)
    4,998税込5,498
    1枚ほか
    当日出荷
    世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
    用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)180
  • マスター360 Silky(ユーエム工業)

    マスター360

    Silky(ユーエム工業)
    2,498税込2,748
    1枚ほか
    当日出荷
    マスターは仮枠大工の定番鋸として鋸業界では定着しています。 刃には四列目を採用し、建築材の大半を占める合板や集成材を抵抗なく切る事が出来ます。 また刃先には衝撃焼入れをすることで、耐久性に優れ永切れします。 発売当初から何度か改良して、現在の柄は樹脂コアを使用し、アルミパイプフレームになり、頑丈さが増しました。 手に持った感触も少し重みがある分、しっかりとした切れ味を手で感じていただけると思います。 もちろん、切れ味は四列目・とびアサリを使用しているので抜群です。 マスターは替刃式で、着脱方法もワンタッチで出来るのでとても便利です。
    用途仮枠大工、建築大工でご使用いただけます。 乾燥木材のコンパネ、無垢材・集成材に適しています。 大工鋸として定着していますが、生木を切る事も出来ますし、まぐろの解体に使われる事もあります。切り幅(mm)1.5刃渡り(mm)360目数9枚目/30mm
  • ゴムボーイ 極細目210 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ 極細目210

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    当日出荷
    20枚目という細かい目により、大工作業ではもちろん、竹や家具建具にもご利用いただけます。 もっと幅広くゴムボーイをお使いいただけるように、ゴムボーイでしたら互換性はもちろんございますので他の目の替刃と交換してお使いいただくとより一層便利さが増すと思います。
    用途建築大工、造園の竹細工、家具建具にご使用になれます。 薄板ベニヤ、無垢集成材、黒檀、竹細工に適しています。切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)210目数20枚目/30mm
  • シルキーナタ 片刃240 Silky(ユーエム工業)

    シルキーナタ 片刃240

    Silky(ユーエム工業)
    4,598税込5,058
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
    用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)240
  • シルキーナタ 片刃210 Silky(ユーエム工業)

    シルキーナタ 片刃210

    Silky(ユーエム工業)
    4,798税込5,278
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
    用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)210
  • ツルギ 荒目 200 Silky(ユーエム工業)

    ツルギ 荒目 200

    Silky(ユーエム工業)
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    当日出荷
    今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
    用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。切り幅(mm)1.5刃渡り(mm)200目数8枚目/30mm
  • ヒビキ8寸目/9寸目 Silky(ユーエム工業)

    ヒビキ8寸目/9寸目

    Silky(ユーエム工業)
    3,398税込3,738
    1枚ほか
    翌々日出荷
    『ヒビキ』には、従来の両刃鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。それによって、『8寸目+9寸目』と『9寸目+尺目』の二つの刃をセットした新しい両刃鋸が誕生しました。 『アサリ無し』を採用する事で切り口がとても美しく、カンナを掛けたような仕上がりになります。
    用途建築大工・仮枠大工、家具建具にご使用になれます。 コンパネ・薄板ベニア・無垢集成材・黒檀の切断に適しています。切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)210目数24・18枚目/30mm
  • ミニミニ2木工用 Silky(ユーエム工業)

    ミニミニ2木工用

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷
    コンパクトで安心な鋸をお探しの方にぴったりの鋸が「ミニミニ2」です。 刃は三種類、木工用・プラスチック用・金属用をご用意しています。 木工用は薄板やベニア板を切る時に、プラスチック用はホビーなどでプラスチック素材の物を切る時に、金属用はアルミなどの柔らかい金属を切る時に活用します。 刃がとても細かく、外観が可愛らしいので「鋸=刃が危ない」というイメージがガラっと変わる製品になっています。 ホビーや日曜大工、もちろんプロの方が細かい作業をされる時などに使う事も出来ます。 3タイプとも柄とネジは互換性があるので、替刃を買っていただければ取り替える事が可能です。
    用途建築大工でご使用になれます。その他にホビーや日曜大工にも適しています。 生乾燥木材の薄板・ベニヤに適しています。切り幅(mm)0.78刃渡り(mm)150目数24枚目/30mm
  • シルキーヨキ サヤ Silky(ユーエム工業)

    シルキーヨキ サヤ

    Silky(ユーエム工業)
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    シルキーヨキ用の樹脂製サヤ。従来のサヤより取り出しが簡単です。フック式のベルト吊り採用で着脱が簡単です。
  • めばえネクスト 共通柄 Silky(ユーエム工業)

    めばえネクスト 共通柄

    Silky(ユーエム工業)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    めばえネクスト用の共通柄。木質バイオマスを高配合。バイオグリップならではの質感で油分がついても滑りにくいです。
    用途めばえネクスト210~300までの共通ハンドル付属品替刃取付用ネジ付き
  • フォックス固定ネジ2個入 Silky(ユーエム工業)

    フォックス固定ネジ2個入

    Silky(ユーエム工業)
    439税込483
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    用途対象
  • フォックス固定ネジ2個入 Silky(ユーエム工業)

    フォックス固定ネジ2個入

    Silky(ユーエム工業)
    679税込747
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    用途対象

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体