絞り込み
刃長(mm)
折りたたみ
ピッチ(mm)
全長(mm)
- 120~140未満(18)
- 140~160未満(11)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(34)
- 220~240未満(12)
- 240~260未満(35)
- 260~280未満(33)
- 280~300未満(13)
- 300~350未満(44)
- 350~400未満(67)
- 400~450未満(65)
- 450~500未満(41)
- 500~550未満(33)
- 550~600未満(37)
- 600~650未満(21)
- 650~700未満(15)
- 700~800未満(9)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1200未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(117)
- レザーソー(101)
- アルスコーポレーション(96)
- Silky(ユーエム工業)(92)
- SK11(73)
- 角利(角利産業)(68)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(54)
- 木島精工(50)
- BAHCO(バーコ)(47)
- BIGMAN(ビッグマン)(42)
- アルス(34)
- 石鋸工業(32)
- SHARK SAW(31)
- ナカヤ(23)
- E-Value(22)
- 浅香工業(21)
- Strong Tool(18)
- 現場屋(18)
- バクマ工業(16)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: のこぎり本体
商品豆知識

ハンディマルチソー12点セット
EDITION¥2,298税込¥2,5281台5日以内出荷軽量コンパクトでなんでも切れる多機能ノコギリ。平ノコ・糸ノコ・ダイアモンド刃・シャープナーなどアタッチメントを付け替えることで、木材・ロープ・プラスチック・ボトルの切断やタイルのすじ付けなどDIYや軽作業をサポートします。専用ケース入りで収納もスッキリ。付属品本体、シャープナー、糸ノコ×5、ダイヤモンド刃、平ノコ、タングステンローラー、留め具、ドリルビット、専用収納ケース付き質量(g)約570
折込鋸 210mm
sita(サイタ)¥799税込¥8791個翌日出荷生木・一般木材・仮枠作業全般。庭木・樹木・果樹などの剪定や仮枠作業全般に最適。折込タイプで収納、持ち運びに便利。握りやすいラバーグリップ材質グリップ:ABS、TPR、刃部:65Mn全長(mm)使用時:470質量(g)約264寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(折込時)270×60×25板厚(mm)1折込折り畳み式刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)2.9
ハンディソー兼用替刃3枚入り
神沢¥349税込¥3841個当日出荷1本で木材から鉄まで使える兼用刃です。1本で木材から鉄まで切れます。従来の6枚入りよりお買い求め安くなりました。用途電気工事や配管工事からDIYやゴミの細断等幅広く使用。材質SK-3内容3枚入
替刃式鋸 一般木材用
SHARK SAW¥1,188~税込¥1,307~1丁当日出荷から4日以内出荷独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
ハイスパイマン
岡田金属工業所(ゼットソー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。用途金属切断用。セット内容本体×1、替刃×1ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)225
木工用糸鋸セット深型
TAKAGI(高儀)¥899税込¥9891個翌日出荷ガッツリ奥まで使える約160mm/角度調節機能付き!用途荒目:ラワン・ホオ・ツガ・杉・薄板ベニヤ等に/中目:強化木・樫・チーク・松等に/細目:プラスチック・塩ビパイプ等に付属品荒目×2・中目×2・細目×1(鋸刃)材質(本体)A3鋼(金属部)質量(g)341材質(刃)炭素鋼(65Mn)材質(ハンドル)ポリプロピレン+熱可塑性ゴムアズワン品番64-8960-10材質(ワッシャー)炭素鋼刃渡り(mm)約160
断熱材カッター 替刃
SK11¥969税込¥1,0661枚当日出荷断熱材カッター用の替刃です。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
替刃式折込鋸 石膏ボード用
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。折込式で、収納・携帯に便利です。用途石膏ボード・ケイカル板や木材などの切断作業。質量(g)約218刃長(mm)210折込折りたたみ式材質(刃)SK-85
レザーソー 替刃式 引廻鋸
レザーソー¥589~税込¥648~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 引廻し鋸。引いて切る引廻鋸。カッター型の引廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。用途電気工事、内装工事、配管工事に。材質SK-5ピッチ(mm)1.9刃長(mm)80板厚(mm)0.9適合材石膏ボード、ケイカル板、合板切り幅(mm)1.1(参考)
アルミのこフレームのみ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷250、300mmののこ刃をセットできます。 鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。 扱いやすいアルミハンドルです。仕様付属刃:バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)トラスコ品番207-6996セット内容バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)全長(mm)420~470材質/仕上アルミ合金質量(g)335使用可能ノコ刃外径(mm)250、300アズワン品番64-8404-66適合替刃250mm幅、300mm幅
金属切断のこぎり ハイスパイマン 替刃2枚付
ファミリー・ライフ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷狭い場所・電動工具が使えない場所・騒音を出してはいけない場所などで活躍します。 邪魔になった物干し竿などの処理に。 刃先はハイス鋼で耐久性に優れています。 替刃式で経済的。付属品替刃2枚材質刃部:ハイス鋼、柄部:ABS樹脂質量(kg)約0.1寸法(幅W×長さL)(cm)約8.5×38
サヤ付 塩ビ・プラ鋸 本体
刃多楽¥2,598税込¥2,8581個当日出荷塩ビ・プラが切れる塩ビ・プラのこ!!。鞘は安全ガード付。用途塩ビパイプの切断、プラスチックコンテナの切断に。質量(g)127板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
折込式竹引のこ 本体
現場屋¥999税込¥1,0991個当日出荷ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。用途竹・生竹・木材などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
ゼットソー 仮枠333
岡田金属工業所(ゼットソー)¥2,698税込¥2,9681丁翌々日出荷縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。仕様本体ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)333
替刃式折畳鋸用替刃(金属用)
角利(角利産業)¥899税込¥9891枚当日出荷4381替刃式折畳鋸210mm用の替刃です。4382替刃式折畳鋸210mm用の替刃用途生木の剪定や木工用に。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。トラスコ品番836-4225材質炭素工具鋼 SK95、炭素工具鋼 SK85質量(g)30刃長(mm)210折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188
スリー265替刃 (6枚入)
岡田金属工業所(ゼットソー)¥4,498税込¥4,9481セット(6枚)当日出荷切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。仕様縦横斜、替刃6枚トラスコ品番818-5790材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)質量(g)455タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.60切り幅0.92mm2018年トラスコ掲載ページ4 1172
両ツル柄 900 リング付 A
浅香工業¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷金象印 両ツル・バチツル2.5kg・等の替柄です。用途両ツルハシ、バチツル2.5kg用替柄材質天然木形状小判型全長(mm)900質量(g)800先端寸法(mm)67×37手元寸法(mm)36×28
伸縮式高枝鋸1.8m
アルス(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。用途鋏では切れない太い枝の剪定に仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ全長(mm)1200-1800質量(g)750刃長(mm)300表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用
角利(角利産業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、小枝切断用替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。小枝などの剪定作業に最適な小型のこぎりです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。用途小枝切断用付属品刃先収納ケース全長(mm)350刃長(mm)210材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム)材質(刃)刃物用炭素鋼
レザーソー LB-A 竹 挽
レザーソー¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷超軽量!L(エル)シリーズ。 全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫。 耐久性も素晴らしいです。用途竹材
アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用
LENOX(レノックス)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷2種類のブレードが使用可能。 250mm、300mmの各種ブレードが使用できます。
スゴワザ
Silky(ユーエム工業)¥4,898~税込¥5,388~1枚ほか翌々日出荷切断時に手が前へ行ってしまっても刃に当たらないように『スリップガード』を採用しました。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 切断砥石目立てを行っていますので、刃先の切断力は抜群です。 より太い木をより力一杯切れる鋸に仕上がっています。用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。切り幅(mm)1.7刃渡り(mm)420目数6.5枚目/30mm
スマートソー 替刃 押切り
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 天井開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。全長(mm)186質量(g)16ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
工作園芸鋸ハードタイプ
アルス(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。用途工作用木材、生木の切断など仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番515-9181全長(mm)折込時/235使用時/407質量(g)162刃長(mm)180折込可適合替刃P-18H-1RoHS指令(10物質対応)対応
シルキーナタ 片刃180
Silky(ユーエム工業)¥4,998~税込¥5,498~1枚ほか翌々日出荷世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)180
SHINKA 剪定 本体
レザーソー¥3,898~税込¥4,288~1丁翌々日出荷生木の剪定・枝打ち作業に適した、切り口品質にこだわったプロ仕様モデルです。現場の要望を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造により、スムーズかつ確実な操作性を実現しました。側面ホールは装着バンドにも対応しています。着脱式ベルト通しやストラップホールを備え、携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も迅速に行えます。日々の作業効率向上を支える実用性重視の一品です。厚さ(mm)1.2ピッチ(mm)4
高硬度のこぎり 切断くん
インターベース¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷スチールやプラスチックなど廃棄物の解体に最適。横引き刃で切断。高強度・高耐久マンガン鋼使用。安全ロック付きの折りたたみで安心用途カーペット、ステンレス、プラスチック、木材のカット用材質65マンガン鋼・ABS・炭素鋼・鉄質量(g)320寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×125×360