絞り込み
刃長(mm)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 210(2)
  • 225(2)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 265(1)
  • 270(5)
  • 300(2)
  • 330(2)
  • 360(1)
ピッチ(mm)
  • 2.5
  • 0.7(2)
  • 1(7)
  • 1.05(4)
  • 1.2(5)
  • 1.25~2(2)
  • 1.3(3)
  • 1.4(8)
  • 1.41(6)
  • 1.5(48)
  • 1.6(3)
  • 1.7(12)
  • 1.75(25)
  • 2(4)
  • 2.15(10)
  • 2.4(6)
  • 3(27)
  • 4(5)
  • 8(3)
  • その他(4)
ブランド
  • レザーソー(10)
  • SHARK SAW(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • 別所二郎作(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 青雲作ブルーハード 替刃 レザーソー

    青雲作ブルーハード 替刃

    レザーソー(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    用途一般木材・細工両用
  • レザーソー LT-A  仮 枠 替刃 レザーソー

    レザーソー LT-A 仮 枠 替刃

    レザーソー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
    用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
  • レザーソー LB-A  竹 挽 替刃 レザーソー

    レザーソー LB-A 竹 挽 替刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
    用途竹材
  • ゴールド鋸 超速替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸 超速替刃

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    一般造作横挽き用鋸替刃。 下地材として多用されている集成材や合板の切断に最適です。
    用途一般造作横挽き用種別替刃板厚(mm)0.7切り幅(mm)1歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • 替刃式サヤ付鋸 万能目 替刃 レザーソー

    替刃式サヤ付鋸 万能目 替刃

    レザーソー
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。替刃式サヤ付鋸万能目の替刃です。
    用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキピッチ(mm)2.5刃長(mm)270板厚(mm)0.7
  • レザーソーSELECT 仮枠 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 仮枠 替刃

    レザーソー
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
    用途コンパネ・一般木材・生木・竹
  • 替刃式両刃鋸270mm 替刃 別所二郎作

    替刃式両刃鋸270mm 替刃

    別所二郎作
    4,698税込5,168
    1枚
    4日以内出荷
    一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。
    用途替刃式両刃鋸270mm(010936)の替刃として。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質SK-95全長(mm)425品番10936質量(g)152タイプ替刃ピッチ(mm)2.5刃厚(mm)0.48(先中央値)刃渡り(mm)270
  • ウッドスリムPRO 150mm 替刃 レザーソー

    ウッドスリムPRO 150mm 替刃

    レザーソー
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.5mm)丈夫で切れ味重視。ベルト幅55mmまで対応。
    用途ウッドスリムPRO 6911の替刃用。生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり質量(g)114タイプ替刃ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.5適合材生木・果樹サイズ(mm)198×28×0.5
  • ウッドスリム 替刃 レザーソー

    ウッドスリム 替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.8mm)丈夫で使いやすい。ベルト幅55mmまで対応。
    用途ウッドスリム6611の替刃用。生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり寸法(mm)200×28×0.8質量(g)23ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.8適合材生木・果樹入数1枚入
  • 替刃式折込鋸 替刃 仮枠用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 替刃 仮枠用

    SHARK SAW
    648税込713
    1枚
    翌日出荷
    防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125切断寸法(mm)(推奨)60以下刃ピッチ(mm)2.5
  • 替刃式折込鋸(ケース付) 仮枠用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸(ケース付) 仮枠用

    SHARK SAW
    1,588税込1,747
    1セット
    翌日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
    用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入入数1丁+ケースのこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125切断寸法(mm)(推奨)60以下刃ピッチ(mm)2.5
  • 替刃式折込鋸 替刃 仮枠用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 替刃 仮枠用

    SHARK SAW
    898税込988
    1枚
    当日出荷
    アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)無電解メッキ材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
  • 替刃式折込鋸 フッ素コート替刃 仮枠用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 フッ素コート替刃 仮枠用

    SHARK SAW
    1,188税込1,307
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。オガクズやヤニが付きにくい!フッ素コート。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)フッ素コート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
  • ショートスリムソー解体荒切替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートスリムソー解体荒切替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
    用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプ解体荒切刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-2刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)2.5
  • ショートスリムソー解体荒切 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートスリムソー解体荒切

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
    用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約2.5本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
  • 恵み  厚刃  360 長柄 替刃 レザーソー

    恵み 厚刃 360 長柄 替刃

    レザーソー
    1,698税込1,868
    1枚
    翌々日出荷
    綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)刃長(mm)360ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 恵み  薄刃  サヤ付 替刃 レザーソー

    恵み 薄刃 サヤ付 替刃

    レザーソー
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
    用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.6
  • 竹挽鋸 EVAGRIP 替刃 レザーソー

    竹挽鋸 EVAGRIP 替刃

    レザーソー
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
    用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用刃長(mm)330ピッチ(mm)2.5(寸12枚目)板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり替刃