絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: のこぎり替刃

756件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 硬い鋸 替刃 木島精工

    硬い鋸 替刃

    木島精工(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 峰の嵐 替刃 木島精工

    峰の嵐 替刃

    木島精工(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • パネルソー きつつき刃 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パネルソー きつつき刃 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途木材の精密横引き・窓明け仕様替刃トラスコ品番818-5862質量(g)45ピッチ(mm)1.50板厚(mm)0.30切り幅(mm)0.51刃わたり(mm)240
  • 替刃式鋸 共通替刃 たて・よこ・ななめ SHARK SAW

    替刃式鋸 共通替刃 たて・よこ・ななめ

    SHARK SAW(1件のレビュー)
    619税込681
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
  • ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    4,298税込4,728
    1セット(6枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    竹・竹の枝・塩ビ管・ポリエチレンなど、150mmまでのパイプが切断できます。
    用途プラスチック(塩化ビニル・ポリエチレン)・竹の切断用。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
  • ガンファイター 300 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター 300 替刃

    Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
    仕様替刃質量(g)80収納時寸法(mm)340×45×0.7切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)300目数12枚目
  • ピーメタル 鋸替刃 アルス

    ピーメタル 鋸替刃

    アルス(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    大工用折込鋸ピーメタルの替刃です。
    用途大工用鋸表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 替刃 角利(角利産業)

    スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 替刃

    角利(角利産業)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    様々な素材を切断できる万能小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸の専用替刃です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。スーパー技工シリーズ専用替刃です。木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。
    用途合板、竹、塩ビ切断用全長(mm)245刃長(mm)210刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 替刃式折込鋸120 SK11

    替刃式折込鋸120

    SK11(1件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。
    用途アルミ・真鍮・銅・硬質プラスチック等の切断作業。仕様軽金属替刃材質SK-5刃厚(mm)0.6仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入刃渡り(mm)120目数28
  • 弦鋸の替刃 塩ビ用 SK11

    弦鋸の替刃 塩ビ用

    SK11
    319税込351
    1パック(3枚)
    当日出荷
    塩ビやプラスチックなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、塩ビ・プラスチック用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
    用途塩ビ・プラスチックなどの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数18山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
  • レザーソーSELECT  竹挽 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 竹挽 替刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
    用途竹林での伐採や竹材加工
  • 刃多楽 サヤ付枝切鋸 替刃 石鋸工業

    刃多楽 サヤ付枝切鋸 替刃

    石鋸工業(1件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    用途剪定作業、生木の切断。材質SK-5(炭素工具鋼)
  • カッタソー用替刃 引き廻し用 HANDIWORK

    カッタソー用替刃 引き廻し用

    HANDIWORK
    419税込461
    1枚
    当日出荷
    用途引き廻し用。
  • レザーソー180導突替刃 レザーソー

    レザーソー180導突替刃

    レザーソー(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現しています。 長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃ブレを抑えます。
    トラスコ品番769-2293全長(mm)約398ピッチ(mm)(刃)1.0板厚(mm)0.3刃渡り(mm)180
  • 糸のこ用替刃 木工用 細目 Y-SK11

    糸のこ用替刃 木工用 細目

    Y-SK11(2件のレビュー)
    799税込879
    1セット(10本)
    当日出荷
    10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。合板・プラスチックなどに最適です。
    用途合板・プラスチック等の切断作業。寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4
  • バクマソー替刃 バクマ工業

    バクマソー替刃

    バクマ工業
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    柄がゴムハンドルのため、すべらず、疲れず、力が逃げない。刃先には衝撃焼入を施してあるため、耐久性に優れ、シャープな切味を長期間保てます。
    刃長(mm)330
  • 技工替刃式両刃鋸 替刃 240mm 角利(角利産業)

    技工替刃式両刃鋸 替刃 240mm

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。
    用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。トラスコ品番365-1568全長(mm)300質量(g)105ピッチ(mm)2刃長(mm)240板厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.7
  • スレート鋸 替刃 神東工業

    スレート鋸 替刃

    神東工業
    529税込582
    1本
    欠品中
  • 導突鋸 替刃 木島精工

    導突鋸 替刃

    木島精工(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    目が細かく切断面が美しい。 背金はステンレス製で頑丈タイプ。 鋸身は超硬コーティングでサビに強い。
    用途超精密作業・造作・内装・仕上げ作業・廻り縁・額椽・建具切込など
  • タックイン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    タックイン 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    839税込923
    1枚
    当日出荷
    替刃式なので経済的です。 たて・よこ・ななめが切れます。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。 エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。 2段階に角度調節ができます。 ※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
    用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ刃先処理ハード・インパルス(登録商標 第1986814号)
  • 替刃式折込鋸 替刃 造作用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 替刃 造作用

    SHARK SAW
    698税込768
    1枚
    当日出荷
    独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7刃ピッチ(mm)1.75
  • ハンディ200仕上げ用 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハンディ200仕上げ用 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    679税込747
    1枚
    当日出荷
    現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。
    用途ハンディ200仕上げ用・Vハンディ仕上げ用替刃。寸法(mm)52×0.5×236質量(g)38
  • 精密糸鋸用替刃46山INB-012 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)

    精密糸鋸用替刃46山INB-012 6枚入り

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1袋
    当日出荷
    銅・アルミ・貝殻用。
    用途IN-010精密糸鋸用。刃数46山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.25入数(本)6
  • 精密糸鋸用替刃33山INB-011 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)

    精密糸鋸用替刃33山INB-011 6枚入り

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1袋
    当日出荷
    堅木・樹脂・鉄板用。
    用途IN-010精密糸鋸用。刃数33山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.24入数(本)6
  • 精密糸鋸用替刃SPINB-015 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)

    精密糸鋸用替刃SPINB-015 6枚入り

    BIGMAN(ビッグマン)
    639税込703
    1袋
    当日出荷
    木工・樹脂用。
    用途IN-010精密糸鋸用。仕様スパイラルタイプ(全方向型)全長(mm)130刃厚(mm)0.24/Φ0.85入数(本)6
  • ミニパネルソー導突硬木150 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ミニパネルソー導突硬木150

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    869税込956
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    縦・横・斜め挽き用です。木目の方向に関係なく切断可能です。
    用途堅木の精密加工(細工)。黒檀・紫檀・ウォールナット・カシ・竹細工・樹脂など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1.2
  • サヤ付万能鋸 替刃 石鋸工業

    サヤ付万能鋸 替刃

    石鋸工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    「石鋸工業 サヤ付替刃式鋸 刃多楽 万能のこ 300mm」の替刃です。
    用途木材・生木が切れる万能のこ。板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)300
  • ゼットソー Vハンディ200 ボード用  替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー Vハンディ200 ボード用 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
    用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。仕様替刃ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05刃渡り(mm)190
  • ガンファイター カーブ 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター カーブ 替刃

    Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
    仕様替刃切り幅(mm)1.2目数11枚目
  • パイプソーフラット225替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソーフラット225替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
    用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5848材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)255タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)2252018年トラスコ掲載ページ4 1152
  • 替刃式折込鋸120 SK11

    替刃式折込鋸120

    SK11
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。
    用途一般木材・塩ビパイプ・竹・合板・集成材等の切断作業。仕様木工替材質SK-5刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装刃渡り(mm)120目数16
  • 替刃式折込鋸替刃 塩ビ竹挽用 SK11

    替刃式折込鋸替刃 塩ビ竹挽用

    SK11
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。替刃式鋸の替刃です。耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。
    用途塩ビ・竹などの切断作業。適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))刃渡り(mm)210
  • 弦鋸の替刃 アルミ用 24山 SK11

    弦鋸の替刃 アルミ用 24山

    SK11(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(3枚)
    当日出荷
    アルミ、軽金属などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、アルミ・軽金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。
    用途アルミ・軽金属などの切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
  • 折れない金切鋸刃 SK11

    折れない金切鋸刃

    SK11
    299税込329
    1パック(2枚)
    当日出荷
    折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 刃に特殊加工を施し、無理な力がかかった時に折れずに、曲がるようになっています。簡易グリップ付きです。
    用途薄銅管・アルミサッシ・カーテンレールなどの切断作業。刃数24山全長×幅W(mm)約315×12
  • レザーソーSELECT  剪定 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 剪定 替刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
    用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
  • 刃多楽 サヤ付万能鋸 替刃 石鋸工業

    刃多楽 サヤ付万能鋸 替刃

    石鋸工業(2件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    用途一般木材、集成材、生木などの切断。材質SK-5(炭素工具鋼)
  • アルミニスト替刃 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    アルミニスト替刃 フッ素ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様。切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用
    用途仮枠・剪定用鋸替刃仕様アサリ有りピッチ(mm)3材質(刃)スチール
  • 糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ

    糸ノコ刃(12本1組)

    京セラインダストリアルツールズ
    1,098税込1,208
    1パック(12枚)
    当日出荷
    木材の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です
    用途木材の切断(約15~50mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類木工用刃長(mm)80山数18質量(g/本)0.5切断対象木材(約15~50mmまで)入数(本)12
  • 玉鳥 レザーソー替刃LT30 仮枠用 替刃 レザーソー

    玉鳥 レザーソー替刃LT30 仮枠用 替刃

    レザーソー
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番769-2005適合本体552質量(g)72
  • ライフソー9寸目265替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー9寸目265替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(9件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。 もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。 刃は表面処理により錆びにくくなっています。
    トラスコ品番818-5824質量(g)89ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり替刃