24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ 材質クロムニッケル鋼
1セット
4,550 税込5,005
当日出荷

全長(mm)160 エスコ品番EA682BA-160
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

硬度HRC40までの切断が可能
仕様ジョー厚み:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)110.5 先端厚さ(mm)6.5 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
1,100 税込1,210
当日出荷

斜刃(切断面は小さい傘状)。バネ付。オーバル。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。静電気防止ハンドル。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。切断は確実かつ精密です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。特に軟線およびバネ鋼線の切断用。
1丁
12,900 税込14,190
翌日出荷

全長(mm)130 エスコ品番EA682BA-130
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

全長(mm)180 エスコ品番EA682BA-180
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

エスコニッパー
RoHS
狭い場所での切断に最適です。 耐久性があります。 RoHS対応品
仕様●全長(mm):203●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0 アズワン品番65-2139-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,750 税込5,225
翌日出荷

基盤に残っている極細ワイヤーもΦ0.2mmから超精密にカットできます
材質ステンレススチール 寸法(mm)A:13.5、D:7.5、B:9.0 全長(mm)125 質量(g)56 アズワン品番64-7866-45
1丁
5,620 税込6,182
翌日出荷

1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

全長(mm)150 エスコ品番EA536JD-150
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
9,610 税込10,571
翌日出荷

特殊構造により、非常に少ない力で切断できます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。理想の伝達力を生むダブルヒンジシステム採用。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。スチールテープにもご使用いただけます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。強力型。
1丁
13,000 税込14,300
翌日出荷

バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。
1本
1,890 税込2,079
翌日出荷

全長(mm)140 エスコ品番EA536KP-11
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

1丁
17,500 税込19,250
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,680 税込6,248
翌日出荷

全長(mm)180 エスコ品番EA536KP-13
1個
5,870 税込6,457
翌日出荷

全長(mm)160 エスコ品番EA536KG-31
1個
9,970 税込10,967
翌日出荷

1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

全長(mm)150 エスコ品番EA536JE-150
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

寸法(mm)125 エスコ品番EA535KF-2 全長(mm)125
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

バネ付。ハンドルは帯電防止素材で作られています。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。ヘッドが薄く小型になっています。
1本
1,830 税込2,013
翌日出荷

バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。安全ストッパー付き薄型。
1本
2,130 税込2,343
翌日出荷