絞り込み
ブランド
  • MICRON
  • モノタロウ(29)
  • オーム電機(888)
  • ELPA(435)
  • 岩崎電気(395)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(297)
  • Panasonic(パナソニック)(293)
  • 旭光電機工業(270)
  • 日動工業(265)
  • エスコ(237)
  • GENTOS(214)
  • ハタヤリミテッド(210)
  • LED LENSER(169)
  • 東京メタル(145)
  • 日機(121)
  • 東芝ライテック(102)
  • アイリスオーヤマ(97)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(95)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • DNライティング(78)
  • FENIX(フェニックス)(75)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Camoヘッドライト MICRONCamoヘッドライトMICRON
8,998税込9,898
1個
当日出荷
180°無段階アングル。最大光束1600ルーメン。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。Samsung社製LED。LED寿命約50000時間。180°無段階アングル。最大光束1600ルーメン。IP65で、防塵・防水性に優れています。USBタイプC。
用途アウトドア・防災・ワーキングなどに。仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(最大モード)1000/2.5(高モード)500/3(中モード)250/6(低モード)50/30(レッドライト)5/40、〈ワイドライト〉(最大モード)800/2.5(高モード)400/3(中モード)200/6(低モード)50/33(レッドライト)5/40材質本体/アルミニウム アルマイト加工、ホルダー/ABS樹脂寸法(mm)約76×42×41質量(g)約59(バッテリー除く)使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)4.2出力標準USB充電器:5V、1Aバッテリー18650 Li-ion、2600mAh、3.6V充電式バッテリー防塵防水性能IP65落下距離(m)(試験)1最大光度(cd)2800電源タイプ充電式照射距離(m)最大105電球の種類LED
ポケットフラッシュライト MICRONポケットフラッシュライトMICRON
6,598税込7,258
1個
当日出荷
持ち運びに便利。アルミ合金を使用しているので、表面が酸化しにくく着色しにくく、傷が付きにくい。片手で操作しやすいロータリースイッチ操作。持ち運びに便利なキーホルダー付き。過充電防止、過放電防止保護リチウム電池、短絡保護システム付き。
仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):(最大モード)1200/2(高モード)400/2.5(中モード)70/8(低モード)25/16(エコモード)1/90質量(g)約36(バッテリー除く)輝度ストロボ/1200、SOS/1200(ルーメン)使用可能温度範囲-20~50℃電池16340リチウムイオン電池(650mAh)落下距離(m)(試験)1最大光度(cd)5500長さL×直径(mm×Φmm)約69×最大25耐水性IPX8 / 2m照射距離(m)最大148電球の種類LED
Camoヘッドライト MICRONCamoヘッドライトMICRON
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
180°無段階アングル。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!180°回転。弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。14500Li-ion3.7 V 750mAh充電池内蔵。単3電池×1本(別売)でも使用可能。Samsung社製LED。LED寿命約50 000時間。IP67で、防塵・防水性に優れています。
用途アウトドア、防災、ワーキングなどに。仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(高モード)500/2(中モード)250/3.5(低モード)50/10〈レッドライト〉(高モード)50/3.5(低モード)20/10材質本体/アルミニウム アルマイト加工寸法(mm)約65×37×35質量(g)約40.5(バッテリー除く)使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)(範囲)1.2~4.2出力標準USB充電器:5V、1A防塵防水性能IP67落下距離(m)(試験)2最大光度(cd)2000電源タイプ充電式照射距離(m)最大89電球の種類LED
キーチェーン付きミニフラッシュライト MICRONキーチェーン付きミニフラッシュライトMICRON
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運びに便利。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!Samsung社製LED。単4電池×1本使用。日常使い・アウトドアなどに。コンパクトサイズ・キーチェーン付きなので、持ち運びにも便利。
仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):100/1質量(g)約15.2(バッテリー除く)使用可能温度範囲-20~60℃落下距離(m)(試験)1長さL×直径(mm×Φmm)約62×15.4耐水性IPX7光度(cd)360照射距離(m)37

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明