絞り込み
ブランド
  • ノガ
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(570)
  • エスコ(499)
  • ELPA(379)
  • 日動工業(257)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(189)
  • Panasonic(パナソニック)(187)
  • GENTOS(178)
  • LED LENSER(158)
  • ハタヤリミテッド(130)
  • ストリームライト(109)
  • 東芝ライテック(76)
  • アイリスオーヤマ(75)
  • FENIX(フェニックス)(75)
  • TRUSCO(74)
  • 旭光電機工業(66)
  • 岩崎電気(63)
  • 嵯峨電機工業(60)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(60)
  • HotaluX(ホタルクス)(56)
電球の種類
  • 電球の種類LED(8)
価格
価格で絞り込む
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット電気スタンド ノガマグネット電気スタンドノガ(6件のレビュー)
8,098税込8,908
1台
当日出荷
日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能コード長さ(m)2寸法(mm)(笠部)Φ148×68質量(kg)1.4タイプ標準形全高(mm)473外径(Φmm)167定格ランプ電力(W)上限100/適正60照明定格AC100V/口金26mm吸着力(N[kgf])800[80]
LEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付 ノガLEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付ノガ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
消費電力(W)3.6光束(Lm)504電球の種類LEDコード長さ(m)1.8付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタトラスコ品番820-4965電源(V)AC100全高(mm)403光源3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35
LEDマグネットスタンド ノガLEDマグネットスタンドノガ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。
消費電力(W)6光束(Lm)540電球の種類LED電源コード(m)2トラスコ品番355-7731寸法(mm)(笠部)Φ26×長さ398質量(kg)1.4電源(V)AC100全高(mm)343LED6灯
LED12灯付マグネットスタンド パッド ノガLED12灯付マグネットスタンド パッドノガ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
消費電力(W)3.6光束(Lm)192電球の種類LED付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番387-3722電源(V)AC100(ACアダプター)全高(mm)419光源0.3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35フレキ長(mm)255ライト寸法(mm)150×80×11
ノガLEDステッキ ノガノガLEDステッキノガ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。スタンドから外してACアダプターに直接接続もできます。
用途作業照明、検査用照明。電球の種類LED2018年トラスコ掲載ページ7 0928
LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付 ノガLEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付ノガ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
消費電力(W)0.6光束(Lm)84電球の種類LED付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番820-4964電源(V)AC100(ACアダプター)全高(mm)415光源0.3W白色LED球×2灯マグネット部寸法(mm)30×40×35
LED17灯付マグネットスタンド ドーナッツ ノガLED17灯付マグネットスタンド ドーナッツノガ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
消費電力(W)5.1光束(Lm)272電球の種類LED付属品オンオフマグネット(80kgf.)トラスコ品番387-3731電源(V)AC100全高(mm)512光源0.3W白色LED球×17灯マグネット部寸法(mm)50×60×55フレキ長(mm)183ライト寸法(mm)外径/145、内径/85
LEDレインボー スチールプレート付 ノガLEDレインボー スチールプレート付ノガ
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
R・G・Bの三色の発光形式の新型LEDライトです。 各色10段階の色彩調光により、1,000通りのLEDカラーを実現しました。
幅(mm)398消費電力(W)最大15光源色R、G、B
LEDステッキ温白色 ノガLEDステッキ温白色ノガ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
温白色の柔らかい色合いのLEDライトです。 先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。 ライト部に直接電源アダプターを差しこみ、手に持って使用することもできます。
用途商品検査など、手元の照明に。吸着力(N)320コード長さ(m)2マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35電源(V)100
LEDスチールプレート付デュアルビーム ノガLEDスチールプレート付デュアルビームノガ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
2本のフレキの先端にLED光源があり照射部を自在に調整できます。光源の調光も10~100%で調整できます。
用途撮影や検査作業で光の微調整が難しい部分に使用する照射用照明器具ユニット全光束(Lm)最大96幅(mm)970奥行(mm)150高さ(mm)195消費電力(W)1.8質量(g)2400仕様オンオフスイッチ、20-100%調光ノブ付トラスコ品番407-8756セット内容アーム主柱、副柱+スチールプレート付芯数2電源タイプ電源コード式電球の種類LED
LEDスタンドロングチューブ卓上タイプ ノガLEDスタンドロングチューブ卓上タイプノガ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
新型LED6灯付のLEDスタンド
消費電力(W)6電球の種類LED付属品1kg(100×80×15mm)のスチールプレート(M8、ねじ穴付)トラスコ品番407-8748寸法(mm)笠(チューブ)/Φ26×398質量(kg)1.4電源(V)AC100全高(mm)303色(本体)ブラック明るさ(Lm)540フレキ長(mm)184LED使用数(個)6

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明