絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(8)
  • ノア[照明](2)
  • オーム電機(194)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • エスコ(80)
  • 長輝ライトテック(5)
  • 日動工業(196)
  • ELPA(82)
  • 日機(81)
  • 岩崎電気(183)
  • 東京メタル(120)
  • アイリスオーヤマ(72)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(55)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(37)
  • ODELIC(オーデリック)(34)
  • 東芝ライテック(27)
  • オンリーワン(OnlyOne)(27)
  • 光商事(27)
消費電力(W)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(8)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(10)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(17)
  • 200~300未満(18)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(48)
  • 50,000-100,000円(23)
  • 100,000円以上(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「led 100v」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
関連キーワード
  • テープライト led 100v
  • サーチライト led 100v
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (片面発光タイプ)ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など電球の種類LED使用場所屋外保護等級防雨電源タイプ電源コード式全光束(Lm)900/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)LED寿命(時間)30000質量(kg)1.0(テープライトのみ)
LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト (片面発光タイプ)ハタヤリミテッド
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッドLEDテープライト (両面発光タイプ・単体)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド充電式LEDケイ・ライトハタヤリミテッド(12件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500充電時間(時間)8質量(kg)1.2付属品専用ACアタプター構造防雨型光源白色LED180個(10W)トラスコ品番443-8728消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)芯数2バッテリーLion battery(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)7.4電源タイプ充電式耐水性防雨タイプバッテリー容量(mAh)6600使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨連続点灯時間(時間)6
LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (両面発光タイプ)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色保護等級防水使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
AC100V LEDケイライト ハタヤリミテッドAC100V LEDケイライトハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明にトラスコ品番834-5544質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付定格100V・30W(50/60Hz兼用)寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230電線仕様-長さ(m)5照明装置30W白色LED(COBタイプ)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式クランプ固定幅(mm)75特殊用途防雨防滴
防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ ハタヤリミテッド防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプハタヤリミテッド(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に定格電力(W)7電球の種類LED仕様二重絶縁昼白色相当タイプ標準タイプ定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用全光束(Lm)500定格寿命(時間)40000電線太さ(mm2)0.75照明装置7W電球形LEDランプ電線仕様-種別2PNCT色温度(K)5000本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357電線仕様-心数(C)2
300W LED投光器 サンフラワーライト ハタヤリミテッド300W LED投光器 サンフラワーライトハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
当日出荷
ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。
質量(kg)8消費電力(W)300定格電圧(V)100ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間)寸法(Φmm)27(三脚取付部)定格周波数(Hz)50/60兼用全光束(Lm)36600芯数3芯色温度(K)5000防塵防水性能IP65相当電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)
20W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド20W LED作業灯 屋外用防雨型ハタヤリミテッド(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。 ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色) 現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット
LEDマグネットスタンドライト ハタヤリミテッドLEDマグネットスタンドライトハタヤリミテッド(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。 水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)1.6タイプマグネットタイプ消費電力(W)6.3定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182定格周波数(Hz)50/60兼用電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付電線仕様-種別耐熱コード電線仕様-心数(C)2LED寿命(時間)約40000全光束(Lm)485マグネット部寸法(mm)50.5×83.5仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9620電球の種類LED
LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500/m
LEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ) ハタヤリミテッドLEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ)ハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 アース不要の二重絶縁構造です。 15灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2616全長(mm)1438質量(kg)1.8電圧(V)100消費電力(W)24全光束(Lm)3200電源コード(m)5色温度(K)5000電線仕様VCT0.75×2光源色昼白色使用場所屋外アズワン品番64-8864-84LED寿命(時間)40000防水性防雨型電球の種類LED
LEDクリップスタンドライト ハタヤリミテッドLEDクリップスタンドライトハタヤリミテッド
13,980税込15,378
1台
欠品中
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)6.3使用場所屋内用電源タイプ電源コード式仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9611質量(kg)0.9タイプクリップタイプ定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244定格周波数(Hz)50/60兼用電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付芯数2電線仕様-種別耐熱コードLED寿命(時間)約40000電球の種類LED
防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ ハタヤリミテッド防雨型ケイハンドランプ クリップタイプハタヤリミテッド(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明にタイプクリップタイプ本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用電線仕様-種別2PNCT仕様二重絶縁電線太さ(mm2)0.75芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用特殊用途防雨
LEDレンカライトS ハタヤリミテッドLEDレンカライトSハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1台
当日出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
電線長さ(m)5防水仕様防雨型使用場所屋外用電球の種類LED
ハイブリッドLEDランプ(接地付) ハタヤリミテッドハイブリッドLEDランプ(接地付)ハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1台
当日出荷
AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。質量(kg)3.3消費電力(W)45定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)5全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時)照明装置AC-DC電源切替式白色LED芯数3芯電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3(接地付)電線仕様-太さ(mm)1.25色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1防塵防水性能IP55電源タイプ充電式・電源コード式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋外アズワン品番65-0255-93電球の種類LED連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
LEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ)ハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束700Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)混色連結可能
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等仕様連続点灯:5本まで質量(kg)1.0(テープライトのみ)長さ(m)発光面:10消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)内容LEDテープライト(10m)全光束(Lm)700/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
軽便LEDランプ ハタヤリミテッド軽便LEDランプハタヤリミテッド
6,598税込7,258
1台
当日出荷
クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付
用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。トラスコ品番819-4044全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150質量(kg)0.82摘要屋内用、スイッチ付き定格100V・10W(50/60Hz兼用)寸法(Φmm)136電線仕様-長さ(m)5照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)電線仕様-種別VCTFK電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2明るさ(Lm)800クリップ可能幅(cm)5電球の種類LED
45W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド45W LED作業灯 屋外用防雨型ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
新型45WLED電球採用! 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ。
設置場所屋外
20WLEDランプ(電球色) ハタヤリミテッド20WLEDランプ(電球色)ハタヤリミテッド
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315色温度(K)2700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1550電球の種類LED
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)テープライトのみ ハタヤリミテッドLEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)テープライトのみハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500保護等級IK10電源タイプ電源ケーブル(オプション)電球の種類LED
温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
テープライト内に温度センサーをカットライン間(50cm間隔)に1個設置!75度以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%に下げ温度上昇を防ぎます。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。(詳しくは、取扱説明書をご覧ください。)持ち運びに便利な収納袋付です。(※セットタイプのみ)前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
全光束(Lm)700
50W LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド50W LEDケイ・ライトハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9203材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプAC点灯電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5明るさ(Lm)5500
LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1巻
翌々日出荷から6日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。電球の種類LED使用周囲温度(℃)5~40特性二重絶縁電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)適合ケーブルLTP-AC
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)ハタヤリミテッド
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500電球の種類LED
LEDレンカライトS LSX-10N ハタヤリミテッドLEDレンカライトS LSX-10Nハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能屋外用連結専用コンセント付照明ON/OFFスイッチ付二重絶縁
電球の種類LED定格100V、18W全光束(Lm)1800周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)10電線太さ(mm2)0.75照明装置18W、直管形、LEDランプ電線仕様-種別VCT×2連結数最大10まで可能アズワン品番64-4653-11LED寿命(時間)40000
LED補助コードランプ ハタヤリミテッドLED補助コードランプハタヤリミテッド
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷
全光束800ルーメンです。 金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。 省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂製グローブです。 耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。 本体に照明ON/OFFスイッチ付です。 電源ケーブル10m付です。 ランプを守る金属製ガードネット付です。 吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に消費電力(W)10トラスコ品番149-2209全長(mm)353質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100口金E26コード長さ(m)10電線長さ(m)10照明装置10W電球形LEDランプ電線仕様-種別VCT色温度3000(電球色)コンセント仕様2P・12A・125V電線仕様VCT1.25mm2×2C替球LDA10L-G270アズワン品番64-8464-84明るさ(Lm)800光色電球色標準消費電力料金(50Hz)0.27
100W型軽便LED投光器 (屋外用) ハタヤリミテッド100W型軽便LED投光器 (屋外用)ハタヤリミテッド
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。前モデルと比べて61mm薄くなってさらにコンパクトに!発光面がコンパクトなので広範囲ではなくスポット的に照らしたい時に最適です!バイス(ツカミ幅98mm)付です。金属製ガードネット付きです。落下防止用ワイヤー付きです。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。背面には照明点灯スイッチ付です。(GLV-105KSW型のみ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。
質量(kg)3.7消費電力(W)90定格電力(W)90(50/60Hz兼用)定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源100W型・高輝度LED芯数3電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド
34,980税込38,478
1巻
3日以内出荷
1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500/m
LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ)ハタヤリミテッド
31,980税込35,178
1本
翌日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等仕様連続点灯:5本まで質量(kg)1.0(テープライトのみ)長さ(m)発光面:10消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)内容LEDテープライト(10m)全光束(Lm)1000/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプ ハタヤリミテッド50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9201材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプAC点灯、マグネット付き電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5明るさ(Lm)5500
100W LED投光器OHL ハタヤリミテッド100W LED投光器OHLハタヤリミテッド
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
全光束17000、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。落下防止用ワイヤー付です。
用途仮設作業用質量(kg)3.8定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)100(50/60Hz兼用)全光束(Lm)17000電線長さ(m)5光源100W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋外防水性防雨電球の種類LED
LEDハタヤタッチカンライト ハタヤリミテッドLEDハタヤタッチカンライトハタヤリミテッド
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
選べる2つの調光タイプのスタンドライトシリーズ
定格消費電力(W)10摘要無段階調光ボリューム式スイッチ付(100~10%)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置10W高輝度LED芯数2電線仕様-芯数2電球の種類LED
LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900保護等級IP55芯数2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト蓄光(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LED
120W LEDボールライト ハタヤリミテッド120W LEDボールライトハタヤリミテッド(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト 瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED 影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます 故障の心配が少ないファンレス構造 紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで) 一次側ケーブルラック兼用スタンド 灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能
用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です電源タイプ電源コード式付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ質量(kg)8.9定格100V・120W(50/60Hz兼用)コンセント定格2P・12A・125V 接地付コンセント形状単相100V接地付・15A・125V型電線仕様-長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×620照明装置120W白色LED芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT(接地付)電線仕様-太さ(mm2)1.25電球の種類LED
LEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ) ハタヤリミテッドLEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ)ハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2617全長(mm)1438質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)24全光束(Lm)3200電源コード(m)5色温度(K)5000電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し))光源色昼白色アズワン品番64-8864-85LED寿命(時間)40000
40W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド40W LED作業灯 屋外用防雨型ハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1台ほか
翌日出荷から3日以内出荷
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。 40WのLED電球を使用しています。
45W LEDワークランプ(接地付) ハタヤリミテッド45W LEDワークランプ(接地付)ハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました! 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。 使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯10灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として仕様【連結点灯数】10灯質量(kg)2.8定格電圧(V)100/80Wコンセント定格2P・15A・125V・接地付コード長さ(m)5全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%)照明装置45(LED)芯数3芯電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用防水保護等級屋外防雨型(IP55)電球の種類LED
業務用防犯センサーライト ハタヤリミテッド業務用防犯センサーライトハタヤリミテッド
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
頑丈なアルミダイカスト製ボディの省エネ30W LEDセンサーライト
定格消費電力(W)30摘要VH-4型バイス付(ブラケット固定平面・単管バイブ用)寸法三脚取付部:Φ27定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置30W高輝度LED電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3センサー感知方式人感センサー設置方式バイス取付、三脚取付、単管クランプ・Uボルト・ポールバンド取り付け、天井取付、壁面取付電球の種類LED

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明