絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(33)
  • オーム電機(839)
  • 日動工業(466)
  • ELPA(448)
  • 岩崎電気(430)
  • エスコ(396)
  • 旭光電機工業(355)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(314)
  • Panasonic(パナソニック)(300)
  • GENTOS(230)
  • ハタヤリミテッド(211)
  • 東京メタル(190)
  • LED LENSER(167)
  • 日機(152)
  • ストリームライト(122)
  • アイリスオーヤマ(102)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(102)
  • OSRAM(オスラム)(92)
  • TRUSCO(89)
  • 東芝ライテック(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドランプ BOSCH(ボッシュ)

    ヘッドランプ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    明るくワイドに照らすチップオンボード(Chip On Board) LED採用です。複数のLEDライトをつなげて面として発光するようにした照明器具で、広い面が発光するため、反射板で反射させているタイプよりも明るくワイドな面を照らせるのが特徴です。ハイキング、犬の散歩、キャンプ、災害時など様々なシーンを明るくサポートします。簡単に切替可能な3つの発光モードと9段階の角度調整機能付きです。
    用途屋内外の照射セット内容本体、ヘッドバンド質量(g)58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×42×62使用電池単4アルカリ乾電池×3本防塵防水性能IP44電源タイプ電池式明るさ(Lm)発光モード:(強)190、(弱)55、(点滅)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)(強)28、(弱)14電球の種類White COB LED連続点灯時間(時間)(強)約3.5、(弱)約15、(点滅)約8角度調節最大60°(9段階)
  • 投光器専用スタンド BOSCH(ボッシュ)

    投光器専用スタンド

    BOSCH(ボッシュ)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    最大3mの高さから照射可能です。組み立てが簡単です。コンパクトで持ち運びに便利です。
    用途ボッシュコードレス投光器(取り付けネジ径5/8インチ)の固定適合機種ボッシュコードレス投光器に対応(GLI18V-1900、GLI18V-2200C、GLI18V-4000C、GLI18V-10000C)質量(kg)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×1220×155最大積載量(kg)10寸法(m)高さ調整範囲:1.2~3三脚取付ねじM10RoHS指令(10物質対応)対応
照明