絞り込み
ブランド
  • FENIX(フェニックス)
使用電池
  • 使用電池単3(1)
  • 使用電池単4(4)
  • 使用電池専用充電池(12)
材質(本体)
  • その他(1)
  • アルミ(24)
明るさ(Lm)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(8)
  • 1500~2000未満(11)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(7)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
  • 20000~30000未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(25)
防水性能
  • 水中形(31)
  • 耐水(4)
  • 防水(4)
水中形・耐水・防水
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(6)
  • 70~80未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(8)
  • 140~160未満(7)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 260~280未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満・260~280未満
  • 色グリーン(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(23)
  • 色ブルー(2)
グリーン・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(34)
  • 10,000-50,000円(36)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「FENIX」の検索結果

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
関連キーワード
  • fenix
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオン専用充電電池 18650型 FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 18650型FENIX(フェニックス)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長(mm)69質量(g)50
LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトFENIX(フェニックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です。 スポット、フラッド(拡散)機能付です。 独立しているので同時・別々に点灯可能です。 スポットのターボ点灯(1000lm)+フラッドの強点灯(400lm)時の明るさMAX1400lmを実現しました。 USB 充電・バッテリー残量表示付きです。 バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
トラスコ品番206-3436セット内容ヘッドバンド、ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)、USB充電ケーブル、ヘッドバンドマウント、予備Oリング材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)80.5ブラック高さ(mm)55質量(g)97奥行(mm)40保護等級IP68使用電池ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)電源タイプ充電式アズワン品番64-8553-53明るさ(Lm)スポットライト時:1000/約4(ターボ)、400/約22(強)、130/約42(中)、50/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400/約21(強)、130/約50(中)、8/約300(弱)照射距離(m)163電球の種類LED点灯時間(時間)スポットライト時:1000Lm/約4(ターボ)、400Lm/約22(強)、130Lm/約42(中)、50Lm/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400Lm/約21(強)、130Lm/約50(中)、8Lm/約300(弱)落下耐久(m)2
充電式LEDライト PD35V30 FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD35V30FENIX(フェニックス)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
5段階明るさ切替+SOSモード切替機能を搭載しています。タクティカルスイッチ、ワンタッチでギアチェンジができるネックディマーボタンを採用しています。
付属品ARB-L18-2600U (18650 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0348材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)134全長(mm)134ブラック高さ(mm)22.8奥行(mm)25.4電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1700保護等級IP68充電時間2外径(mm)25.4明るさ(Lm)1700照射距離(m)357最大点灯時間約230h
充電式LEDヘッドライト HM50RV20 FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM50RV20FENIX(フェニックス)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最大照射距離は115メートルに到達しています。4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。
付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)トラスコ品番394-0358材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)64ブラック高さ(mm)32奥行(mm)36電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)700保護等級IP68使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約1.5電源タイプ充電式外径(mm)64明るさ(Lm)700照射距離(m)115電球の種類LED最大点灯時間約60h
LEDライト FENIX(フェニックス)LEDライトFENIX(フェニックス)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金)電球の種類LED
リチウムイオン専用充電電池”18650型” FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池”18650型”FENIX(フェニックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
充電式LEDライト C6V30 FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C6V30FENIX(フェニックス)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0389材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)133ブラック高さ(mm)23奥行(mm)32電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1500保護等級IP68充電時間約2時間外径(mm)133明るさ(Lm)1500照射距離(m)300最大点灯時間約54h
充電式LEDライト PD36TAC FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36TACFENIX(フェニックス)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は274メートルを到達しています。6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000Uリチウムイオン充電池、USB typecC充電ケーブル、収納ポーチ、予備Oリングトラスコ品番337-0091材質6463B-T6(アルミニウム合金)全長(mm)140電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間4時間外径(mm)26.5明るさ(Lm)3000RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)274最大点灯時間約160時間(30lm時)落下耐久(m)2
充電式LEDライトUC35V2.0 FENIX(フェニックス)充電式LEDライトUC35V2.0FENIX(フェニックス)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1000ルーメンを実現しました。
トラスコ品番160-6519セット内容USBコード、充電池(18650)1個、フック、ポーチ、ストラップ全長(mm)140材質/仕上6061-T6(アルミニウム合金)質量(g)89電源充電池18650(1個)付属・USB充電式防塵防水性能IP68外径(mm)25.4明るさ(Lm)1000(ターボ)、350(強)、15(中)、50(弱)、1(エコモード)照射距離(m)266点灯時間約2時間15分(ターボ)、約4時間10分(強)、約10時間40分(中)、約28時間10分(弱)、約800時間(エコモード)電球の種類LED最大点灯時間約800時間(1lm時)落下耐久(m)1.5
充電式LEDライト C7 FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C7FENIX(フェニックス)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
最大照射距離は470メートルに到達しています。5段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0347材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)149全長(mm)149ブラック高さ(mm)27奥行(mm)40電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間約3時間外径(mm)40明るさ(Lm)3000照射距離(m)470最大点灯時間約68h
LEDライト TK22 FENIX(フェニックス)LEDライト TK22FENIX(フェニックス)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。 明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売特殊用途防水全長(mm)147材質6061-T6(アルミニウム合金)ブラック仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載トラスコ品番819-3763セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング質量(g)157全光束(Lm)920保護等級IP68外径(mm)40明るさリチウム電池使用時ターボ照射距離(m)275点灯時間約150時間電球の種類LED
充電式LEDライト TK20RV20 FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK20RV20FENIX(フェニックス)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
最大照射距離は475メートルに到達しています。6段階明るさ切替可能です。ワンタッチで点灯、ワンタッチで点滅するタクティカルツインテールプレスコントロールです。USB Type-Cで簡単に充電できます。内部ダブルスプリング構造により、激しい衝撃にも安定した点灯を実現APFの高度なパルス周波数伝送システムによる戦術的優位性。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0355材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)152全長(mm)152ブラック高さ(mm)25.4奥行(mm)34電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間約3.5時間外径(mm)34明るさ(Lm)3000照射距離(m)475最大点灯時間約48h
リチウムイオン充電池専用充電器 FENIX(フェニックス)リチウムイオン充電池専用充電器FENIX(フェニックス)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
FENIXライト用オプション ベルト用ホルダー FENIX(フェニックス)FENIXライト用オプション ベルト用ホルダーFENIX(フェニックス)
999税込1,099
1個
当日出荷
適用ライト径30~44MMです。300度回転できます。FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番257-7417適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)71.5全長(mm)69高さ(mm)125奥行(mm)50
充電式LEDライト HM70R FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HM70RFENIX(フェニックス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
白、赤、中白の3種類の光源に対応しています。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0351材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)94.5ブラック高さ(mm)46奥行(mm)51電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間外径(mm)94.5明るさ(Lm)1600照射距離(m)186最大点灯時間約100h
FENIXライト用オプション ライト用ヘッドバンド FENIX(フェニックス)FENIXライト用オプション ライト用ヘッドバンドFENIX(フェニックス)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ヘッドライト用スペアバンドです。FENIX製ライト用オプションです。全機種対応です。
トラスコ品番257-6836適合機種FENIX製ヘッドライト全長(mm)69
LEDライト E05 FENIX(フェニックス)LEDライト E05FENIX(フェニックス)
1,698税込1,868
1個
欠品中
Cree XP-E2 LED 搭載しています。 3段階明るさ切り替え機能付です。 点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。
電源単4形アルカリ電池(1個)付属特殊用途防水全長(mm)66材質6061-T6(アルミニウム合金)仕様CREE XP-E2 WhiteLED搭載セット内容キーリング、予備Oリング質量(g)12.5全光束(Lm)85保護等級IP68外径(mm)15明るさアルカリ電池使用時強照射距離(m)45点灯時間約15時間電球の種類LED
充電式LEDライト E05R FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E05RFENIX(フェニックス)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
4段階明るさ切替機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)68高さ(mm)15奥行(mm)15.3電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)400保護等級IP68充電時間約1時間明るさ(Lm)400照射距離(m)64最大点灯時間約30h
LEDライト E01 FENIX(フェニックス)LEDライト E01FENIX(フェニックス)(1件のレビュー)
899税込989
1個
欠品中
砲弾型白色LED(Nichia white GS LED)×1灯搭載の小指サイズの小型ライトです。 手元を照らす程度の近距離照射に役立ちます。 点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。
電源単4形アルカリ電池(1個)付属特殊用途防水全長(mm)71材質6061-T6(アルミニウム合金)仕様砲弾型白色LED(Nichia white GS LED)×1灯搭載。セット内容キーリング、予備Oリング質量(g)14全光束(Lm)13保護等級IP68外径(mm)14照射距離(m)21点灯時間約16.5時間電球の種類LED
FENIXライト用オプション ヘルメット用クリップ FENIX(フェニックス)FENIXライト用オプション ヘルメット用クリップFENIX(フェニックス)
399税込439
1セット(4個)
当日出荷
適応ヘルメットの厚みは6MM以下です。FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番257-6850適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)97全長(mm)69高さ(mm)22奥行(mm)128
FENIXライト用オプション 小袋 FENIX(フェニックス)FENIXライト用オプション 小袋FENIX(フェニックス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ナイロン素材採用で耐久性に優れています。FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番257-6833適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)125全長(mm)69高さ(mm)20奥行(mm)160
FENIXライト用オプション ストラップ FENIX(フェニックス)FENIXライト用オプション ストラップFENIX(フェニックス)
599税込659
1個
当日出荷
長さが調整できます。FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番257-6834適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)9全長(mm)69高さ(mm)9奥行(mm)235
FENIXライト用オプション マルチキー FENIX(フェニックス)FENIXライト用オプション マルチキーFENIX(フェニックス)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
カラビナ、マイナスドライバー、栓抜き機能付きのマルチツールです。FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番257-6831適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)28.6全長(mm)69高さ(mm)3.5奥行(mm)53.8
FENIXライト用オプション ヘッドライトケース FENIX(フェニックス)FENIXライト用オプション ヘッドライトケースFENIX(フェニックス)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ナイロン素材採用で耐久性に優れています。FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番257-6845適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)80全長(mm)69高さ(mm)56奥行(mm)115
リチウムイオン専用充電電池 FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池FENIX(フェニックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
充電式LEDライト E09R FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E09RFENIX(フェニックス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は142メートルを到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品予備Oリング、USB typecC充電ケーブル、キーチェーントラスコ品番337-0092材質6463B-T6(アルミニウム合金)全長(mm)79電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)600保護等級IP68充電時間1時間外径(mm)19明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)124最大点灯時間約25時間(16lm時)落下耐久(m)1
ポータブルLEDライト FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライトFENIX(フェニックス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。
用途普段使いアウトドア災害備蓄品付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番592-8005材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)22容量寿命 約50000時間高さ(mm)121奥行(mm)19対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池保護等級IP68色温度(K)約6500光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト)充電時間(時間)約2明るさ(Lm)最大600照射距離(m)最大186点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時)落下耐久(m)1
充電式LEDライト E28R V2.0 FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E28R V2.0FENIX(フェニックス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途毎日の通勤などの日常使いにキャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。仕様2wayボディクリップ付き付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3163材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ幅(mm)22.5全長(mm)121奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)電球の種類LED落下耐久(m)1
LEDライト ”E01V2” FENIX(フェニックス)LEDライト ”E01V2”FENIX(フェニックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コンパクト、軽量、ポータブル(高輝度ミニキーチェーン懐中電灯)なライトです。最高の明るさは100ルーメン(0.75ワット)に達することができます。3回転ギア、片手操作、便利で迅速です。
仕様防水付属品単4形アルカリ電池×1本、スペアOリング、スペアOリングトラスコ品番257-6841材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)66.5電源(V)単4形1本電源単4形1本保護等級IP68縦(mm)15横(mm)14外径(mm)15明るさ(Lm)100照射距離(m)35最大点灯時間約23時間
LEDライト ”E20V2” FENIX(フェニックス)LEDライト ”E20V2”FENIX(フェニックス)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。定電流回路、定輝度です。テールのリバーススイッチ、テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。
仕様防水付属品単3形アルカリ電池×2本、スペアOリング、スペアOリングトラスコ品番257-7418材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)127電源(V)単3型2本電源単3型2本保護等級IP68縦(mm)21横(mm)16.8外径(mm)21明るさ(Lm)350照射距離(m)126最大点灯時間約93時間
LEDヘッドライト HL15 FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト HL15FENIX(フェニックス)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
4段階切替 + 赤色+ 赤色フラッシュ機能を搭載しています。付属バンドの長さが調整可能です。半透明のボディが色鮮やかで、きれいです。バンドに反射材を採用し、視認性を増します。
電球の種類LEDセット内容ヘッドバンド、予備Oリング材質ポリカーボネート質量(g)602018年トラスコ掲載ページ7 1102
充電式LEDヘッドライト HM62-T FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM62-TFENIX(フェニックス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。ヘッドバンドに緊急用ホイッスルを装備しており、使用者の安全を確保します。白色光源4モード・赤色光源2モードの合計6モードで、様々なシーンで多用途に活躍するライトです。サイドスイッチ1つで全ての機能をコントロールでき、利便性が高いです。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア捜索・探索災害備蓄付属品充電池(ARB-L18-3400U V2.0)、予備Oリング、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番660-5173材質マグネシウム合金幅(mm)81.8高さ(mm)26奥行(mm)30.2保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・2835赤色LED×2個使用電池専用充電池耐衝撃性2m電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1200ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大150取扱説明書(9.98MB)電球の種類LED最大点灯時間約280時間(弱モード時)
充電式LEDワークライト WT16R FENIX(フェニックス)充電式LEDワークライト WT16RFENIX(フェニックス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は115メートルに到達しています。5段階明るさ切替機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品USB Type-C充電ケーブル、ストラップトラスコ品番270-9717材質A6061-T6(アルミニウム合金)、PC幅(mm)127全長(mm)130ブラック高さ(mm)26奥行(mm)37電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)300保護等級IP66充電時間約1時間40分光源色明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)115最大点灯時間約9時間(100lm時)落下耐久(m)1.5
充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HP25RV20GRAYFENIX(フェニックス)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。様々な環境に対応しやすいように設計された3つの光源を採用しています。8段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。最大照射距離は290メートルを到達しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0354材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)60グレー高さ(mm)33奥行(mm)47電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP66充電時間約4時間外径(mm)60明るさ(Lm)1600照射距離(m)290最大点灯時間約400h
充電式LEDライト PD36R V2.0 FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36R V2.0FENIX(フェニックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです。5段階明るさ切替+ストロボモードを搭載しています。電池残量を色で確認できます。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番595-2451セット内容ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、取扱説明書材質本体:A6061-T6 アルミニウム、硬質アルマイト表面処理幅(mm)26.5高さ(mm)140.7奥行(mm)25.5電源ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個(付属)(USBType-C充電式)保護等級IP68(水深2m)充電時間約2時間30分光源色LUMINUS-SFT40LEDx1灯搭載明るさ(Lm)最大1700照射距離(m)最大396(TURBOモード・1700lm時)点灯時間(時間)482(ECOモード・5lm時)落下耐久(m)約1
充電式LEDライト E18R V2.0 FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E18R V2.0FENIX(フェニックス)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷
自動車グレードのコーティングプロセスを備えた超薄型レンズです。手のひらサイズで普段持ち歩けるデザインの高性能フラッシュライトです。バッテリー残量インジケーターが搭載されているため、バッテリーの状態を常に把握することができます。底部にマグネットが付いているため、ハンズフリーで使用できます。防水・防塵仕様なので、屋内だけではなく屋外・アウトドア・災害備蓄品としても最適です。
用途屋内・屋外作業アウトドア災害備蓄トラスコ品番595-2961セット内容専用リチウムイオン充電池ARB-L16-700P(1本)、USBType-C充電コード、ストラップ、スペアOリング、取扱説明書幅(mm)22高さ(mm)67奥行(mm)22電源専用リチウムイオン充電池ARB-L16-700P(1本付属)保護等級IP68充電時間約1時間20分光源色(Luminus社製)SST40クールホワイトLED明るさ(Lm)最大1200平均寿命(時間)約50000照射距離(m)最大146落下耐久(m)約1
充電式LEDライト LD30R FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LD30RFENIX(フェニックス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
5段階の明るさレベルを備えており、普段使いだけではなくアウトドアにも最適な軽量・高性能なフラッシュライトです。付属の3400mAh充電式バッテリーで作動し、267mの距離で最大出力1700lmを放ちます。2wayボディクリップを使用することで、帽子やバックパックに簡単に取り付け可能です。
用途日常使いキャンプ・ハイキングなどのアウトドアに付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3164幅(mm)22.6全長(mm)129.7奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源専用充電池ARB-L18-3400×1保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18037(ターボ)、6500(強)、1605(中)、510(低)、16(ムーンライト)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(低)、1(ムーンライト)、1700(ストロボ)、50(SOS)照射距離(m)267(ターボ)、161(強)、80(中)、45(低)、8(ムーンライト)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、14時間40分(中)、37時間25分(低)電球の種類LED落下耐久(m)1
リチウムイオン専用充電電池 ARB-L16-800UP FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 ARB-L16-800UPFENIX(フェニックス)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番601-5027幅(mm)16.7高さ(mm)35電源(V)3.6充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)800ポート充電:USB-Type-C
充電式LEDヘッドライト HM75R FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM75RFENIX(フェニックス)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
スポットライト・投光照明・赤色灯 各種4モードを有し、合計12モードで 作業現場・アウトドア等あらゆる用途にお使いいただけます。親指サイズのスイッチを採用しており、簡単に素早く操作が可能です。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア捜索・探索災害備蓄付属品バッテリー2種類(ARB-L18-3400・ARB-L21-5000 V2.0)、スペアOリング×2個、USBケーブル、取扱説明書トラスコ品番661-6252材質マグネシウム合金幅(mm)91.1高さ(mm)53.5奥行(mm)41保護等級IP68光源ルミナスSST40冷白色LED×1個・ルミナスSST20中性白色LED×2個・オスラムGR QSSPA1.23赤色LED×1個使用電池専用充電池電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600(ターボモード)ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大223(ターボモード時)電球の種類LED最大点灯時間530時間(フラッシュモード)
LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトFENIX(フェニックス)
799税込879
1個
当日出荷
電球の種類LED電源タイプ電池式

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明