絞り込み
ブランド
  • マーベル
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(893)
  • エスコ(518)
  • 日動工業(440)
  • ELPA(437)
  • 岩崎電気(401)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(336)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(315)
  • ハタヤリミテッド(222)
  • GENTOS(220)
  • 東京メタル(198)
  • LED LENSER(170)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(118)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(99)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • DNライティング(78)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDハンディライト マーベルLEDハンディライトマーベル
12,980税込14,278
1個
当日出荷
最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。
用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。電球の種類LED電源リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵明るさ(Lm)1000全長(mm)142(167)材質アルミ合金色(本体)付属品USBケーブル、ストラップトラスコ品番116-1258質量(g)180外径(Φmm)30保護等級IP64耐久性落下:1m照射距離(m)220
LEDペンライト マーベルLEDペンライトマーベル
2,398税込2,638
1個
当日出荷
携帯性に優れたクリップ付きで落下を防止します。作業着や腰袋などのペンホルダーにも入るスリムデザインです。高輝度チップタイプ白色LEDで高出力、ワイドビーム照射になってます。
トラスコ品番428-3298材質アルミ合金全長(mm)140外径(Φmm)11~13.5色(本体)明るさ(Lm)200
LEDワークライト 充電式 マーベルLEDワークライト 充電式マーベル
7,998税込8,798
1台
当日出荷
最大明るさ900ルーメンで、600ルーメンと300ルーメンの3段階の明るさ調整が可能です。充電時間約2時間でフルチャージします。ハンドルは180°角度調整が可能です。ハンドルと背面に強力マグネット付きです。背面クリップと吊り下げクリップ付きで、マグネットと合わせて多様な場面での使用が可能です。電池切れをフラッシュ点滅でお知らせします。
用途工場内や作業現場からレジャーまで、幅広く利用が可能に。仕様広角レンズ採用トラスコ品番226-1604材質最新高輝度COBLED明るさ(Lm)(ワーク)900照射距離(m)最大約30
LEDワークライト マーベルLEDワークライトマーベル
3,780税込4,158
1個
3日以内出荷
LEDワークライト マーベルLEDワークライトマーベル
15,900税込17,490
1個
3日以内出荷
手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用充電しながら点灯可能360°回転 強力マグネット内蔵ハンドルUSB出力ポート付三脚取付可能
付属品AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm)質量(g)550(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×120×51充電時間約5時間(5V2A)連続点灯時間【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間防塵防水性能IP66照射距離(m)約78
LEDヘッドライト マーベルLEDヘッドライトマーベル
12,900税込14,190
1個
3日以内出荷
連続点灯10~15時間 長時間使用モデルスマートスイッチUSBダイレクトチャージ角度調整機能:90°
付属品専用リチウムイオン充電池、布バンド、USB Type-C ケーブル、ヘルメットクリップ×4個質量(g)約350(専用充電池含む)電源専用リチウムイオン充電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×68×59ヘッド径(Φmm)Φ38充電時間約5時間(アダプターにより異なる)連続点灯時間【BOOSTモード(1600Lm)】15秒【POWERモード(1300Lm)】10時間【HIGHモード(900Lm)】15時間【LOWモード(380 Lm)】20時間防塵防水性能IP66照射モードワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節)照射距離(m)【最大時】197照射範囲ワイドビーム1m先で1.4m 照射
LEDワークライト マーベルLEDワークライトマーベル
6,690税込7,359
1個
3日以内出荷
狭所に最適な角度自在、フレキシブルライト付360°自在フレキシブルライト付背面強力マグネット内蔵電池残量が分かるインジケーター付
付属品USB Type-C ケーブル質量(g)385(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×77×40充電時間約3 時間(5V2A)連続点灯時間【フレキシブル(300Lm)】16 時間【メイン(HIGH】1500Lm)】3.5 時間【メイン(MID】800Lm)】7.5 時間【メイン(LOW】390Lm)】14 時間防塵防水性能IP54サイズ(mm)【フレキシブルライト】300照射距離(m)約50
LEDヘッドライト兼用タイプ マーベルLEDヘッドライト兼用タイプマーベル
8,098税込8,908
1個
当日出荷
LEDヘッドライト マーベルLEDヘッドライトマーベル
13,580税込14,938
1個
3日以内出荷
LEDワークライト マーベルLEDワークライトマーベル
3,890税込4,279
1個
3日以内出荷
3タイプLED・5段階切替で多目的に使用可能!側面2個/底面1個マグネット付角度無段階調整~230°フック、クリップ、落下防止用ストラップ付
付属品USB Type-C ケーブル、落下防止ストラップ質量(g)95(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160~290×37×20充電時間約1.5 時間連続点灯時間【トップ(120Lm)】6時間【メイン(HIGH】300Lm)】3時間【メイン(LOW】150Lm)】7時間【サブ(150Lm)】7時間【メイン+サブ(300Lm)】3時間防塵防水性能IP54照射距離(m)約19
LEDワークライト マーベルLEDワークライトマーベル
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明