絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(529)
  • エスコ(487)
  • ELPA(294)
  • GENTOS(178)
  • Panasonic(パナソニック)(177)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(173)
  • 日動工業(154)
  • LED LENSER(135)
  • ストリームライト(109)
  • ハタヤリミテッド(109)
  • TRUSCO(74)
  • アイリスオーヤマ(71)
  • FENIX(フェニックス)(70)
  • 旭光電機工業(66)
  • 岩崎電気(62)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(60)
  • 嵯峨電機工業(50)
  • SK11(49)
  • トライメイト(48)
価格
価格で絞り込む
特価
本日3月25日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LED5000K JAPPY直管LED5000KJAPPY
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から翌々日出荷
CISPR11適合 直管形LEDランプ JAPPYCISPR11適合 直管形LEDランプJAPPY
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から翌々日出荷
材質(本体)PC(ポリカーボネート樹脂)質量(g)220消費電力(W)12口金G13入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000周波数50Hz/60Hz管長(mm)1198動作周囲温度(℃)0~40直径(mm)28演色指数(Ra)80給電方式片側給電直結照射角度(°)1/2ビーム角180
LDR5Lランプ JAPPYLDR5LランプJAPPY
2,298税込2,528
1台
翌日出荷
LEDのため消費電力の削減に貢献
用途E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプとしてご使用いただけます。幅(mm)50高さ(mm)66.5奥行(mm)50色温度(K)2700(電球色)光源寿命40000時間

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明