絞り込み
ブランド
  • SIGHTRON
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(889)
  • エスコ(518)
  • 日動工業(441)
  • ELPA(437)
  • 岩崎電気(395)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(334)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(315)
  • ハタヤリミテッド(220)
  • GENTOS(220)
  • 東京メタル(198)
  • LED LENSER(171)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(118)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(98)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • DNライティング(78)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月25日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDキーチェーンライトSIGHTRON
2,598税込2,858
1本
当日出荷
軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。 80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約4時間連続点灯可能です。 保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
用途暗闇での明かりの確保に仕様80lm(アップグレード)トラスコ品番818-5874セット内容Oリング、Keyリング質量(g)14.5外径×全長(mm)12×76使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX8縦(mm)13.5横(mm)15耐衝撃性1.5m照射距離(m)(有効)15電球の種類LED特殊用途防水
BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライトSIGHTRON(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライトとしてもお使い頂けます。 さらに、先端の磁石により金属部に取り付けることが可能です。 保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。 最大100ルーメンの明るさで照射します。100-60-30-ストロボーSOS(ルーメン)と切り替え可能で、30ルーメン時で約4時間連続点灯可能です。
用途暗闇での明かりの確保に電源単3電池(1個)別売特殊用途防水全長(mm)84材質ボディ:航空機アルミニウム仕様使用LEDチップCree XPG、明るさ100-60-30-Strobe-SOSトラスコ品番818-5875セット内容Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン質量(g)36.6全光束(Lm)100耐衝撃性1.5mチューブ径(Φmm)19外径(mm)22防水保護等級防水等級IPX6照射距離(m)(有効)15電球の種類LED
BRIGHT-TECH LEDランタン&ライト SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDランタン&ライトSIGHTRON
3,298税込3,628
1本
当日出荷
軽量コンパクトボディのLEDランタンライトです。 ランタンとして回りを照らすだけでなく、照射方向を切り替えることでハンディライトしてもお使いいただけます。 最大200ルーメンの明るさで照射します。 200~90ルーメン、ストロボと切り替え可能で、90ルーメン時で約12時間連続点灯可能です。 保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
用途暗闇での明かりの確保に仕様200lm(アップグレード)トラスコ品番818-5876セット内容ストラップ、カラビナ材質ボディ:ABS&アルミニウム全長(mm)154電源単3形乾電池(4個)別売使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX6縦(mm)58横(mm)58耐衝撃性1.5m照射距離(m)(有効)15
BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDフラッシュライトSIGHTRON
4,798税込5,278
1本
当日出荷
用途暗闇での明かりの確保に特殊用途防水材質ボディ:航空機アルミニウム使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX8耐衝撃性1.5m最高使用深さ(m)2(耐水)電球の種類LED

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明