BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライトSIGHTRON当日出荷
軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。
80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約4時間連続点灯可能です。
保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
用途暗闇での明かりの確保に仕様80lm(アップグレード)トラスコ品番818-5874セット内容Oリング、Keyリング質量(g)14.5外径×全長(mm)12×76使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX8縦(mm)13.5横(mm)15耐衝撃性1.5m照射距離(m)(有効)15電球の種類LED特殊用途防水
BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライトSIGHTRON(1件のレビュー)当日出荷
軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライトとしてもお使い頂けます。
さらに、先端の磁石により金属部に取り付けることが可能です。
保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
最大100ルーメンの明るさで照射します。100-60-30-ストロボーSOS(ルーメン)と切り替え可能で、30ルーメン時で約4時間連続点灯可能です。
用途暗闇での明かりの確保に電源単3電池(1個)別売特殊用途防水全長(mm)84材質ボディ:航空機アルミニウム仕様使用LEDチップCree XPG、明るさ100-60-30-Strobe-SOSトラスコ品番818-5875セット内容Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン質量(g)36.6全光束(Lm)100耐衝撃性1.5mチューブ径(Φmm)19外径(mm)22防水保護等級防水等級IPX6照射距離(m)(有効)15電球の種類LED
BRIGHT-TECH LEDランタン&ライトSIGHTRON当日出荷
軽量コンパクトボディのLEDランタンライトです。
ランタンとして回りを照らすだけでなく、照射方向を切り替えることでハンディライトしてもお使いいただけます。
最大200ルーメンの明るさで照射します。
200~90ルーメン、ストロボと切り替え可能で、90ルーメン時で約12時間連続点灯可能です。
保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
用途暗闇での明かりの確保に仕様200lm(アップグレード)トラスコ品番818-5876セット内容ストラップ、カラビナ材質ボディ:ABS&アルミニウム全長(mm)154色黒電源単3形乾電池(4個)別売使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX6縦(mm)58横(mm)58耐衝撃性1.5m照射距離(m)(有効)15
BRIGHT-TECH LEDフラッシュライトSIGHTRON当日出荷
用途暗闇での明かりの確保に特殊用途防水材質ボディ:航空機アルミニウム色黒使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX8耐衝撃性1.5m最高使用深さ(m)2(耐水)電球の種類LED
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
LED投光器HKクリエーション税込¥19,778~¥17,980~